2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保冷剤 ベスト用 モノタロウ 動画あり
空調ウェアやメッシュベスト等の衣類にいれ使用できる保冷剤です。 こちらの保冷剤は高い保冷性能と人体に安心・安全な日本製の高吸水性ポリマーを採用し、40℃の環境下で約3時間半もの保冷能力を兼ね備えた長時間対応保冷剤です。 保冷剤本体は多層構造の断念シートを備え、5℃の温度を維持しつつ、冷え過ぎによる不快感を軽減しています。 冷凍庫(-18℃以下)でおよそ12時間冷却し、衣類のポケットに入れ、体を冷却しながらの熱中対策。
用途メッシュベスト ポケット付等衣類に入れて使用する保冷剤として 仕様ベスト用保冷剤 材質(内容物)水、吸水ポリマー(外袋)アルミフィルム、ナイロン・ポリエチレン 寸法(mm)115×170 質量(g)200 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1袋(8個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NASAが宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発されたP.C.M冷却素材を使用したネッククーラーです。首元の接触部分を平らにしていることで冷感を感じやすくしております。また形状を細長くしたことで首元の圧迫を軽減しています。溶けやすい首元部分を太くしてより冷却時間が長持ちする仕様にした高機能タイプです。22℃以下の部屋に置いておくだけで凍り始めます。中の状態を確認できる窓を設置し、デザインプリントを追加したスタイリッシュな当社オリジナルデザインの商品です。流水や冷水に浸けたり、冷蔵庫に保存すると、凍ります。冷やすと水溶化したPCM(冷却素材)が再結晶化するので、繰り返し使用することができます。一度凍ると約4時間ほど首回りヒンヤリ(但し使用環境、気温、製品液体の温度により異なります)電器を一切使用していないので、面倒な充電の必要がなく経済的です。
用途熱中対策用として 材質表素材:TPU、中材:PCM サイズフリー 質量(g)約360 タイプ保冷剤入 種類ネッククーラー 内径(Φmm)約130 外径(Φmm)約195 適合サイズ首周り41cmまで 融点(℃)約22 固着時間(分)冷凍庫:約20、冷蔵庫:約30、水道水:約40 使用時間(時間)約3~4時間
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります