安全保護具 :「作業用ロープ」の検索結果
安全保護具とは、あらゆる現場環境で作業者の身を守るために使用する用品類です。ヘルメットや耳栓など体に直接身に付けるものから、安全帯や落下防止用コード、ベルト・ベルトサポーターなどの高所作業用のもの、安全ベスト・タスキなど他者に存在を知らせるものなど幅広くカバーしています。その他にも、熱を遮断する遮熱シートや、クールベストなどの暑さ対策グッズもラインナップされています。
ロープ同士の連結などあらゆる作業に
材質アルミ合金
色シルバー
線径(Φmm)4
リング内径(Φmm)21.6
アズワン品番64-2253-79
1個
¥175
税込¥193
当日出荷
ロープ同士の連結などあらゆる作業に
アズワン品番65-2162-15
1パック(10個)
¥1,480
税込¥1,628
当日出荷
ロープ同士の連結などあらゆる作業に
材質アルミ合金
色レッド
線径(Φmm)8
リング内径(Φmm)21.6
アズワン品番64-2253-75
1個
¥350
税込¥385
当日出荷
ロープ同士の連結などあらゆる作業に
アズワン品番65-2161-31
1パック(10個)
¥1,960
税込¥2,156
当日出荷
ロープ同士の連結などあらゆる作業に
アズワン品番65-2162-17
1パック(10個)
¥1,960
税込¥2,156
翌日出荷
ロープ同士の連結などあらゆる作業に
材質アルミ合金
色シルバー
線径(Φmm)4
リング内径(Φmm)21.6
アズワン品番64-2253-70
1個
¥175
税込¥193
当日出荷
ロープ同士の連結などあらゆる作業に
材質アルミ合金
色シルバー
線径(Φmm)8
リング内径(Φmm)21.6
アズワン品番64-2253-85
1個
¥350
税込¥385
翌日出荷
ロープ同士の連結などあらゆる作業に
材質アルミ合金
色ブルー
線径(Φmm)6
リング内径(Φmm)21.6
アズワン品番64-2253-80
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
ロープ同士の連結などあらゆる作業に
材質アルミ合金
色シルバー
線径(Φmm)6
リング内径(Φmm)21.6
アズワン品番64-2253-82
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
ロープ同士の連結などあらゆる作業に
材質アルミ合金
色レッド
線径(Φmm)6
リング内径(Φmm)21.6
アズワン品番64-2253-81
1個
¥230
税込¥253
翌日出荷
ロープ同士の連結などあらゆる作業に
材質アルミ合金
色ブルー
線径(Φmm)4
リング内径(Φmm)21.6
アズワン品番64-2253-77
1個
¥175
税込¥193
当日出荷
ロープ同士の連結などあらゆる作業に
アズワン品番65-2162-20
1パック(10個)
¥2,920
税込¥3,212
翌々日出荷
ロープ同士の連結などあらゆる作業に
アズワン品番65-2162-19
1パック(10個)
¥2,920
税込¥3,212
当日出荷
ロープ同士の連結などあらゆる作業に
アズワン品番65-2161-32
1パック(10個)
¥1,960
税込¥2,156
当日出荷
ロープ同士の連結などあらゆる作業に
材質アルミ合金
色シルバー
線径(Φmm)8
リング内径(Φmm)21.6
アズワン品番64-2253-76
1個
¥350
税込¥385
翌日出荷
ロープ同士の連結などあらゆる作業に
アズワン品番65-2162-63
1パック(10個)
¥1,480
税込¥1,628
翌日出荷
ロープ同士の連結などあらゆる作業に
材質アルミ合金
色ブルー
線径(Φmm)4
リング内径(Φmm)21.6
アズワン品番64-2253-68
1個
¥175
税込¥193
翌日出荷
ロープ同士の連結などあらゆる作業に
材質アルミ合金
色レッド
線径(Φmm)4
リング内径(Φmm)21.6
アズワン品番64-2253-78
1個
¥175
税込¥193
翌日出荷
ロープ同士の連結などあらゆる作業に
アズワン品番65-2162-64
1パック(10個)
¥2,920
税込¥3,212
当日出荷
ロープ同士の連結などあらゆる作業に
材質アルミ合金
色ブルー
線径(Φmm)8
リング内径(Φmm)21.6
アズワン品番64-2253-74
1個
¥350
税込¥385
翌日出荷
ロープ同士の連結などあらゆる作業に
材質アルミ合金
色レッド
線径(Φmm)6
リング内径(Φmm)21.6
アズワン品番64-2253-72
1個
¥230
税込¥253
翌日出荷
ロープ同士の連結などあらゆる作業に
材質アルミ合金
色レッド
線径(Φmm)4
リング内径(Φmm)21.6
アズワン品番64-2253-69
1個
¥175
税込¥193
翌日出荷
ロープ同士の連結などあらゆる作業に
アズワン品番65-2162-62
1パック(10個)
¥1,480
税込¥1,628
翌日出荷
ロープ同士の連結などあらゆる作業に
材質アルミ合金
色レッド
線径(Φmm)8
リング内径(Φmm)21.6
アズワン品番64-2253-84
1個
¥350
税込¥385
翌日出荷
ロープ同士の連結などあらゆる作業に
材質アルミ合金
色シルバー
線径(Φmm)6
リング内径(Φmm)21.6
アズワン品番64-2253-73
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
ロープ同士の連結などあらゆる作業に
材質アルミ合金
色ブルー
線径(Φmm)6
リング内径(Φmm)21.6
アズワン品番64-2253-71
1個
¥230
税込¥253
翌日出荷
ロープ同士の連結などあらゆる作業に
材質アルミ合金
色ブルー
線径(Φmm)8
リング内径(Φmm)21.6
アズワン品番64-2253-83
1個
¥350
税込¥385
翌日出荷
高所作業での工具落下防止用安全ロープ
最大伸長は、1500mmと長く使用しやすくなっています。
堅牢な特許ループ仕上げ(ステンレスワイヤーロープとウレタン使用)ですので、復元力および寒さに強く、安全強度も抜群です。
取付可能質量(kg)(工具)0.8以内
付属品工具接続ワイヤー
材質(安全ロープ)堅牢な特許ループ仕上げ(直径0.75mmステンレスワイヤーロープとウレタン使用)、(工具接続ワイヤー)ナイロンコートワイヤー
コード径(Φmm)1.7
自然長(mm)370
最大長(mm)1500
親綱の交換用ロープに。
収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
※ロープ表面の摩耗で中芯の白部分が見える場合にはロープ交換時期のサインです。(交換目安シグナル構造)
仕様●サイズ:16mm×20m●引張強度:32kN(※保証値ではありません)●仕様:丸巻パック●材質:ロープ:ニューテトロン(ポリエステル)中芯部分:PPダンライン白●構造:三つ打ち●カラー:黄(赤線入り)●重量(g):2700
アズワン品番65-2319-90
1巻
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)。
緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。
手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。
収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
※ロープエンドの逆サツマ加工部分を切断した場合は、必ずビニルテープ等で端部のほつれ止めをしてください。
※緊張器からロープを外した後に、再度ロープを挿入の際は、必ずロープの抜け防止のため結び目処理を充分確認して実施してください。
※フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。
ロープ1本式
傾斜面での墜転落防止用
軽作業用
仕様●適用親綱:Φ16~20mm●押爪:1本爪用●ロープ寸法:Φ11×500mm●重量(g):860g
アズワン品番65-2319-64
1個
¥9,150
税込¥10,065
翌日出荷
ロープ2本式
現場巡視など体重を預けることが少ない場合に使用する軽作業用
仕様●適用親綱:Φ16~20mm●押爪:1本爪式●ロープ寸法:Φ12×400mm●重量(g):1,260g
アズワン品番65-2319-63
1個
¥11,100
税込¥12,210
8日以内出荷
付属品:台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開:17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm)。高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具。衝撃、熱、化学物質に強い。ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認。ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保。本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。
材質ワイヤーロープス:テンレス製
質量(kg)9.4
長さ(m)ロープ:20
ロープ径(Φmm)5
本体サイズ(mm)306×248×130
最大使用荷重(kg)130
落下衝撃荷重(kN)8.0
1個
¥125,400
税込¥137,940
翌日出荷
付属品:台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開:17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm)。高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具。衝撃、熱、化学物質に強い。ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認。ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保。本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。
材質ワイヤーロープス:テンレス製
質量(kg)6.2
長さ(m)ロープ:12
ロープ径(Φmm)5
本体サイズ(mm)267×205×115
最大使用荷重(kg)130
落下衝撃荷重(kN)8.0
1個
¥100,400
税込¥110,440
翌日出荷
高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具。衝撃、熱、化学物質に強い。ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認。ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保。本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。昇降用
付属品台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開/17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm)
材質ワイヤーロープ:ステンレス製
質量(kg)6
ロープ径(Φmm)5
メーカー藤井電工
ロープ長さ(m)10
本体サイズ(mm)270×205×115
最大使用荷重(kg)130
落下衝撃荷重(kN)8
アズワン品番68-5208-37
1個
¥94,600
税込¥104,060
翌日出荷
高層建築から高所作業まで、さまざまな用途に使用できるツールロックシステム。
セーフティロープ、アダプターループおよびカラビナ付きのセット。
個々の部品の組み合わせと豊富な固定バリエーションにより、いろいろな使い方ができるシステムになります。
ツールの紛失、人や動物のけが、ならびに物的損傷を防止。
セット内容EA983SL-151×1個、EA983SL-152×3個、EA638JG-61×2個
材質EA983SL-151、-152:ポリエステル、EA638JG-61:アルミニウム
寸法(mm)口の開き:23m、全長:80(スクリューロック付き)EA983SL-151:16×1000×10、EA983SL-152:20×270×10、EA638JG-61:63×30(内寸)
質量(g)115
型番005004TBK
アズワン品番64-2296-29
取付可能質量(kg)各1.5以下
1個
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
片側フック付、エンド逆サツマ(ほつれ止め加工)
垂直移動用親綱ロープです。
収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
※水平用にご使用の際は必ず水平用の緊張器と併用してご使用ください。
※フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。
※水平親綱として緊張器と併用される場合は、8の字結び等でロープの抜け防止処理を充分確認し、実施してください。
※ロープ表面の摩耗で中芯の白部分が見える場合にはロープ交換時期のサインです。(交換目安シグナル構造)
2色(赤1.5m・黄1.5m)縫製+シュリンク+塗装加工タイプ。地切り目安に手元30cmにも着色しています。作業員の方たちが持つ場所を一目でわかるように3m旗を付け、吊荷に介錯ロープを付けたままクレーンで荷物を運ぶ際も遠目で見えるようになっています。色が落ちた際でもメートル位置が分かるような加工なども施しております。
材質【ロープ】ポリエステル、【フック】スチール、【旗】塩ビ
ロープ仕様(mm)12×5
開口幅(mm)【フック】54.45
1組
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
自動でワイヤーが本体に収納されるので、たるんだワイヤーが足場などに引っかかる危険が少なく移動の邪魔になりません。腰元への装着が簡単な両側ナスカン仕様です
仕様●コード長:1200mm●口の開き:上フック/9mm、下フック/6mm●取付工具重量:2.0kg以下●材質:巻取器/アルミダイカスト ロープ/ワイヤー●高所作業用工具落下防止ワイヤー●壊れにくく高耐久なアルミダイカストボディ●ワイヤーとアシストロープをより戻し金具で連結しているので絡みにくいST(スマートターン)構造●吊り下げ片巻きタイプ●万が一、工具を落下させてもロープが伸びて衝撃吸収し工具の跳ね返りを防止
アズワン品番65-9339-02
1個
¥5,550
税込¥6,105
翌日出荷
自動でワイヤーが本体に収納されるので、たるんだワイヤーが足場などに引っかかる危険が少なく移動の邪魔になりません。腰元への装着が簡単な両側ナスカン仕様です
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。