安全保護具 :「まごのて」の検索結果

安全保護具とは、あらゆる現場環境で作業者の身を守るために使用する用品類です。ヘルメットや耳栓など体に直接身に付けるものから、安全帯や落下防止用コード、ベルト・ベルトサポーターなどの高所作業用のもの、安全ベスト・タスキなど他者に存在を知らせるものなど幅広くカバーしています。その他にも、熱を遮断する遮熱シートや、クールベストなどの暑さ対策グッズもラインナップされています。
特価
本日7月8日(火)は、安全保護具・作業服・安全靴カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1日1回、顔や髪などにスプレーするだけで、花粉、ウイルス、PM2.5、ハウスダストの身体への付着を防ぎ、目、鼻、口への侵入を予防します。 メイクの上から使えます。衣類にも使えます。 お肌にやさしいヒアルロン酸&セラミド配合。 お子様にもやさしい低刺激タイプ(無香料、無着色)です。 3歳くらいからご使用頂けます。 【効果のしくみ】 (使用前)花粉、ウイルス、PM2.5、ハウスダストは静電気で身体に引きよせられます。 (使用後)スプレーすることで静電気の発生を防ぎ、花粉、ウイルス、PM2.5、ハウスダストをよせつけません。 皮膚アレルギーテスト済み。※すべての方にアレルギーが起きないというわけではありません。 本品は医薬品ではありません。 花粉、ウイルス、PM2.5、ハウスダストの侵入を完全に防ぐものではありません。侵入を防ぐには本品の使用とあわせて、手洗いやうがい、マスクなどのご使用が効果的です。
用途顔や髪などに対して20cm程度離し、適量(約3秒)を全体に広がるようにスプレーしてください。 目と口を閉じてご使用ください。吸入しないように注意してください。 メイクをしている場合、メイクの上からご使用ください。 お子様の顔に使用する場合は、目と口を閉じさせた状態でスプレーしてください。お子様が吸い込まないように注意してください。 スプレー後、液が気になる場合は手で軽くおさえ、肌や髪になじませてください。 ※振らずにスプレーしてください。※逆さまでスプレーしないでください。いずれもガスだけが出て最後まで使用できないことがあります。 【使用の目安】 1日1回ご使用ください。※使用状況によって効果の持続が異なります。 【このような時に使用してください】 外出前、外出先で・花粉やホコリで不快感の気になる時に タイプスプレー トラスコ品番828-7502
1個(75mL)
999 税込1,099
翌日出荷

『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング