密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い作業現場に最適です。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。視野が広く安全に作業が行えます。メガネの上から着用できます。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、レンズ交換:○、顔あたりソフト:○
材質/仕上フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート)
トラスコ品番819-0812
形状ゴーグル型
質量(g)80
タイプ密閉タイプ
規格JIS T 8147規格品、EN166規格品
レンズ色クリア
フレーム色グレー
機能耐衝撃性、曇り止め
テンプル色グレー
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.4
アズワン品番64-4818-69
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
日本人の顔にフィットしたCB(カスタムブリッジ)バージョンです。軽くてフィット感の良いゴーグルです。めがねの上から着用可能です。角度調節しやすいヘッドバンドです。
用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業。
トラスコ品番255-9302
レンズ色クリア
フレーム色トランスルーセント ブルー
材質(フレーム)ポリ塩化ビニル(PVC)
コーティング内側防曇
材質(レンズ)セルロースアセテート
レンズ厚さ(mm)1
アズワン品番65-1964-60
紫外線カット○
特性防曇加工、顔あたりソフト、レンズ交換
通気孔○
1個
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
オートクレーブ対応の安全ゴーグルです。めがねの上から着用出来ます。
仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、レンズ交換:-、顔あたりソフト:-
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート)、シリコン
トラスコ品番819-0819
質量(g)106
規格JIS T 8147規格品、EN166規格品
レンズ色クリア
フレーム色ホワイト
テンプル色ホワイト
レンズ厚さ(mm)2.4
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
日本人の顔にフィットしたCB(カスタムブリッジ)バージョンです。軽くてフィット感の良いゴーグルです。めがねの上から着用可能です。角度調節しやすいヘッドバンドです。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
トラスコ品番553-2978
材質レンズ:セルロースアセテート、フレーム:ポリ塩化ビニル(PVC)
レンズ色クリア
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
日本人の顔にフィットしたCB(カスタムブリッジ)バージョンです。軽くてフィット感の良いゴーグルです。めがねの上から着用可能です。角度調節しやすいヘッドバンドです。無気孔タイプのため、粉塵が舞う現場でも活躍します。
仕様●マスク併用可否:○、●メガネ併用可否:○、●レンズ交換:○、●顔あたりソフト:○、●UVカット:○、防傷加工:○、防曇加工:○
トラスコ品番679-1518
適合規格・EN166規格品・EN170規格品
フレーム色ブルー
紫外線防御率(%)UV400
色(バンド)ブルー
レンズ厚さ(mm)1
通気孔無し
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。視野が広く安全に作業が行えます。高品質かつ耐久性のある曇り止め、傷防止コーティングです。高い耐衝撃性能があります。(120m/s以上)メガネの上から着用できます。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。レスキュー、消防隊。
仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、顔あたりソフト:○、レンズ交換:○
材質(レンズ)ポリカーボネート
規格EN166規格品
コーティングexcellence
レンズ厚さ(mm)2.2
2018年トラスコ掲載ページ6 0070
日本人の顔にフィットするCB(カスタムブリッジ)バージョンです。別売りのヘッドバンドに交換可能です。めがねの上から着用可能です。バンド/テンプル交換可能です。
トラスコ品番255-9306
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリプロピレン(PP)、エラストマー(TPE)、ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン
レンズ色クリア
コーティングextreme
テンプル色アンスラサイト/ブルー
レンズ厚さ(mm)2.1
アズワン品番65-1964-20
紫外線カット○
特性防曇加工、防傷加工
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
日本人の顔にフィットするCB(カスタムブリッジ)バージョンです。別売りのテンプルに交換可能です。めがねの上から着用可能です。バンド交換可能です。
トラスコ品番255-9305
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリプロピレン(PP)、エラストマー(TPE)
レンズ色クリア
コーティングextreme
テンプル色アンスラサイト/ブルー
レンズ厚さ(mm)2.1
アズワン品番65-1964-21
紫外線カット○
特性防曇加工、防傷加工
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。