安全保護具 :「赤外線メガネ」の検索結果

安全保護具とは、あらゆる現場環境で作業者の身を守るために使用する用品類です。ヘルメットや耳栓など体に直接身に付けるものから、安全帯や落下防止用コード、ベルト・ベルトサポーターなどの高所作業用のもの、安全ベスト・タスキなど他者に存在を知らせるものなど幅広くカバーしています。その他にも、熱を遮断する遮熱シートや、クールベストなどの暑さ対策グッズもラインナップされています。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高のフィット感 遮光度1.4 紫外透過率(最大):313nm/0.0003%、365nm/35% 視感(可視光)透過率:最大74.4%、標準67.4%、最小58.1% 赤外透過率(最大):近赤外(780~1,300nm)/33%、中赤外(1,300~2,000nm)/33%
仕様●サイズ:W143×H41×D169mm アズワン品番67-4592-65
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります