親綱用大型フックです。
カバーはステンレススチール製です。
用途建設・土木・造船・橋梁・鉱山・工場・プラント・その他
形状フック
ロック機能なし
材質本体:スチール、カバー:ステンレススチール
仕様固定式
トラスコ品番794-6813
全長(mm)213
質量(g)390
穴径(Φmm)22
有効長(mm)50
フック口開き(mm)50
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
ロック装置付き巻取器
ランヤード(長さ)(mm)約1660
材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜
質量(g)約1120
種類巻取式
バックルパススルー
落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8
フックNo.56(軽量タイプ)
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
ロック機構ロック式
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
傾斜面作業用のワークポジショニング用器具にフルハーネスを組み合わせ。
目視でフックを掛けることが出来る胸部の墜落制止用D環。
ハーネスと胴ベルトは分離することが可能です。
連結方法:フルハーネスに備えられたベルト保持板のスリットに胴ベルトを通して連結します。
バックサイドベルト:表面の滑り止め加工が臀部と腿をしっかりホールド。不要な場合は取り外すこともできます。
仕様胴ベルト:補助ベルト付き、バックサイドベルト:D環付き(スチール)
質量(g)傾斜面作業用ワークポジショニング用器具本体:約1200/ダブルフック付きグリップ:約1070
ロープ仕様(mm)長さ:450
ロープ径(Φmm)12
フック形状フックNo.27×2
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1300(スチールバックル)
バックルサイドベルト幅(mm)最大190
バックルサイドベルト全長(mm)800
ロープ仕様子綱(ロープ):三つ打ナイロンロープ
1セット
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
水平に配置された腿ベルトが左右で独立した構造なので、足を大きく開く等の大きな動きでもストレスはありません。。
専用のアルミ固定版が胴ベルトをしっかりキープします。
胴ベルト付。
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
休止フック掛け付
用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラント
トラスコ品番161-3734
材質メインベルト:ポリエステル、胸バックル:スチール、腿バックル:スチール
色ネイビー
サイズL
質量(g)1240
バックル【腿バックル】プレート、【胸バックル】プレート
肩ベルト幅(mm)45
腿ベルト幅(mm)45
胴ベルト(W×L)(mm)50×1300
アズワン品番64-1110-22
最大使用質量(kg)130
ショックアブソーバの種類無し
背タイプX型
胸ベルト幅(mm)25
脚部構造平行型
腿バックルパススルー
胴ベルト有
ランヤード無し
1本
¥18,980
税込¥20,878
12日以内出荷
水平に配置された腿ベルトが左右で独立した構造なので、足を大きく開く等の大きな動きでもストレスはありません。。
専用のアルミ固定版が胴ベルトをしっかりキープします。
胴ベルト付。
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
休止フック掛け付
用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラント
トラスコ品番161-3733
材質メインベルト:ポリエステル、胸バックル:スチール、腿バックル:スチール
色ネイビー
サイズM
質量(g)1240
バックル【腿バックル】プレート、【胸バックル】プレート
肩ベルト幅(mm)45
腿ベルト幅(mm)45
胴ベルト(W×L)(mm)50×1200
アズワン品番64-1110-21
最大使用質量(kg)130
ショックアブソーバの種類無し
背タイプX型
胸ベルト幅(mm)25
脚部構造平行型
腿バックルパススルー
胴ベルト有
ランヤード無し
1本
¥17,980
税込¥19,778
12日以内出荷
胴ベルト付なので腰つり道具も取り付け可能です。
用途建設・土木・造船・橋梁・鉱山・工場・プラント・その他
サイズS
仕様厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品、休止フック掛け付
トラスコ品番160-5555
質量(kg)1
色黒
質量(g)1390
ベルト幅(mm)45
バックル腿:ワンタッチ
肩ベルト幅(mm)45
胴ベルト(W×L)(mm)50×1200
アズワン品番64-1110-14
最大使用質量(kg)130
ショックアブソーバの種類無し
背タイプX型
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード無し
1本
¥29,980
税込¥32,978
18日以内出荷
水平に配置された腿ベルトが左右で独立した構造なので、足を大きく開く等の大きな動きでもストレスはありません。。
専用のアルミ固定版が胴ベルトをしっかりキープします。
胴ベルト付。
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
休止フック掛け付
用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラント
トラスコ品番161-3732
材質メインベルト:ポリエステル、胸バックル:スチール、腿バックル:スチール
色ネイビー
サイズS
質量(g)1240
バックル【腿バックル】プレート、【胸バックル】プレート
肩ベルト幅(mm)45
腿ベルト幅(mm)45
胴ベルト(W×L)(mm)50×1100
アズワン品番64-1110-20
最大使用質量(kg)130
ショックアブソーバの種類無し
背タイプX型
胸ベルト幅(mm)25
脚部構造平行型
腿バックルパススルー
胴ベルト有
ランヤード無し
1本
¥17,980
税込¥19,778
33日以内出荷
胴ベルト付なので腰つり道具も取り付け可能です。
用途建設・土木・造船・橋梁・鉱山・工場・プラント・その他
サイズS
仕様厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品、休止フック掛け付
トラスコ品番160-5548
質量(kg)1
色ブラック/レッド
質量(g)1300
ベルト幅(mm)45
肩ベルト幅(mm)45
胴ベルト(W×L)(mm)50×1200
アズワン品番64-1109-95
最大使用質量(kg)130
ショックアブソーバの種類無し
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルパススルー
胴ベルト有
ランヤード無し
1本
¥19,980
税込¥21,978
33日以内出荷
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。