安全保護具 :「自転車 本体」の検索結果
安全保護具とは、あらゆる現場環境で作業者の身を守るために使用する用品類です。ヘルメットや耳栓など体に直接身に付けるものから、安全帯や落下防止用コード、ベルト・ベルトサポーターなどの高所作業用のもの、安全ベスト・タスキなど他者に存在を知らせるものなど幅広くカバーしています。その他にも、熱を遮断する遮熱シートや、クールベストなどの暑さ対策グッズもラインナップされています。
小学生を対象とした、災害発生時の避難用としてお使い頂けます。前後のスポンジパッドでフィット感抜群です。ほこりが付きにくい帯電防止処理をしています。厚生労働省保護検定合格品です。名前、住所、血液型が書き込める連絡シール2枚入りです。保護用メッシュ袋入りです。48cm~57cmまでサイズ調整可能、対象年齢は4歳~12歳位までです。
用途防災・工場見学用に
材質帽体:ABS
サイズS
質量(g)約379
内装NO.110SF用OT型内装・ライナー・NO.C-1(標準)
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)○
頭囲(cm)48~57
使用区分自転車用
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。