ヘルメット (3) メガネ・ゴーグル・防災面 (29) 腰袋/工具差し/携帯ケース (2) 安全ベスト・タスキ (7) カテゴリ: 安全保護具ブランド: TRUSCOすべて解除
肩調整付ゼッケンベスト TRUSCO 当日出荷
マジックテープ式のテープにて肩・胴まわりのサイズ調整が可能です。メッシュ生地で通気性が良いです。差し込み口のファスナーが下向きですので水が入りません。A4用紙が前後両面入ります。
用途 防災・保安パトロール。作業識別用。 材質 本体:ポリエステル、反射材:ポリ塩化ビニル(PVC)、ポケット部:ポリ塩化ビニル(PVC) 着丈(cm) 55 RoHS指令(10物質対応) 対応 胴回り(cm) 90~130
メッシュ安全ベスト TRUSCO 当日出荷
マジック式のテープにて胴回りのサイズ調整が可能です。反射材にも穴加工を施しており、通気性が良く軽量です。
用途 工事・建築現場。交通整理。 材質 本体:ポリエステル、反射材:ガラスビーズ 着丈(cm) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応 胴回り(cm) 90~130
まとめ買い セーフティゴーグル(小型タイプ) TRUSCO 9日以内出荷
10個入りのお買い得パックです。小型のため、上下左右の視界を妨げません。通常サイズでは大きすぎる方にちょうどよいサイズのゴーグルです。UVカット(99.9%)仕様のレンズです。
用途 粉じん発生現場。薬品、溶剤の取扱い。粉体取扱いなど。 トラスコ品番 546-1899 材質 レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリ塩化ビニール、バンド:織りゴム レンズ色 クリア フレーム色 クリア 加工 防曇、防傷 レンズ厚さ(mm) 0.6 紫外線カット ○
カラーセーフティーゴーグル TRUSCO 当日出荷 から 翌々日出荷
防曇・対傷性の世界最高峰の規格であるEN166のオプション規格「K」と「N」をクリアしたコーティングを施しています。フレームの色分けにより着用者の被視認性が高まります。フレームの顔当たりが良いため長時間使用しても疲れにくいです。
材質 レンズ:ポリカーボネート、フレーム:熱可塑性エラストマー、ポリプロピレン、バンド:弾性ナイロンゴム 幅(mm) 174 高さ(mm) 74 タイプ 顔あたりソフト レンズ色 クリア レンズ厚さ(mm) 2 紫外線カット ○ 特性 防曇加工、防傷加工 通気孔 ○
メッシュ安全ベスト ショート丈 TRUSCO 当日出荷
夏場に使用するファン付きベストに干渉しない安全ベストです。伸縮性もあり作業の負担になりません。マジック式のテープにて胴回りのサイズ調整が可能です。反射材にも穴加工を施しており、通気性が良く軽量です。
用途 工事・建築現場。交通整理。 材質 本体:ポリエステル、反射材:ガラスビーズ サイズ フリー 着丈(cm) 42 RoHS指令(10物質対応) 対応 胴回り(cm) 90~130
ヘルメット取付型 網面 TRUSCO 当日出荷
通気性のよいメッシュタイプなので不快なレンズの曇りがありません。
用途 草刈り・刈り払い作業。農林作業。ヘルメット使用時の作業。 トラスコ品番 402-3655 材質 網部:金属メッシュ、フレーム:スチール 色 網:ブラック(メッシュ) 寸法(縦×横)(mm) 面体:305×195 レンズ厚さ(mm) 1 替レンズ BMH-KM-C 装着方法 ヘルメット取付
セーフティーゴーグル TRUSCO 当日出荷
着脱しやすいバックバックル採用で、着脱時に髪が乱れにくいセーフティゴーグルです。
両面超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜を作り、汗や雨など寒暖差による曇りを防ぎます。
用途 埃、粉塵などの多い所での目の保護として。 トラスコ品番 207-6511 セット内容 ケース 幅(mm) 190 材質/仕上 レンズ:ポリカーボネート(両面曇り止め)、フレーム:軟質PVC、バンド:バックル付き合成織り込み布 質量(g) 130 レンズ色 クリア フレーム色 クリア 機能 防曇加工、紫外線カット、顔あたりソフト、レンズ交換 コーティング 高性能曇り止めコート 色(バンド) ブラック レンズ厚さ(mm) 2.2 アズワン品番 64-8681-92
ハニカムインナーキャップ TRUSCO 当日出荷
ユニチカの立体編物キュービックアイ[[R上]]を使用し、まさかの時の衝撃を和らげます。通常の布製の帽子に比べ、約27%の衝撃緩和効果があります。特殊立体ハニカム構造により優れた通気性と軽量感を実現し、爽快・快適に着用できます。お手持ちの帽子に簡単に装着してご着用して頂けます。
用途 倉庫作業、工場内作業に。 トラスコ品番 160-6692 色 黒 質量(g) 40
超軽量ヘルメット軽帽 通気孔付 TRUSCO (1件のレビュー) 当日出荷
シェル(帽体)とライナー(衝撃吸収体)を一体成型したことで、飛躍的な軽量化を実現しました。
仕様 帽体一体型の衝撃吸収ライナー付、通気孔付、ワンタッチあごひも付 質量(g) 270 2018年トラスコ掲載ページ 6 0097
メッシュ安全ベスト TRUSCO (2件のレビュー) 当日出荷
マジック式のテープにて肩・胴回りのサイズ調整が可能です。
反射材にも穴加工を施しており、通気性が良く軽量です。
用途 工事・建築現場。交通整理。 材質 (本体)ポリエステル、(反射材)ガラスビーズ 幅(mm) (反射材)50 質量(g) 93 着丈(cm) 60 胴回り(cm) 90~130
オートクレーブ滅菌対応ゴーグル TRUSCO 当日出荷
121℃、20分のオートクレーブ滅菌処理が可能です。
曇りにくいVFコートです。
メガネ併用可能です。
ワイドフレームで視野が広くバンドはワンタッチで脱着可能です。
用途 オートクレープ滅菌処理可能ゴ-グル 仕様 防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換 材質(レンズ) ポリカーボネート トラスコ品番 787-9857 材質 (アイピース)ポリカーボネート 質量(g) 100 レンズ色 クリア フレーム 穴あき 材質(フレーム) シリコンゴム レンズ厚さ(mm) 0.8 材質(バンド) シリコンゴム
オートクレーブ滅菌対応ゴーグル TRUSCO 当日出荷
121℃、20分のオートクレーブ滅菌処理が可能です。
曇りにくいVFコートです。
メガネ併用可能です。
ワイドフレームで視野が広いです。
バンドはワンタッチで脱着可能です。
用途 替えレンズ 仕様 防曇加工、防傷加工、UVカット 材質(レンズ) ポリカーボネート トラスコ品番 787-9865 適合機種 TA-185、TA-H185 質量(g) 16 レンズ色 クリア レンズ厚さ(mm) 0.8
オートクレーブ滅菌対応ゴーグル TRUSCO 当日出荷
121℃、20分のオートクレーブ滅菌処理が可能です。
ワイドフレームで視野が広くバンドはワンタッチで脱着可能です。
曇りにくいVFコートです。
メガネ併用可能です。
ワイドフレームで視野が広いです。
バンドはワンタッチで脱着可能です。
用途 オートクレープ滅菌処理可能ゴ-グル 仕様 防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換 材質(レンズ) ポリカーボネート トラスコ品番 787-9849 材質 (アイピース)ポリカーボネート 質量(g) 103 レンズ色 クリア フレーム 穴なし 材質(フレーム) シリコンゴム レンズ厚さ(mm) 0.8 材質(バンド) シリコンゴム
肩調整付ゼッケンベスト メッシュ紺 TRUSCO 当日出荷
マジックテープ式のテープにて肩・胴まわりのサイズ調整が可能です。
メッシュ生地で通気性が良いです。
差し込み口のファスナーが下向きですので水が入りません。
A4用紙が前後両面入ります。
用途 防災・保安パトロール、作業識別用 トラスコ品番 783-5833 材質 本体:ポリエステル、反射材:PVC、ポケット部:PVC 幅(mm) 【反射材】30 質量(g) 210 テープ地色 シルバー 着丈(cm) 55 胴囲(cm) 90~130 色(本体) ネイビー
肩調整付ゼッケンベスト メッシュオレンジ TRUSCO 当日出荷
マジックテープ式のテープにて肩・胴まわりのサイズ調整が可能です。
メッシュ生地で通気性が良いです。
差し込み口のファスナーが下向きですので水が入りません。
A4用紙が前後両面入ります。
用途 防災・保安パトロール、作業識別用 トラスコ品番 783-5841 材質 本体:ポリエステル、反射材:PVC、ポケット部:PVC 幅(mm) 【反射材】30 質量(g) 210 テープ地色 シルバー 着丈(cm) 55 胴囲(cm) 90~130 色(本体) オレンジ
肩調整付ゼッケンベスト メッシュイエロー TRUSCO 当日出荷
マジックテープ式のテープにて肩・胴まわりのサイズ調整が可能です。
メッシュ生地で通気性が良いです。
差し込み口のファスナーが下向きですので水が入りません。
A4用紙が前後両面入ります。
用途 防災・保安パトロール、作業識別用 トラスコ品番 783-5850 材質 本体:ポリエステル、反射材:PVC、ポケット部:PVC 幅(mm) 【反射材】30 質量(g) 210 テープ地色 シルバー 着丈(cm) 55 胴囲(cm) 90~130 色(本体) イエロー
さわやか電工腰袋(背面メッシュ仕様) TRUSCO 当日出荷
からだと接地面にハニカム構造のメッシュ生地を使用しています。
通気性・クッション性があり、快適な着け心地です。
材質 ポリエステル 形状 2段 幅(mm) 160 高さ(mm) 240 ベルト通し幅(mm) 約75
さわやかペンチケース(背面メッシュ仕様) TRUSCO 当日出荷
からだと接地面にハニカム構造のメッシュ生地を使用しています。
通気性・クッション性があり、快適な着け心地です。
材質 ポリエステル 高さ(mm) 265 ベルト通し幅(mm) 約75
セーフティゴーグル(密閉・ソフトフィットタイプ) TRUSCO (6件のレビュー) 当日出荷
左右が見えやすいワイドタイプです。
形状 ゴーグル型 機能 (UVカット)有、(防曇加工)有、(防傷加工)有、(レンズ交換)可能 トラスコ品番 488-9771 質量(g) 110 タイプ 密閉 規格 ANSI規格品(Z87.1) レンズ色 クリア フレーム色 透明グレー 材質(フレーム) 軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 2 材質(バンド) 布・ゴム混紡
セーフティゴーグル(ソフトフィットタイプ) TRUSCO 当日出荷
顔に優しくフィットするスポンジトリムを採用しました。
メガネ・マスク併用可能です。
形状 ゴーグル型 機能 メガネ・マスク併用可能 トラスコ品番 126-3765 色 透明 質量(g) 102 仕様1 通気孔付 レンズ H-AFレンズ(傷付き防止加工・曇り止め加工) 材質(フレーム) ゴム 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 0.6
セーフティゴーグル(フレームベンチレーター付) TRUSCO 当日出荷
レンズより曇りにくい通気孔付です。
メガネ、マスク併用可能です。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
形状 ゴーグル型 機能 曇り止め機能、メガネ・マスク併用可能、UVカット トラスコ品番 171-4147 色 透明 質量(g) 92 規格 JIS T8147規格品 仕様1 通気孔付 レンズ H-AFレンズ(傷付き防止加工・曇り止め加工) 材質(フレーム) 軟質ビニール 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 1.5
セーフティゴーグル バイザー付(密閉・ソフトフィットタイプ) TRUSCO (7件のレビュー) 当日出荷
顔全体を保護できるバイザー付です。
仕様 バイザー付 機能 (UVカット)有、(防曇加工)有、(防傷加工)有、(レンズ交換)可能、メガネ併用可 形状 ゴーグル型 型 密閉型 材質(レンズ) ポリカーボネート トラスコ品番 488-9789 質量(g) 172 タイプ 密閉 規格 ANSI規格品(Z87.1) レンズ色 クリア フレーム色 透明グレー 材質(フレーム) 軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) レンズ厚さ(mm) 2 材質(バンド) 布・ゴム混紡
セーフティゴーグル(通気孔・ソフトフィットタイプ) TRUSCO (1件のレビュー) 当日出荷
機能 (UVカット)有、(防曇加工)有、(防傷加工)有、(レンズ交換)可能 形状 ゴーグル型 材質(レンズ) ポリカーボネート 規格 ANSI規格品(Z87.1) レンズ色 クリア フレーム色 透明グレー 材質(フレーム) 軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) レンズ厚さ(mm) 2 材質(バンド) 布・ゴム混紡
セーフティゴーグル(密閉・ソフトフィットタイプ) TRUSCO (12件のレビュー) 当日出荷
メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
仕様 防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可ダブルレンズ構造:外側(PC2.0mm)内側(アセテート0.5mm) 機能 メガネ・マスク併用可能、曇り止め機能、UVカット 形状 ゴーグル型 型 密閉型 材質(レンズ) 外側(ポリカーボネート)内側(アセテート) トラスコ品番 416-2536 質量(g) 112 タイプ メガネ併用可 規格 ANSI規格品(Z87.1) レンズ色 クリア 材質(フレーム) 軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) 材質(バンド) 布・ゴム混紡
セーフティゴーグル(密閉ワイドビュータイプ) TRUSCO (10件のレビュー) 当日出荷
左右が見やすいワイドビュー密閉仕様です。液体飛沫、粉じん、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。マスク併用可能です。
形状 ゴーグル型 機能 UVカット、マスク併用可能 トラスコ品番 365-8538 型 密閉型 質量(g) 101 タイプ 密閉タイプ レンズ色 クリア レンズ 防曇 材質(フレーム) ポリプロピレン/ウレタン系エラストマー 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 2.2 材質(バンド) 布・ゴム混紡
セーフティゴーグル(密閉タイプ) TRUSCO (12件のレビュー) 当日出荷
液体飛沫、粉じん、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。
形状 ゴーグル型 機能 UVカット、メガネ併用可、マスク併用可能 型 密閉型 タイプ 密閉タイプ 規格 ANSI規格品(Z87.1) レンズ色 クリア レンズ 防曇 材質(フレーム) 軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) 材質(レンズ) ポリカーボネート 材質(バンド) 布・ゴム混紡
セーフティゴーグル(通気孔付) TRUSCO 当日出荷
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
メガネ・マスク併用可能です。
仕様 上下通気孔付 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ 静電気防止加工レンズ 規格 ANSI規格品(Z87.1) レンズ色 クリア 材質(フレーム) 軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) 材質(バンド) 布・ゴム混紡
セーフティゴーグル(通気孔付) TRUSCO (8件のレビュー) 当日出荷
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。レンズ交換が可能です。
レンズ色 クリア 仕様 上下通気孔付 形状 ゴーグル型 タイプ メガネ併用可 規格 ANSI規格品(Z87.1) レンズ 静電気防止加工レンズ 機能 メガネ・マスク併用可能、UVカット、レンズ交換可能 材質(フレーム) 軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 1.5 材質(バンド) 布・ゴム混紡
セーフティゴーグル(ベンチレーター付) TRUSCO (2件のレビュー) 当日出荷
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。
レンズ色 クリア 機能 メガネ併用可、マスク併用可、UVカット 仕様 防曇、防傷、UVカット、レンズ交換可 形状 ゴーグル型 規格 ANSI規格品(Z87.1) 材質(フレーム) 軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) 材質(レンズ) ポリカーボネート 材質(バンド) 布・ゴム混紡
ゴーグル (密閉タイプ・バイザー付) TRUSCO (4件のレビュー) 当日出荷
メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、フィットしやすくなっています。バイザー付で、顔全体を各種の飛沫から防御できます。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途 液体飛沫、粉じん、塗装作業、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。 仕様 ダブルレンズ構造、防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可能 機能 メガネ併用可、マスク併用可、曇り止め加工、UVカット 形状 ゴーグル型 型 密閉型 材質(レンズ) 外側:ポリカーボネート、内側:アセテート トラスコ品番 365-8562 質量(g) 176 タイプ 密閉タイプ 規格 ANSI規格品(Z87.1) レンズ色 クリア 材質(フレーム) 軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) レンズ厚さ(mm) 外側:2.0、内側:0.5 材質(バンド) 布・ゴム混紡
ゴーグル(通気孔付・バイザー付) TRUSCO (2件のレビュー) 当日出荷
メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。バイザー付で、顔全体を各種の飛沫から防御できます。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途 液体飛沫、粉じん、塗装作業、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。 レンズ色 クリア 材質(フレーム) 軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) 材質(レンズ) 外側:ポリカーボネート、内側:アセテート レンズ厚さ(mm) 外側:2.0、内側:0.5 材質(バンド) 布・ゴム混紡 質量(g) 175 仕様 上下通気孔付、ダブルレンズ構造 トラスコ品番 365-8554 形状 ゴーグル型 タイプ メガネ併用可 規格 ANSI規格品(Z87.1) レンズ 静電気防止加工レンズ 機能 メガネ・マスク併用可能、曇り止め加工、UVカット
セーフティゴーグル(ソフトフィットタイプ) TRUSCO (7件のレビュー) 当日出荷
メガネ・マスク併用可能です。
ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。
顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
仕様 上下通気孔付、ダブルレンズ構造 機能 メガネ・マスク併用可能、曇り止め加工、UVカット 形状 ゴーグル型 レンズ 防曇 材質(レンズ) 外側:ポリカーボネート、内側:アセテート トラスコ品番 365-8546 質量(g) 112 タイプ メガネ併用可 規格 ANSI規格品(Z87.1) レンズ色 クリア 材質(フレーム) 軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) レンズ厚さ(mm) 外側:2.0、内側:0.5 材質(バンド) 布・ゴム混紡
セーフティゴーグル(オートクレーブ対応) TRUSCO (1件のレビュー) 当日出荷
クリーンルーム用です。121℃、20分のオートクレープ(滅菌処理)が可能です。メガネ・マスク併用可能です。
仕様 通気孔付(上下ベンチレーター付) 機能 メガネ・マスク併用可能 形状 ゴーグル型 レンズ 静電気防止加工レンズ 材質(レンズ) ポリカーボネート トラスコ品番 365-8520 質量(g) 55 規格 ANSI規格品(Z87.1) レンズ色 クリア 材質(フレーム) 熱可塑性ゴム(TPR) レンズ厚さ(mm) 1.6 材質(バンド) 耐油性合成ゴム(ネオブレン)
かぶり型防災面 メッシュ TRUSCO (5件のレビュー) 当日出荷
通気性のよいメッシュタイプなので不快なレンズの曇りがありません。
用途 草刈り・刈払い作業。
グラインダーなどの研磨作業。 仕様 UVカット率・紫外線透過率313nm:0.001%、365nm:0.001% 材質(レンズ) 金属メッシュ トラスコ品番 299-7886 質量(g) 255 規格 ANSI規格品 Z87.1 レンズ色 ブラック(メッシュ) 装着方法 直かぶり
飛来粉じん用セーフティゴーグル TRUSCO (2件のレビュー) 当日出荷
石綿(レベル3)・ダイオキシン(レベル1)除去作業対応の密閉型ゴーグルです。
曇らず水滴もつかないVFコートレンズを採用しました。
メガネ・マスク併用可能です。
感染症対策としても使用できます。
レンズ交換が可能です。
レンズ色 クリア レンズ厚さ(mm) 0.8 質量(g) 82 仕様 密閉タイプ、JIS T 8147規格品 トラスコ品番 299-7894 形状 ゴーグル型 型 密閉型 タイプ メガネ併用可 レンズ 防曇 機能 メガネ・マスク併用可、レンズ交換可 JIS規格 JIS T 8147規格品 材質(フレーム) 軟質塩化ビニール 材質(レンズ) ポリカーボネート 材質(バンド) コットン
セーフティゴーグル(ワイドビュータイプ) TRUSCO (11件のレビュー) 当日出荷
左右が見えやすいワイドビュー設計です。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
メガネ・マスク併用可能です。
レンズ交換が可能です。
仕様 上下通気孔付、防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換可 質量(g) 95 規格 ANSI規格品(Z87.1) レンズ色 クリア 材質(フレーム) 軟質ビニール 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 2.1 材質(バンド) 布・ゴム混紡 形状 ゴーグル型 機能 UVカット、メガネ・マスク併用可、レンズ交換可
ヘルメット高通気性型 TRUSCO (1件のレビュー) 当日出荷
通気性バツグンのヘルメット。二層構造にするとこで実現した大きな通気孔。ヘッドバンドを締める時、つまむだけで頭部に3mmピッチでジャストフィット。国家検定合格品です。
用途 飛来落下物用、墜落用 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 272×210×150 材質 帽体:ABS樹脂、着装体:ポリエチレン、あご紐:ポリプロピレン 質量(g) 445 種類 アメリカン 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール) あり 通気孔 あり 使用区分 飛来・落下物用、墜落時保護用
浮遊粉塵用セーフティゴーグル TRUSCO (10件のレビュー) 当日出荷
マスク・メガネ併用可(一部大型めがねを除く)。レンズ交換可。ブリスター仕様。通気孔付で曇りにくい。
用途 研磨作業、グラインダー軽作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱い作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等。 機能 マスク・メガネ併用可、レンズ交換可、通気孔付 形状 ゴグル型 材質(レンズ) セルロース レンズ色 クリア 材質(フレーム) 軟質ビニール 材質(バンド) レーヨン
セーフティゴーグル(回転式ベルトタイプ) TRUSCO (3件のレビュー) 当日出荷
回転式ベルトを採用し、ねじれを防止します。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
メガネ・マスク併用可能です。
形状 ゴーグル型 機能 UVカット、メガネ・マスク併用可能 トラスコ品番 126-3781 色 透明 質量(g) 75 タイプ メガネ併用可 規格 JIS T8147規格品、ANSI規格品(Z87.1) 仕様1 通気孔付 加工 防曇 レンズ H-AFレンズ(傷付き防止加工・曇り止め加工) 材質(フレーム) 軟質ビニール 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 0.6
飛来粉塵用セーフティゴーグル TRUSCO (1件のレビュー) 当日出荷
フレームは通気孔付で曇りにくくなってます。
軟質ビニール枠で顔にやさしくフィットします。
マスク併用可タイプで、ブリスター仕様です。UVカットします。
形状 ゴーグル型 機能 通気孔付、マスク併用可、UVカット トラスコ品番 126-3773 質量(g) 75 レンズ色 クリア レンズ H-AFレンズ(傷付き防止加工・曇り止め加工) 材質(フレーム) 軟質ビニール 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 0.6
『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります 防熱面 トーアボージン 税込 ¥ 53,878 ¥ 48,980 バスケットへ