絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

22ページ目: 安全保護具

3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
12,335件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴーグルクリップ ミドリ安全ゴーグルクリップミドリ安全(2件のレビュー)
859税込945
1組(2個)
当日出荷
ヘルメットのゴーグルを保持するためのクリップです。
材質ステンレス
耳栓 TRUSCO耳栓TRUSCO(3件のレビュー)
899税込989
1袋(10組)ほか
当日出荷
使い捨てタイプです。長時間装着しても痛みや圧迫感を軽減できます。NRR値31dBの滑らかでソフトな耳栓です。
材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)
Mistral UV Protection 理研オプテックMistral UV Protection理研オプテック(41件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
眼に有害なUV-Bをカットしあなたの眼を守ります。 耐衝撃性に優れています。 眼の脇まで周り込んだ機能的デザインにより顔にフィットし周りからの紫外線の侵入をブロックします。
規格ANSI 規格適合、EN 規格認定紫外線透過率(%)313nm:0.0001365nm:0.0001質量(g)22仕様防曇レンズ形状一眼型機能UVカット、耐衝撃性材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネート
フルハーネス 軽量タイプ EASY Harness Ligth サンコー(タイタン)フルハーネス 軽量タイプ EASY Harness Ligthサンコー(タイタン)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から17日以内出荷
TITAN製最軽量のフルハーネスです。作業者の身体の負担を軽減できる製品となり、重量が約720gを実現しました。バックルは着脱しやすいワンタッチバックルを採用しています。ベルトは汚れが目立たない黒色を採用しました。腰部のベルト構造は余分な部品がなく、腰道具の装着時に邪魔をしない仕様のため、腰道具との併用におすすめな製品です。
用途高所での墜落対策に使用します。材質【肩・腿・骨盤ベルト】ポリエステル【胸ベルト】ナイロン幅(mm)【肩・腿・骨盤ベルト】45質量(g)約720種類フルハーネス規格墜落制止用器具の規格ベルト色製品質量(g)720バックル【胸クリップ】ワンタッチバックル最大使用質量(kg)130背タイプX型胸ベルト幅(mm)25脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤードなし
ハーネス・電動ファン対応 LEDテープベスト 天牛(富士手袋工業)ハーネス・電動ファン対応 LEDテープベスト天牛(富士手袋工業)
2,598税込2,858
1着
当日出荷
ハーネス、電動ファンに対応した赤色LED付安全テープベストです。点滅点灯切替式でスイッチを押しますと点滅遅→点滅速→点灯→消灯の順に変わります。内側に氏名や血液型を記入するタグが付いています。ウエストのサイズ調整ができるアジャスターが付いています。折りたたむことにより、コンパクトに収納することができます。
用途警備、安全作業、夜間のジョギング、サイクリング、オートバイ、ボランティア活動、防犯パトロールなどにお使い下さい。幅(mm)反射材:30サイズフリーテープ幅(mm)伸縮:50ウエスト(cm)約120まで対応着丈(cm)約40対応電飾:赤色LED16個使用電池単三電池×2本LED色レッドLEDランプあり
蓄熱プラスインナーキャップ 801 FORECAST蓄熱プラスインナーキャップ 801FORECAST(1件のレビュー)
598税込658
1枚
当日出荷
蓄熱保温素材(通常品に比べ、約6℃アップ)のあったかインナーキャップです。ヘルメットの下にかぶって防寒対策に!耳まで覆えて肌触りの良い裏起毛仕様です。
用途一般作業全般ブラックサイズF混率(%)ポリエステル:95、ポリウレタン:5頭囲(cm)58
交換用 ヘルメット内装品 透明耳アゴ紐 ミドリ安全交換用 ヘルメット内装品 透明耳アゴ紐ミドリ安全
1,098税込1,208
1組
当日出荷
汗を吸わないビニール製の耳アゴ紐です。
トラスコ品番347-5289適合機種FP-2Q RA内装を搭載するヘルメット(SC-11シリーズ、SC-12シリーズ、SC-9シリーズ、SC-S1、SC-M、SC-MB、SC-MPC、SC-LM、SC-SLM、SC-MS、 SC-W1 およびそれらのベンチレーション(V)仕様)
ラクリーナ 99%除菌メガネスマホクリーナー 昭和紙工ラクリーナ 99%除菌メガネスマホクリーナー昭和紙工
599税込659
1個(50包)
当日出荷
ヘルメット ストラト(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用) PETZLヘルメット ストラト(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用)PETZL
15,980税込17,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
軽量かつ快適性の高いヘルメットです。ライナーは軽量化のため発泡ポリプロピレンおよび発泡ポリスチレンの2つの素材で構成され、衝撃はライナーが変形することによって吸収します。 側部に2つの調節ダイヤルを備えヘルメットを頭の中心位置に調節しやすく、また「フリップ & フィット」システムでヘッドバンドを素早く低い位置にセットできるため、ヘルメットが頭部にしっかりフィットします。 ヘッドバンドをヘルメットの中に収納できるため、収納や持ち運びに便利です。 あご紐は作業環境によって強度設定を変更できます。高所作業用:墜落中にヘルメットを失くすリスクを抑えるための高強度、地上作業用:地上にいてヘルメットが引っかかった場合に頸部が締め付けられるリスクを抑えるための低強度。 ペツル製ヘッドランプ、シールド、イヤーマフおよび様々なアクセサリーの取り付けが可能なため、プロフェッショナルのニーズに応えます。 保護帽の規格(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用)に適合しています
用途高所作業、および地上作業質量(g)435各種認証保護帽の規格(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用)、CE EN 397、ANSI Z89.1、Type I Class E、EAC衝撃吸収ライナー
MEIGANスタッフ用保護グラス(曇り止めコート付き) 名古屋眼鏡MEIGANスタッフ用保護グラス(曇り止めコート付き)名古屋眼鏡
999税込1,099
1個
当日出荷
視界の歪みが少なく、眼鏡の上からも掛けられる保護グラスです。 くもり止めコートレンズでマスクを付けてもレンズが曇りにくいです。UVカットします。
用途ウイルス等飛沫感染対策に使用します。横幅(mm)150縦幅(mm)58寸法(mm)鼻幅/ブリッジ:14質量(g)42材質(本体)PC内寸(幅W×高さH)(mm)143×55レンズ色クリア機能くもり止め、UVカット
クリーンガード 保護メガネ V10ユニスペック 日本製紙クレシアクリーンガード 保護メガネ V10ユニスペック日本製紙クレシア(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
メガネの上から装着可能。99.9%UVカット。ANSI Z87.1適合品。JIS T 8147適合品。傷つき防止。サイド保護機能。レンズ表面を室内外の作業場で付着する砂や金属粉から守ります。温度差のある作業場や、湿度の高い環境などでレンズのくもりを抑えます。
用途正面・側面からの飛来物からの保護に仕様傷つき防止加工、サイド保護機能、99.9%UVカット材質ポリカーボネイト形状一眼型規格ANSI:Z87.1適合レンズ色クリア外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×40×110JIS規格T 8147適合
カルラック 墜落制止用器具 KLN-W型 サンコー(タイタン)カルラック 墜落制止用器具 KLN-W型サンコー(タイタン)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から33日以内出荷
ランヤード(長さ)(mm)(ロープ)1700、(補助ロープ)1200材質【バックル】アルミ合金(軽量タイプ)、【ロープ・補助ロープ】3ツ打ナイロン質量(g)約1330種類ロープ式ロープ径(Φmm)【ロープ・補助ロープ】10バックルパススルーフックNo.56H(U字つり防止コブ付)胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード2丁掛け
布製セーフティコード3kg SK11布製セーフティコード3kgSK11
1,198税込1,318
1個
当日出荷
許容荷重(kg)3
ビスカップ E-ValueビスカップE-Value(4件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
ビスなどをすっきり収納できます。カラナビが付いています。
用途コーススレッドの収納用。材質主材料:ポリエステル、カラナビ:アルミ外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)95×95×130仕様カラナビ付
耳栓 ウベックス ウィスパープラス(コード付) UVEX(ウベックス)耳栓 ウベックス ウィスパープラス(コード付)UVEX(ウベックス)(2件のレビュー)
179税込197
1組
欠品中
柔らかい素材で装着しやすい構造です。水洗いができて繰り返し使用できます。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。ウィスパーの高遮音タイプです。
用途各種製造現場騒音作業現場特に汚れがひどく繰り返し洗わなければいけない現場等NRR値25dB規格EN352適合品コード有(700mm)トラスコ品番823-0607材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリプロピレン(PP)(75%),ポリエスター(25%)グリーンサイズフリー質量(g)2ケース
親綱(介錯)ロープ まつうら工業親綱(介錯)ロープまつうら工業(2件のレビュー)
9,698税込10,668
1本
当日出荷
大口径(50mm)フック付で鉄筋やパイプに直接掛けられるので作業性抜群です。ポリエステルスパンロープは水に濡れても固くなりにくく、スリップしにくく扱いやすいです。
用途高所作業時の安全確保や介錯ロープとして仕様片側フック、エンドテープ止め材質フック部:スチール、ロープ:ポリエステルスパンロープ長さ(m)10ロープ幅(mm)16Φ切断荷重(kN)約21.0(約2100kgf)
ヘルメットあご紐(透明タイプ) 谷沢製作所ヘルメットあご紐(透明タイプ)谷沢製作所(7件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
快適性と安全性を両立した内装。
材質ビニールトラスコ品番770-3953適合機種159-EPZS-EPA-S寸法(mm)170×120質量(g)30
セーフティゴーグル用ケース TRUSCOセーフティゴーグル用ケースTRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
トラスコ品番445-5894材質ポリエステル質量(g)150タイプゴーグルケース使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×175×210
セキュアフィット 3M(スリーエム)セキュアフィット3M(スリーエム)(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
3M独自の応力分散技術により、どんな顔幅の方へも快適なフィットを提供します。 調整を必要とせず、ただかけるだけで抜群の快適・安全を提供します。
形状二眼型仕様紫外線99.9%カット、曇り止めコーティング規格ANSI規格品(Z87.1)材質ポリカーボネート質量(g)23レンズ厚さ(mm)2
NO.360 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね 山本光学NO.360 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね山本光学(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
眼鏡併用可能なオーバーグラスタイプ。 顔あたりのよい上部ソフトクッションバー付
用途切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート形状1眼型質量(g)52規格JIS T8147寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×64×169テンプル色クリアRoHS指令(10物質対応)対応材質(テンプル)ポリカーボネート材質(トリム)エラストマー再生紙使用マーク適合
ヘルメット No300 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ヘルメット No300トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
大人気の売れ筋タイプ 軽量で深くかぶれて安定性抜群。 帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
用途飛来・落下物用、電気用
バンジーリール ベストツールバンジーリールベストツール(8件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
ビニールコートしたステンレスのワイヤーが90cm伸び縮み!小物などのホルダーにピッタリ!
用途リングに小物などを取付け、クリップをベルト等に装着、ワイヤーがスプリングっで伸縮するので頻発作業がとても楽になります。厚さ(mm)10質量(g)31外径(Φmm)40リング外径(Φmm)30
ABS製ヘルメット ミドリ安全ABS製ヘルメットミドリ安全
2,198税込2,418
1個
当日出荷
頭部から側面に回り込む、力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上させ、衝撃を分散します。後頭部保護形状です。サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
用途飛来・落下物・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)仕様RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構長さ(mm)282幅(mm)221高さ(mm)162質量(g)380
1451用バンド アズワン1451用バンドアズワン(2件のレビュー)
2,237税込2,461
1個
当日出荷
材質ポリエステル100%トラスコ品番331-3182適合本体1451質量(g)30アズワン品番1-7869-02
腰袋(携帯電話ホルダー付き) TRUSCO腰袋(携帯電話ホルダー付き)TRUSCO(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
携帯電話が収納できるサイドポケット付です。摩擦に強いポリエステル1680を使用しています。小型で使いやすいです。
幅(mm)150高さ(mm)190ベルト通し幅(mm)90
コンパクトツールケース TRUSCOコンパクトツールケースTRUSCO(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
スマートフォンも収納しやすいワイドタイプです。 超はっ水加工です。 カラビナ付(アルミ製)です。
材質ポリエステル幅(mm)95高さ(mm)145奥行(mm)40適合ベルト幅(mm)約60
3M 334AFゴーグル(40661) 3M(スリーエム)3M 334AFゴーグル(40661)3M(スリーエム)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
欠品中
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 メガネ・マスク併用可能です。
仕様通気孔付、防曇加工、UVカット機能UVカット、メガネ・マスク併用可能形状ゴーグル型材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番344-6999質量(g)69タイプメガネ併用可規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア材質(フレーム)ビニールレンズ厚さ(mm)1.5材質(バンド)ポリイソプレン
サカヰ式 防災面 37型 興研サカヰ式 防災面 37型興研
4,798税込5,278
1個
当日出荷
マスクとの併用が可能な形状の防災面です。
用途飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。形状ヘルメット取付型防災面機能マスク併用可適合(ヘルメット):MP型材質アクリル寸法(mm)約360×235質量(g)約235タイプヘルメット取付けタイプ対応MP型対応材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
YG-6000BB バックルタイプ保護ゴーグル 山本光学YG-6000BB バックルタイプ保護ゴーグル山本光学(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
顔当たり部分にソフト素材(エラストマー)を使用し、装着感良好です。 装着しやすい後ろ止めバックルベルト レンズ交換が可能です。
アズワン品番1-6674-05仕様JIS T 8147規格品通気孔付トラスコ品番336-8068材質フレーム/エラストマー・PP(ポリプロピレン)、レンズ/ポリカーボネート形状ゴグル型ブラック質量(g)104タイプメガネ併用可加工硬化処理レンズ両面防曇機能レンズ交換可能、UVカット、メガネ・マスク併用可能レンズ厚さ(mm)2.4紫外線遮断率(%)99.99%
クリーンルーム対応保護帽 アズワンクリーンルーム対応保護帽アズワン(3件のレビュー)
2,455税込2,701
1個
当日出荷
クリーンルーム内で作業者の頭部を保護します。
アズワン品番1-4966-01仕様ヘルメット、顎ヒモ付き材質ヘルメット/PE(ポリエチレン)、フード/ポリエステルサイズフリー質量(g)180グレードクラス1000
ヘルメット用あご耳紐セット ビニール タジマツール(TJMデザイン)ヘルメット用あご耳紐セット ビニールタジマツール(TJMデザイン)
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
セフメット用アクセサリー交換用あご耳紐セットワンタッチ着脱汚れやホコリが付きにくいビニール製水洗いができて衛生的
用途ヘルメットのあご耳紐適合機種タジマセフメットシリーズ幅(mm)220高さ(mm)335質量(g)30奥行(mm)7
ビッグカラビナ200mm ガンメタ TAKAGI(高儀)ビッグカラビナ200mm ガンメタTAKAGI(高儀)
699税込769
1個
当日出荷
手にやさしいクッショングリップ付き
用途アイディア次第で使い方いろいろ!ガンメタ許容質量(kg)50以下
軽量・透明バイザー・シールド面付ヘルメット ST#01230VJ-SH 谷沢製作所軽量・透明バイザー・シールド面付ヘルメット ST#01230VJ-SH谷沢製作所
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
特殊な内装(サポートブロック・ブロックライナー)が搭載されている為、従来よりもヘルメットの高さが抑えられました。狭い所に入る作業でも頭をぶつけてしまう回数は飛躍的に少なくなると期待できます。従来モデルと比べ大変軽量化されており、帽体の重心が人体の重心ラインに沿っている為、長時間着用した際の首への負担を軽減します。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーを無くした事で帽体内部の通気性が飛躍的に向上しています。汗をかいた際にも内装を気にせず丸ごと水洗いができ、ヘルメットを清潔に保つことができます。帽体内装に搭載している内装(サポートブロック・ブロックライナー)は発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の衝撃吸収性能を発揮し、「飛来落下物用・墜落時保護用」の検定を取得しています。雨だれを防ぐ溝付き構造で雨天時に不可な雨だれを防ぎ、側面からの圧力にも強い構造です。ひさし部は半透明になっている為、上を見る作業でも視界は良好です。シールド面が内蔵されており、目を保護を必要とする作業時には引き出して使用でき、使わない時には帽体内側に収納ができます。
材質帽体:ABS、内装:ポリエチレン、あご紐:合成繊維質量(g)430耐衝撃性シールド頭囲(cm)53~63名入れ使用区分飛来・落下物用 墜落時保護用
エアライトS搭載ヘルメット(透明バイザータイプ・溝付・通気孔付) 谷沢製作所エアライトS搭載ヘルメット(透明バイザータイプ・溝付・通気孔付)谷沢製作所
4,898税込5,388
1個
当日出荷
従来品に比べより軽く、よりコンパクトに、より涼しくなりました。ポリカーボネート製で365gと抜群に軽量で、首への負担を軽減します。帽体の高さが13.3cmとコンパクトな作りになっており、足場に頭をぶつけにくいです。ヘルメット内部をスムーズに喚起し、温度と湿度の上昇を防ぎ、従来品より更に涼しいです。通気孔付で蒸れを軽減します。雨だれを防ぐ溝付タイプです。高機能ヘッドバンドを標準装備しており、フィット感が高くズレにくいです。
用途飛来落下物用、墜落時保護用。セット内容内装、あご紐付名入れ
帽子に掛ける保護グラス MK(丸喜金属本社)帽子に掛ける保護グラスMK(丸喜金属本社)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ポリカーボネイトを採用し、軽量を実現しました。フックが伸縮し、内側から帽子のつばの両側に掛けるだけです。帽子に掛けるタイプのため、メガネを掛けながらでも使用可能です。耳や鼻への圧迫感が苦手な方にもおすすめです。角度も自由に変更でき、不要時は跳ね上げて使用できます。不要時は跳ね上げられるので、裸眼での確認作業にも大変便利です。メガネ拭き兼用のマイクロファイバーソフトケース付きです。
用途作業時にクリアな視界を確保し、目を保護するグラス。材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ色クリア質量(g)19材質/仕上フレーム:ポリカーボネート(ハード、マルチコート)セット内容マイクロファイバーソフトケーステンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)1.5紫外線カットコーティングハードコート角度調整範囲高さ(mm)48幅(mm)145機能防傷加工寸法(cm)約4.8×14.5×1.5規格JIS規格同等品
リング付クランプ2 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)リング付クランプ2123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷
Φ42.7/48.6の単管、枠組や一側足場に取り付けて、親綱、墜落制止用器具のアンカーやライフブロック、チェーンブロック、滑車などの吊下げに使用できます。
トラスコ品番206-3088材質/仕上鉄(クロメートメッキ)質量(g)430管径(Φmm)単管:42.7/48.6クランプ範囲(mm)単管Φ42.7/48.6負荷重(kg)最大:130
ヘルメット用クールキャップ SK11ヘルメット用クールキャップSK11(5件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
材質ポリエステル
タスキ型安全ベストキングサイズ ミズケイタスキ型安全ベストキングサイズミズケイ(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷から3日以内出荷
胴回り115~140cmまで対応。
用途防寒着着用時、大サイズ使用の方に最適。
電工ベルト SK11電工ベルトSK11(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
高級牛本革で抜群の耐久性です。革本来の持ち味と、抜群の耐久性を備えています。
用途腰道具吊り下げ用、作業用ベルト。材質牛本革
保護めがね(スモーク) エスコ保護めがね(スモーク)エスコ(7件のレビュー)
595税込655
1個
当日出荷
機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、曇り止めレンズエスコ品番EA800AR-17寸法(mm)【めがね】A:135、B:140、C:85、D:40×65レンズ色スモーク材質(レンズ)ハードコードポリカーボネート

安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります

安全保護具