安全保護具 :「ウエストフック」の検索結果
安全保護具とは、あらゆる現場環境で作業者の身を守るために使用する用品類です。ヘルメットや耳栓など体に直接身に付けるものから、安全帯や落下防止用コード、ベルト・ベルトサポーターなどの高所作業用のもの、安全ベスト・タスキなど他者に存在を知らせるものなど幅広くカバーしています。その他にも、熱を遮断する遮熱シートや、クールベストなどの暑さ対策グッズもラインナップされています。
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
最大使用質量(kg)100
ランヤード(長さ)(mm)1650
ランヤード1丁掛け
仕様(胴ベルト)スライドバックル
色黒
質量(g)約2280(ハーネス:約1490・ランヤード:約790)
種類ロープ式
フック口開き(mm)53(大口径フック)
適応身長(cm)160~185
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm)
材質(胴ベルト)ナイロン
肩ベルト幅(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様三ツ打ちナイロン12mm径ロープ
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
脚部構造平行型
腿バックルパススルー
胴ベルト有
反射板あり
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
色ブラック・ゴールド
幅(mm)50
長さ(mm)120(最大)
トラスコ品番859-4125
材質ナイロン
質量(g)150
1本
¥829
税込¥912
当日出荷
カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。
用途土建作業など
材質アルミニウム
形状オフセットD型
質量(g)4.2
寸法(幅W×高さH)(mm)26.5×50
内寸(mm)41.5
ロック機能なし
工具・小物の落下防止、キーホルダーなどに。セーフティコード取り付けに便利なナスカン付ウエストバンド。ベルト幅35mm~60mmまでジャストフィット、フックが上下にスライドすることにより、ベルト幅に合うピッタリとしたあそびのない装着感。ベルトを付けたままでの着脱が可能、ボタンの付け外しにより開閉可能です。
用途セーフティコードの取付等
全長(mm)90
幅(mm)45
適合ベルト幅(mm)35~60
仕様ナスカン付
カラーバリエーション豊富な強化プラスチックタイプです。外れにくい二つのフックで多様な使い道が可能です。ウエストポーチやポシェット、カギなども付けられて便利です。
用途小物から工具・ケーブル等の吊り下げに。
材質強化プラスチック、ステンレススチール
質量(g)8
耐荷重(kg)4.5
幅×長さ(mm)25×50
工具・小物の落下防止、キーホルダーなどに。セーフティコード・キーホルダーの取付に便利なDカン付ウエストバンド。ベルト幅35mm~60mmまでジャストフィット、フックが上下にスライドすることにより、ベルト幅に合うピッタリとしたあそびのない装着感。ベルトを付けたままでの着脱が可能、ボタンの付け外しにより開閉可能です。
用途セーフティコード・キーホルダーの取付等
仕様Dカン付
幅(mm)45
全長(mm)90
適合ベルト幅(mm)35~60
ウエストサイズ = 36 → 42インチ。ベルト素材 = ナイロン。閉鎖型 = フック&ループ。色 = Black。。RS Pro 背中サポート. 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのバックサポートは、優れた背中サポートを実現するよう特別に設計されており、背中のストレスと負傷の可能性を軽減します。調整可能なサポートベルトは、シンプルな Velcro ストラップシステムで固定します。したがって、快適なフィット感と適切なサポートが得られるように調整できます。 バックブレースは、多くの場合、腰への負担を軽減するために、腰回りで着用します。持ち上げながら、負傷の危険性を軽減します。ランバサポートは、持ち上げ時に筋肉の傷害を防ぐのに効果的であることが示されており、この圧縮バンドバックサポートは費用効果の高い予防措置である。 特長と利点 耐久性が高く、軽量 ナイロン製 フックとループ留め具で簡単に調整できます ベルトは伸びて快適に使用できます 用途 腰部サポートベルト又は腰部ブレースとも呼ばれ、背中サポートは、繰り返し持ち上げたり重い持ち上げ作業で背中が負傷したりする可能性がある場合に使用されます。バックサポートベルトは、持ち上げ時の姿勢をよくすること、腰からの応力を取り除き、誤った持ち上げ姿勢によって生じる背中の痛みを軽減することで機能します。この製品は、反復的な持ち上げが行われる可能性が高い任意の職業で使用され、怪我を防止することが重要です。 ヘビーデューティ用途でのランバ / スパインサポートには、このバックブレースベルトが最適です。 RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。RS Pro では、メーカーの社内エキスパートが厳格にテストしたさまざまな製品を取り揃え、お客様が必要とする部品と メーカーの安全装置及び個人用保護装置は幅広く取り揃えており、お客様が必要とするものを確実にサポートします。RS Pro は、独立 Tradesman が適切な PPE を探している場合でも、スタッフ全員が作業着を必要としている場合でも、あらゆる段階でお客様をサポートします。
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
RS Pro 背中サポート. 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのバックサポートは、優れた背中サポートを実現するよう特別に設計されており、背中のストレスと負傷の可能性を軽減します。調整可能なサポートベルトは、シンプルな Velcro ストラップシステムで固定します。したがって、快適なフィット感と適切なサポートが得られるように調整できます。 バックブレースは、多くの場合、腰への負担を軽減するために、腰回りで着用します。持ち上げながら、負傷の危険性を軽減します。ランバサポートは、持ち上げ時に筋肉の傷害を防ぐのに効果的であることが示されており、この圧縮バンドバックサポートは費用効果の高い予防措置である。 特長と利点 耐久性が高く、軽量 ナイロン製 フックとループ留め具で簡単に調整できます ベルトは伸びて快適に使用できます 用途 腰部サポートベルト又は腰部ブレースとも呼ばれ、背中サポートは、繰り返し持ち上げたり重い持ち上げ作業で背中が負傷したりする可能性がある場合に使用されます。バックサポートベルトは、持ち上げ時の姿勢をよくすること、腰からの応力を取り除き、誤った持ち上げ姿勢によって生じる背中の痛みを軽減することで機能します。この製品は、反復的な持ち上げが行われる可能性が高い任意の職業で使用され、怪我を防止することが重要です。 ヘビーデューティ用途でのランバ / スパインサポートには、このバックブレースベルトが最適です。 RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。RS Pro では、メーカーの社内エキスパートが厳格にテストしたさまざまな製品を取り揃え、お客様が必要とする部品と メーカーの安全装置及び個人用保護装置は幅広く取り揃えており、お客様が必要とするものを確実にサポートします。RS Pro は、独立 Tradesman が適切な PPE を探している場合でも、スタッフ全員が作業着を必要としている場合でも、あらゆる段階でお客様をサポートします。
仕様ウエストサイズ = 34 → 38インチベルト素材 = ナイロン閉鎖型 = フック&ループ色 = Black
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。