安全保護具 :「エアクールファン」の検索結果

安全保護具とは、あらゆる現場環境で作業者の身を守るために使用する用品類です。ヘルメットや耳栓など体に直接身に付けるものから、安全帯や落下防止用コード、ベルト・ベルトサポーターなどの高所作業用のもの、安全ベスト・タスキなど他者に存在を知らせるものなど幅広くカバーしています。その他にも、熱を遮断する遮熱シートや、クールベストなどの暑さ対策グッズもラインナップされています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寝袋と送風ファンを組み合わせた寝袋。寝袋内に風が回ることで涼しく、寝苦しさを防ぎます!寝袋の生地は柔らかく膨らみ風を循環、風は寝袋内を流れ顔に抜けていき新鮮な空気で快適クール!公園やアウトドアで休憩したいとき、車中泊、室内でもより涼しく過ごしたいときに活躍!快適にしてくれます!寝袋本体に付属のファンを取り付けたら、スイッチ付きUSBケーブルをお持ちのモバイルバッテリー(5V/USB)につなげるだけ。スイッチでファンの強さを3段階から選べ、適切な風量が調節可能です。寝袋自体は折りたためばコンパクトに収納。実用新案取得済
用途寝袋、シェラフ、スリーピングバッグ。キャンプ、アウトドア、ツーリング、車中泊、災害避難用、熱中対策。その他、釣り、登山、野外イベントなど幅広い夏の楽しみに。建設現場や農作業での休憩時にも。 セット内容アルミ寝袋×1、ファン×1、スイッチ付きケーブル×1、ファン取付用ワッペンシール×2 材質寝袋:アルミニウム、低密度ポリエチレン/ファン、ケーブル:プラスチック 寸法(mm)寝袋:1000×2000、ワッペンシール:直径140(穴89)、ファン:直径103×厚み43 質量(g)寝袋:125、ワッペンシール:4/枚、ファン:100、スイッチ付きUSBケーブル:48 風量調整低・中・高 USBケーブル長(cm)215 適合バッテリーBR-011(お客様お持ちのバッテリー<5V>でもご使用できます。) 適合年齢(歳)16以上
1個
4,098 税込4,508
5日以内出荷

『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります