安全保護具 :「エアサポーター」の検索結果
安全保護具とは、あらゆる現場環境で作業者の身を守るために使用する用品類です。ヘルメットや耳栓など体に直接身に付けるものから、安全帯や落下防止用コード、ベルト・ベルトサポーターなどの高所作業用のもの、安全ベスト・タスキなど他者に存在を知らせるものなど幅広くカバーしています。その他にも、熱を遮断する遮熱シートや、クールベストなどの暑さ対策グッズもラインナップされています。
胴ベルト長さ(mm)770
仕様補助ベルト/サポーターベルト
材質不織布
質量(g)301
装着スペースを阻害しないハーネス・サスペンダー用胴当てベルト
用途SEGハーネス・サスペンダー用胴当てベルト
適合ベルト幅(mm)50
正しい姿勢を保ち、凝りをほぐします
空気圧の適度な圧力で腰を包むことにより、正しい姿勢を保ち、同時に緊張して固くなった腰の筋肉を柔らかくして凝りをほぐします。
腹圧を上げて、腰を支えます
縦状のエアーチューブが腰筋を支え、腹圧を上げるので腰にかかる荷重を分散させます。
腰を保温し、血行を促します
エアーチューブ内の空気が体温で暖まり、保温効果が得られます。また空気圧が適度な刺激を与え、腰全体の血行を促し、疲れを取ります
用途腰に負担のかかる作業・動作の多い方、腰を痛めた経験のある方の腰のサポートに
色ネイビーブルー
幅(cm)23.5
材質ナイロン
質量(g)272
エアークッション入りのサポーター。立体エアーが腰を守ります!
腰のあたる部分に、高さ約10mm程の凸凹加工が施されております。
中にはエアーが入っていますので、重さを損なわない加工となっております。
このエアーインの凸凹が腰に適度な加圧をかけ、腰の負担を軽減させるのです。
色ブラック
材質ポリエステル
適合ベルト幅(mm)50
クッション部は立体成型で3段階の高さで腰にフィットし易い様クッションが分離しています。幅広型です。ベルト通しは3箇所とも開閉できます。
用途一般高所作業用安全帯にセットし腰当りがソフトで楽になります。
長さ(mm)750
色ブラック
仕様ベルトずれ防止溝つき、クッション部滑り止めつき
トラスコ品番388-2314
材質ポリエチレン、ポリエステル
質量(g)130
適合ベルト幅(mm)50
最大幅(mm)155
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
作業の負担から腰をサポート。空気圧で腰を柔らかく包むタイプ。軽作業用。
用途腰に負担のかかる作業・動作の多い方、腰を痛めた経験のある方の腰のサポートに
色ネイビーブルー
幅(cm)15
材質ナイロン
質量(g)102
着脱しやすい、鍛造アルミワンタッチバックル
用途安全帯胴当て用ベルト
ベルト幅(mm)50
ベルト色黒
バックルワンタッチバックル
腰の筋肉を支えて正しい姿勢を保ちます。
縦状のエアーチューブによって腰の筋肉を柔らかく伸びるように押えます。
衣服の上や下からでも取り付けできます。
仕様空気注入ポンプ内蔵
材質ナイロン
補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具です。補助帯:エアークッション式です。胴ベルト:ワンタッチバックルです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「じゃばら」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。
ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700
種類伸縮式
フック口開き(mm)(構造物側)60
バックルワンタッチ
胴ベルト長さ(mm)1200
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
通気性を重視した商品
全長(mm)760
材質立体メッシュ、形状記憶スポンジ、EVA
RoHS指令(10物質対応)対応
14個のエアークッションが身体にフィットし、腰の負担を軽減します。
用途電工、建築、内装工事など腰袋の安定に
仕様ベルト通し数:5
材質ポリエステル
幅(mm)100
色黒
適合ベルト幅(mm)50
【特長】唯一無二HUMHEMの限定アースカラー全2色。やさしく力強いロバとそれぞれを見守る鳥をイメージしたHUMHEMのロゴマーク。生地の特性は綿の持つ良さに化学繊維の特長を加えています。素材がカジュアル系の作業服に大変あっており、服装の一部としてコーディネートできます。・サポーターベルト・安定の5点止めベルト通し・ベルト通し可動式&取外し可能・裏面滑り止め字加工
用途あらゆる職人の道具入れに
長さ(mm)860
幅(mm)(最小)120/(最大)165
厚さ(mm)25
色キャメル
質量(g)420
材質(裏)不織布
材質(表面)混紡面
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
【特長】唯一無二HUMHEMの限定アースカラー全2色。やさしく力強いロバとそれぞれを見守る鳥をイメージしたHUMHEMのロゴマーク。生地の特性は綿の持つ良さに化学繊維の特長を加えています。素材がカジュアル系の作業服に大変あっており、服装の一部としてコーディネートできます。・サポーターベルト・安定の5点止めベルト通し・ベルト通し可動式&取外し可能・裏面滑り止め字加工
用途あらゆる職人の道具入れに
長さ(mm)860
幅(mm)(最小)120/(最大)165
厚さ(mm)25
色オリーブ
質量(g)420
材質(裏)不織布
材質(表面)混紡面
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
芯材に通気性とクッション性が良いエアメッシュを使用しました。
強固な縫い付けで腰袋の脱落防止します。
全長×全幅W(mm)800×150
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
・エアークッションで疲労軽減・スリップガードXを採用
用途作業時などの腰への負担軽減に
質量(g)470
寸法(長さL×幅W)(mm)700×330
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
・エアークッションで疲労軽減・スリップガードXを採用
用途作業時などの腰への負担軽減に
質量(g)520
寸法(長さL×幅W)(mm)800×150
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
人間工学に基づいた腰痛対策補助ベルト。
超軽量。
裏面ムレ防止加工。メッシュ加工を施し、通気性を高め、ムレを防止します。
上向きカーブ。人間工学に基づいて考案したゆるやかな上向きカーブ。ウエストにフィットします。
両端R加工。装着した際、腰周りに違和感のない両端R加工です。
Dかん付き。腰袋以外に、ハンマー等の頻繁に使う工具を差すことができます。
ダブルクッション。裏面中央部は背骨にフィットするダブルクッション採用。
ずれ防止加工。作業ベルトに付けた腰袋などのズレを防止する加工を施し、安定性を高めています。
用途腰道具を携帯する作業
工事(仮枠・大工・左官・山林・造園・電気・ガス・水道・レジャー)
その他あらゆる作業に従事する人に最適
長さ(mm)700
幅(mm)130
材質発泡レザー、ポリプロピレンナイロン840D、高密度発泡ウレタン
建築・工事用胴当てベルト。 厚生労働省「安全帯の規格」適合胴当てベルト。 フィット感抜群の超立体ダブルクッション。 ベルト:50mm幅専用。
用途建築・工事用胴当てベルト
ベルト50mm幅専用
左右のDカンが便利!。内側にはメッシュ+滑り止め加工。体にフィットする湾曲型
適合ベルト幅(mm)50
エアー式サポーターベルトです。エアー式でフィット感に優れる半面、密着しないので腰回りが常に爽快です。裏面は汗を吸いやすい不織布を採用しています。多機能ベルトホルダーが3個付いています。Y型ハーネスにも適合します。落下防止用ワイヤーの接続環が5個付いています。綿製の衣料に良く合う混紡綿仕様なので風合いが自然です。
用途腰道具の安定。腰痛軽減
全長(mm)855
幅(mm)120~165
仕様サポーターベルト。エアー式。5点止めタイプ(内3点は可動式)。5点とも開放型ベルト止め
材質表面混紡綿 裏面不織布内部EVA樹脂
厚さ(mm)25
質量(g)420
腰道具を携帯する作業、工事(仮枠、大工、左官、山林、造園、電気、ガス、水道、レジャー)その他あらゆる作業に従事する人へ最適なベルトです。人間は重力をうける。どんなに力があっても、腰という、人間の身体の要は目に見えない負担を受け続けます。そんな負担を軽くし、腰袋を安定して装着したい、その為に考案された「腰痛対策補助ベルト」です。
ベルト幅(mm)48
ベルト長さ(mm)1130
材質発泡レザー、ポリプロピレン、ナイロン840D、高密度発泡ウレタン
長さ(mm)胴当て:700
幅(mm)胴当て:130
仕様超軽量装着した際、腰周りに違和感のない両端R加工です。Dかん付きなので腰袋以外に、ハンマー等の頻繁に使う工具を差すことができます。裏面中央部は背骨にフィットするダブルクッション採用。作業ベルトに付けた腰袋などのずれを防止する加工を施し、安定性を高めています。人間工学に基づいて考案したゆるやかな上向きカーブ。ウエストにフィットします。裏面ムレ防止加工(メッシュ加工)を施し、通気性を高め、ムレを防止します。
[KH] サポーターベルト5250シリーズ の2016年限定カラー。エアー式サポーターベルトです。エアー式でフィット感に優れる半面、密着しないので腰回りが常に爽快です。裏面は汗を吸いやすい不織布を採用しています。多機能ベルトホルダーが3個付いています。Y型ハーネスにも適合します。落下防止用ワイヤーの接続環が5個付いています。エッジ部分のさり気ないカラーリングがおしゃれです。
用途腰道具の安定腰痛軽減
材質表面混紡綿 裏面不織布内部EVA樹脂
幅(mm)120-160
厚さ(mm)25
全長(mm)770
色黒色、ピンク、カモス(迷彩)
質量(g)385
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
腰に理想的な「面でサポート」を実現。水平凸部が筋肉をとらえる。ウィング状に走る横長のクッション材凸部が、腰のうしろの大臀筋や外腹斜筋の流れに沿ってしっかりとフィットし、サポーターの上下のズレを抑えます。動きに応じて空気の流れも確保します。腰のキーポイントにピッタリフィット。お尻の上の骨盤の中央に位置する「仙骨」のくぼみを、逆三角形のクッション材凸部がキッチリ押さえ込みサポーターの横ズレを防ぎ、正しい姿勢を保ちます。スポーツシューズのインソールに使われているEVAを採用。衝撃吸収性が高く、ヘタリも少ないクッション材です。吸水しないので、水をかけてクリーニングできます。撥水加工のポリエステル100%生地。雨や汚れに強く、水拭きで簡単に汚れを落とせます。
幅(mm)最大約170
材質ポリエステル100%
厚さ(mm)(パッド部)5~9
材質(パッド)EVA
幅広サポーターとハーネスで荷重を分散し、腰の負担を軽減。ワンタッチバックルで着脱楽々。内側のエアークッションで腰の痛みを軽減
用途腰道具吊下げ用ベルト + ハーネス
材質ベルト:ポリプロピレン、ポリエステル、バックル:ポリアセタール
寸法(mm)サポーター:150×780、ベルト:50×940~1150
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。