安全保護具 :「クッション・サポーター」の検索結果
安全保護具とは、あらゆる現場環境で作業者の身を守るために使用する用品類です。ヘルメットや耳栓など体に直接身に付けるものから、安全帯や落下防止用コード、ベルト・ベルトサポーターなどの高所作業用のもの、安全ベスト・タスキなど他者に存在を知らせるものなど幅広くカバーしています。その他にも、熱を遮断する遮熱シートや、クールベストなどの暑さ対策グッズもラインナップされています。
関連キーワード
麻生地風でデザイン性UP 3Dの立体構造クッションにより腰への負担を大幅軽減 可動式ベルトループで工具袋の交換が簡単
エアークッション入りのサポーター。立体エアーが腰を守ります!
腰のあたる部分に、高さ約10mm程の凸凹加工が施されております。
中にはエアーが入っていますので、重さを損なわない加工となっております。
このエアーインの凸凹が腰に適度な加圧をかけ、腰の負担を軽減させるのです。
色ブラック
材質ポリエステル
適合ベルト幅(mm)50
腰の負担を軽減するために開発されたサポーターです。クッション部が腰部を安定させ、負担を軽減します。
ウエストサポーターにお手持ちの作業ベルトやワークベルトを通し、腰に巻いて使用します。
軽い、ムレない、ズレない
全長(mm)695
幅(mm)最大/130最小/115
腰に理想的な「面でサポート」を実現。水平凸部が筋肉をとらえる。ウィング状に走る横長のクッション材凸部が、腰のうしろの大臀筋や外腹斜筋の流れに沿ってしっかりとフィットし、サポーターの上下のズレを抑えます。動きに応じて空気の流れも確保します。腰のキーポイントにピッタリフィット。お尻の上の骨盤の中央に位置する「仙骨」のくぼみを、逆三角形のクッション材凸部がキッチリ押さえ込みサポーターの横ズレを防ぎ、正しい姿勢を保ちます。スポーツシューズのインソールに使われているEVAを採用。衝撃吸収性が高く、ヘタリも少ないクッション材です。吸水しないので、水をかけてクリーニングできます。撥水加工のポリエステル100%生地。雨や汚れに強く、水拭きで簡単に汚れを落とせます。
幅(mm)最大約170
材質ポリエステル100%
厚さ(mm)(パッド部)5~9
材質(パッド)EVA
幅広サポーターとハーネスで荷重を分散し、腰の負担を軽減。ワンタッチバックルで着脱楽々。内側のエアークッションで腰の痛みを軽減
用途腰道具吊下げ用ベルト + ハーネス
材質ベルト:ポリプロピレン、ポリエステル、バックル:ポリアセタール
寸法(mm)サポーター:150×780、ベルト:50×940~1150
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
ハーネス付きのサポーター。腰の負担を軽減します!
ハニカムメッシュを使用し、すばらしい通気性が期待できます。
またクッション性にも優れているので、腰の負担も軽減させます。
柔軟性に優れた厚みのあるラバー素材を使用し、すばらしいグリップ性が期待できます。グリップすることにより腰の負担も軽減されます。
メッシュ部分を覆い通気性の効果を損なわぬよう、効果的に配置されております。
色ブラック
寸法(mm)(ハーネス部)前側:約550、後側:約400
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(サポーター)130×700×30
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。