安全保護具 :「ゴム アームバンド」の検索結果
安全保護具とは、あらゆる現場環境で作業者の身を守るために使用する用品類です。ヘルメットや耳栓など体に直接身に付けるものから、安全帯や落下防止用コード、ベルト・ベルトサポーターなどの高所作業用のもの、安全ベスト・タスキなど他者に存在を知らせるものなど幅広くカバーしています。その他にも、熱を遮断する遮熱シートや、クールベストなどの暑さ対策グッズもラインナップされています。
太陽光・蛍光灯の光などを吸収蓄積し、暗闇で自ら発光します。
シリコンゴムで伸縮性があり、腕に簡単に取り付けることができます。
晴天時の自然光のもとでは約10分間、40Wの蛍光灯(約2mの距離)で約30分間光を吸収蓄積した場合に、それぞれの発光性能が発揮されます。
発光時間は約8時間。
寿命は室内の使用で約3年です。
用途夜間作業の安全に
幅(mm)20
周長(mm)270
厚さ(mm)2.2
主成分シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
夜間、車のライトにくっきり反射し、ドライバーに存在を知らせる。マジックテープ+ゴムにより調整幅が広く、腕や足首等に取付可能です。高輝度の高い反射材を使用しています。安価な類似商品は、しわやヨレ、キズがあるものが多く、輝度が下がりますが、この商品は、しわやヨレ、キズがなく高品質の商品を提供致します。
用途夜間のジョギング、自転車での走行時、夜間の道路際での作業時等の視認性向上
寸法(幅W×高さH)(mm)370×40
こんなお得な商品も!

反射バンド ワンタッチ
モノタロウ
¥79
税込¥87
高輝度プリズム反射材を使用した交通安全啓蒙商品。車両ライトに反射して、視認性抜群です。
用途防犯・交通安全啓蒙商品。
バンドサイズ(幅×長さ)(cm)3.0×32
質量(g)10
仕様ワンタッチ巻きつけタイプ
材質高輝度マイクロプリズム反射材(塩化ビニール)
面ファスナー脱着式の脚絆に付けられた6個の赤色LEDと高輝度反射材が作業者の安全を守ります。周囲への注意喚起により効果的なランダム点滅方式を採用しています。別売りのLEDアームバンド(242007)と合わせて装着すれば更に効果的です。長靴等の上からでも装着可能です。
用途作業者の安全確保に。
色紺/白反射
トラスコ品番148-1325
寸法(mm)上辺540×下辺480×高さ300
材質/仕上本体:ナイロンメッシュ
サイズフリー
質量(g)100
タイプ面ファスナー脱着タイプ
連続使用時間(時間)約30(マンガン乾電池使用時)
使用電源単4乾電池×2本(別売)
LED色赤
LED光源(mcd)4000
点滅ランダム点滅
LED使用数(個)6
日本緑十字社品番242006
1枚
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。