安全保護具 :「ゴム紐黒」の検索結果

安全保護具とは、あらゆる現場環境で作業者の身を守るために使用する用品類です。ヘルメットや耳栓など体に直接身に付けるものから、安全帯や落下防止用コード、ベルト・ベルトサポーターなどの高所作業用のもの、安全ベスト・タスキなど他者に存在を知らせるものなど幅広くカバーしています。その他にも、熱を遮断する遮熱シートや、クールベストなどの暑さ対策グッズもラインナップされています。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DENSAN(デンサン/ジェフコム)フルハーネス用ランヤード
墜落制止用器具の規格 新規格品。コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる。伸縮式ランヤード(1100~1600mm)。1ロックフック。ショックアブソーバ。フックより戻し
用途伸縮ストラップ式 タイプ1ランヤード ランヤード(長さ)(mm)1100~1600 材質伸縮式ランヤード(芯体):アラミド繊維、伸縮式ランヤード(外部):ナイロン繊維、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、フック:スチール タイプフルハーネス型用 最大使用荷重(kg)100 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基本性能はしっかり押さえたシンプル仕様。 令和元年、墜落制止用器具元年に登場の伸縮ストラップ式。
タイプフルハーネス型用 ストラップ幅(mm)30 フックNo.57F(スチールカバータイプ) ランヤード(長さ)(mm)約1600(収縮時約1100) コネクタD環側/アルミカラビナ(ADT型) ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種
1本
特価
9,898 税込10,888
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

上下4か所のベンチレーターで曇りを逃し快適使用。 耐衝撃性の高いポリカーボネート製黒透明レンズ、ゴーグル型安全メガネ。 正面・側面からの液体、固体、飛来物防止対策に。 PVCフレームと、調整できる柔らかいゴムストラップでフィット感がよく快適着用。 眼鏡をかけたままでもご使用いただけます。 上下の4か所にベンチレーターがあり、曇を逃して作業性UP。 鼻のあたりを和らげるノーズパット。
用途現場作業、草刈り、研磨、木工作業、機械操作、メガネが必要な作業など。 材質ポリカーボネート タイプ一眼型 レンズ色クリア アズワン品番64-3725-54
1個
729 税込802
6日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)フルハーネス用ランヤード
コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる 伸縮ストラップ式 タイプ1ランヤード ダブルランヤード 2019年2月制定の「墜落制止用器具の規格」に基づくフルハーネス対応のランヤード
質量(g)約1130 タイプフルハーネス型用 ストラップ幅(mm)27 フックNo.56(軽量タイプ) ランヤード(長さ)(mm)約1600(ストラップ収縮時 約1100) コネクタDJMR環(回転機能付) 材質(ストラップ)ゴム芯入りポリエステル被覆(ブラック) ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプダブル
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ハーネスランヤードセット
フルハーネスとランヤードのセット
仕様フルハーネス:柱上安全帯用接続ベルト(フックタイプ)、休止フック掛け(2個)、ベルト保持版、尻当て、フルハーネス用ランヤード:ダブルランヤード、ショックアブソーバー:第一種、フック:No.56(軽量タイプ)、D環側コネクタ:DJMR環(回転機能付) セット内容(各1個)フルハーネス:DB-HN-15DS・フルハーネス用ランヤード:DB-HL-160SW 材質フルハーネス:肩 腿ベルト:ポリエステル、胸ベルト:ナイロン、肩バックル:スチール、胸クリップ:プレートタイプ(スチール)、腿バックル:プレートバックル(スチール)、D環:スチール、ベルト止め:樹脂、フルハーネス用ランヤード:ストラップ:ゴム芯入りポリエステル被覆(ブラック/レッド) 幅(mm)フルハーネス:肩 腿ベルト:45、胸ベルト:25、フルハーネス用ランヤード:27 質量(g)フルハーネス:約1090、フルハーネス用ランヤード:約1130 種類伸縮式 ランヤード(長さ)(mm)フルハーネス用:約1600(ストラップ収縮時 約1100) ショックアブソーバの種類第一種 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷

『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります