安全保護具 :「タジマ スマートリール」の検索結果
安全保護具とは、あらゆる現場環境で作業者の身を守るために使用する用品類です。ヘルメットや耳栓など体に直接身に付けるものから、安全帯や落下防止用コード、ベルト・ベルトサポーターなどの高所作業用のもの、安全ベスト・タスキなど他者に存在を知らせるものなど幅広くカバーしています。その他にも、熱を遮断する遮熱シートや、クールベストなどの暑さ対策グッズもラインナップされています。
自動巻き取り式で邪魔にならない安全ロープ。
用途高所作業用工具落下防止紐
トラスコ品番796-2771
質量(kg)(取付工具)0.5以下
最大伸長(mm)1200
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
自動巻き取り式で邪魔にならない安全ロープ。
用途高所作業用工具落下防止紐
トラスコ品番796-2789
質量(kg)(取付工具)1以下
最大伸長(mm)1200
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
自動巻き取り式で邪魔にならない安全ロープ。
用途高所作業用工具落下防止紐
トラスコ品番796-2797
質量(kg)(取付工具)2以下
最大伸長(mm)1200
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
耐久に優れたアルミボディ!取り回しがよく衝撃に強い!
用途-
材質(ロープ)ワイヤー、(巻取器)アルミダイキャスト
タイプストレート
機能アシストロープ、ロープ連結より戻し
取付け方法ナスカン
ワイヤーロープ長さ(mm)1200(アシストロープ部含む)
ロックフリー式
高所作業用工具落下防止紐。ロープが邪魔にならない自動巻取り式。引き込み力を感じない最適張力により作業性を向上させます。リール本体をスライドさせることでロープの巻取りをロックすることも可能。万一の工具の落下にも衝撃吸収ロープが伸び、工具の跳ね返りを防止するストレスフリー構造。腰元への装着が簡単なナスカン仕様。リール本体が軽量、コンパクトなため複数利用が可能。
最大伸長(mm)1200
使う道具だけ腰につけるセフ後付ホルダー
用途セフ着脱式工具ホルダーメタル 落下防止ワイヤー付
ベルト幅(mm)(ベルトループを跨ぐ場合)50以下のみ対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ワイヤーが、ケースに完全に収納されるので、たるんだワイヤーが足場などに引っかかる危険がなく移動性に優れています。
ワイヤーは、1.2mまでゆるく引き出せます。
ワイヤー繰り出し口がスライドするため、ワイヤーと繰り出し口の摩擦によるワイヤーへの負担及び作業者が感じる煩わしさを軽減させます。
工具落下の際、衝撃を吸収、分散させる引き込みバネ構造により工具の上下反復運動を抑え安全です。
使用対象工具は、ラチェットレンチ、モンキーレンチ、バンセンカッター、コンベックス、カギ等の接続する孔のある製品。
許容荷重(kg)1
トラスコ品番308-6321
質量(g)100
製品質量(g)100
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
工具ホルダーとしても使える。
用途高所作業用工具落下防止ワイヤー
トラスコ品番796-2762
質量(kg)(取付工具)1以下
最大伸長(mm)1200
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
しなやかで応力劣化に強い、太いPEライン。軽量構造で、装着時の負担を軽減。
質量(g)(保持)40以下
コードPEライン
伸長(cm)120
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
高所作業用工具落下防止ワイヤー
ワイヤー自動巻取式で腰まわりすっきり
許容荷重:1kg以下(1ワイヤーにつき)
ワイヤーは1.2mまで自在
ワイヤーを伸ばしても引込み荷重が増えない特殊バネ構造
万一、工具を落下させてもガクンというショックを吸収、工具がバウンドしません
使用対象工具はラチェットレンチ、モンキーレンチ、ミニカッター、カギ等接続する孔のある製品
安全キャッチダブルは2つの工具が下げられます
工具接続ワイヤー付
ロープを完全に巻き戻すだけで、ビーズがケースに引っ掛かり、簡易工具ホルダーとして使用できます
許容荷重(kg)1(1ワイヤーにつき)
トラスコ品番308-6330
質量(g)175
製品質量(g)175
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
こんなお得な商品も!

キーホルダー リール式
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
伸縮自在のワイヤがついている便利なキーホルダです。ベルトクリップ付です。
用途鍵や工具などを取り付け、キーホルダや安全具に。
仕様引込力120g
トラスコ品番356-8750
材質(本体)スチール(ライン)ステンレス(ビニールコート仕上げ)
幅(mm)52
厚さ(mm)約19
高さ(mm)157
質量(g)79
コード長さ(m)1.20
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
伸縮自在で、よれにくいナイロンラインがついている便利なキーホルダです。長さを調節できるストッパー付です。ベルトクリップ付です。
用途鍵や工具などの取り付けに。
仕様引込力50g
トラスコ品番356-8776
材質(本体)ABS樹脂(ライン)ナイロン
幅(mm)54
厚さ(mm)約25
高さ(mm)103
質量(g)41
コード長さ(m)0.95
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。
コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内)
使用荷重(kg)0.5まで
自然長(mm)約320
材質(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工
コード径(Φmm)約2.0
最大長(mm)約1100
超小型の巻取り式ランヤード
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード
仕様巻取式ランヤード/L6:硬質焼入れゲート軽量鍛造アルミフック(より戻し付き)
質量(g)920
タイプ胴ベルト型用
落下距離(m)3.1(最大自由1.8)
材質(フック)アルミ
ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:770)
最大使用荷重(kg)100
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプシングル
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
工具ホルダーとしても使える。
用途高所作業用工具落下防止ロープ
トラスコ品番796-2754
質量(kg)(取付工具)1以下
最大伸長(mm)1200
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。