安全保護具 :「フック」の検索結果
安全保護具とは、あらゆる現場環境で作業者の身を守るために使用する用品類です。ヘルメットや耳栓など体に直接身に付けるものから、安全帯や落下防止用コード、ベルト・ベルトサポーターなどの高所作業用のもの、安全ベスト・タスキなど他者に存在を知らせるものなど幅広くカバーしています。その他にも、熱を遮断する遮熱シートや、クールベストなどの暑さ対策グッズもラインナップされています。
関連キーワード
商品豆知識
軽い力でワイドに開く!
厚手の手袋・タオルなどの持ち運びに便利!
カラビナフックで色々な場所へ取り付け可能!
材質(カラビナ)アルミ
材質(本体)POM
材質(リング)鉄
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
開口部が広くフックを掛けやすい形状です。着脱が可能な為、お好みの位置に取り付けられます。
用途ハーネス用フックハンガーの交換用
色ブラック
質量(g)10
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
フックおよびバックルにアルミ合金を採用した軽量型。
ベルト幅(mm)50
種類巻取式
方式織ロープ
バックルアルミスライドバックル
フックFS-93(軽量)、ショックアブソーバ
最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)
ロック機構無
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード(幅)(mm)18
ランヤード1丁掛け
安全帯を使用する作業において、フックの両側面に貼り付け、安全帯の使用徹底を確認し、落下防止の意識向上を図るための蛍光ステッカーです。
付属品フック用×2、ショックアブソーバー用×1
寸法(mm)23×98、98×78
一体成型で軽くて丈夫なインパクトフックです。フック部のひねりにより、カラビナホルダーを簡単着脱できます。
マキタ・日立製のスライド式バッテリーインパクトドライバーに装着が可能です。
用途インパクトドライバーの携帯用フック。
仕様日立・マキタ製スライド式バッテリーインパクトドライバー用
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
材質鉄
質量(g)約375
寸法(縦×横)(mm)約210×約130
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
8ミリ線径で使い勝手抜群!クリッパーやレンチなどの吊り下げに!
建築・土木・高所作業など幅広く使用できます。
6箇所溶接により破損防止。
使いやすい8mm線径で作業性抜群。
あらゆる作業シーンを想定し、落下防止用穴を4か所設置(約5.5mm穴)
ベルト幅60mm対応。
材質スチール
質量(g)141
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×45×60
よく目立ち、墜落制止用器具(安全帯)の使用確認が遠くからでも容易になります。 フック部の両面とロープ部に貼付けるので、どの角度からも確認しやすいデザインです
用途工事現場等での墜落制止用器具(安全帯)使用確認に最適です
縦(mm)105
横(mm)120
材質アルミニウム
質量(g)100
適合ベルト幅(mm)50
本体寸法(mm)10×110
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)40×80×120
インパクトドライバーに取り付け、腰回りのカラビナに取り付けができるので携帯に便利です。
このフックで腰ベルトにインパクトドライバーを引掛ける事が出来ます。
用途インパクトドライバーに取り付けて腰回りに携帯。
仕様右手用
対応機種マキタ用
蛍光色のフック用識別シールです。フックの両側面とフック下に貼り付けができます。
用途ランヤードのフックに貼り安全意識を向上させるためのシールです。
材質塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
リングが可動式。腰をかがめてもリング面が水平を保ち工具等が脱落しにくい。
用途ハンマー
適合ベルト幅(mm)~60
寸法(mm)(ベルト通し)40×85
材質SUS401
ワンタッチフックで抜き差し簡単。差し金とコンベックスとの2丁差しも可能。
質量(g)約60
ベルト幅(mm)50まで対応可能
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
フルハーネス型安全帯の縦ベルトに取付けできるカラビナフックです。スマホポーチや工具ケース(小物ケース)等をカラビナ無しで引っ掛ける事ができます。ミニ水平器、小径のラチェット等の軽量工具も引っ掛ける事が出来ます。ランヤード掛けとしても使用でき、純正のランヤードホルダーよりも大きいのでランヤードの取り外しがスムーズにできます。ハーネスフックのズレ防止の為、ベルトを通す部分はダブルフック式を採用しています(純正ランヤードフックのすべり止めにもなります)。落下防止用コード取付け穴が大きいのでシャックル等なしで直接取り付けができます。本体はグラスファイバー入り強化樹脂を使用しているので強靭です。本体は薄いので、ハーネスベルトに添うようになっています。
用途フルハーネス型安全帯の縦ベルトに取り付けて、スマホポーチや軽量工具をぶら下げる為のフックです。
型式A型
色ブラック
材質(本体)グラスファイバー入り強化樹脂
1個
¥819
税込¥901
欠品中
ベルト通しがナイロン製なので腰にフィットします。
用途ハンマー
適合ベルト幅(mm)~60
ペンインパクトドライバーの携帯に便利です。
ペンドラフックを付けたままでバッテリー交換可能です。
グリップを握った際、邪魔にならない設計になっています。
本体樹脂部はグラスファイバー入強化樹脂を使用しているので強靭です。
用途ペンインパクトドライバーの携帯。
材質グラスファイバー入強化樹脂
対応機種【マキタペンインパクトドライバ】TD022D、TD021D、【マキタペンドライバドリル】DF012D、DF010D
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
サビに強く、軽くて強い。
ベルト通しが板状。ベルトにしっかり固定されます。
用途ハンマー
材質SUS401
寸法(mm)(ベルト通し)40×85
適合ベルト幅(mm)~60
テープの一時保持に便利なフック。
全長(mm)約470
材質(本体)スチール
使用荷重(kg)0.5まで
六点溶接×強化リブ付きで最強仕様!湾曲ゲートで迷わず着脱!
アルミ鍛造技術で軽量&高強度を実現。
強化リブを入れることにより従来品よりも約20%破断強度UP!
6個所溶接により破損防止(DT-ATWシリーズは各6個)
ベルト幅60mm対応。
材質アルミ合金
質量(g)84
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×45×75
フックハンガー機能にロープも保持可能となりました。
用途フルハーネス専用。
質量(g)20
仕様肩ベルト45mm用ロープホルダー機能付
トラスコ品番444-9355
材質スチール
1本
¥989
税込¥1,088
当日出荷
用途工具(ハンマー)差し。
材質ステンレス
適合ベルト幅(mm)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×48×83
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
取付簡単!パズルプレート採用
落下防止コード取付穴付!
ワンタッチベルトの金具を外さず装着が可能!
メタリック仕様でデザイン性もUP!
セフツールボックスにセフホルダーで収納できる。ハーネス収納用。回転式セフハンガーでハーネスを絡めることなく運ぶことができます。フック回転可能。2サイズのフック形状
用途フルハーネス収納用ハンガー
付属品ネームシール2枚
材質セフプレート:ナイロン樹脂
色黒
材質(本体)ナイロン樹脂
質量(g)510
耐荷重(kg)20
機能セフホルダー:1個
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:450×283×64
フック2サイズの形状(セフ台車サイズ、単管サイズ)、回転式
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
位置がよく見える蛍光色
用途L8フックランヤードアクセサリー
材質MGルミラスター PAT1 シロP
質量(g)4
湾曲ゲートで迷わず着脱!
使い易い8mm線径で作業性抜群!クリッパーやレンチなどの吊り下げに
建築・土木・高所作業など幅広く使用できます
6個所溶接により破損防止
ベルト幅60mm対応
用途あらゆる作業シーンを想定し、落下防止用穴を4か所設置(約5.5mm穴)
材質/仕上スチール/クロームメッキ仕上げ
色シルバー
質量(g)約117
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×83×48
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ハンマーを「くるっ」とまわすだけで装着可能!
柄尻部が当たってもリングが飛びだしを防止!
二重外れ止め装置付
全長(mm)219
質量(g)約390
最大口開き(mm)50
引張強度(kN)13.0以上
適合ロープ径(Φmm)16以下
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
取り付け取り外しが簡単にできます。天井に埋め込まれた全ネジ(3/8インチ)にフックキャッチを取り付け安全帯のフックを掛けて使用できるようにする落下防止器具です。
寸法(縦×横)(mm)75×75
質量(g)265
仕様3/8インチ(3分)全ネジボルト専用
トラスコ品番366-8746
材質スチール
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
フック部ショートタイプ
ステンレス製でサビにくい
材質ステンレス製
仕様可動式ベルト通し4つ穴タイプ
寸法(mm)(ベルト通し)65×84、(全長)124
適合ベルト幅(mm)~60
線径(Φmm)(フック)7、(フック先端)13
リング内径(Φmm)-
適合工具充電ドライバーなど
全質量(g)155
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1個
¥599
税込¥659
9日以内出荷
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
錆びにくいステンレス製カラビナフックです。作業ベルト巾50mm用です。作業工具の一時保持に便利な工具差しです。
用途作業工具の一時保持。
材質(本体)ステンレス
仕様落下防止コード取付穴2か所付
適合ベルト幅(mm)50
用途14.4V(インパクトドライバー・ドリルドライバー・インパクトレンチ)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
湾曲ゲートで工具を簡単に吊り下げできます。高強度、アルミ製鍛造カラビナです。落下防止コードの取り付けが可能です。
用途ベルトに通して工具類の吊り下げ
材質アルミ
仕様50mm幅ベルト用・落下防止コード取付可能
質量(kg)【吊り下げ可能工具】3まで
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。