安全保護具 :「マジック テープ サポーター」の検索結果
安全保護具とは、あらゆる現場環境で作業者の身を守るために使用する用品類です。ヘルメットや耳栓など体に直接身に付けるものから、安全帯や落下防止用コード、ベルト・ベルトサポーターなどの高所作業用のもの、安全ベスト・タスキなど他者に存在を知らせるものなど幅広くカバーしています。その他にも、熱を遮断する遮熱シートや、クールベストなどの暑さ対策グッズもラインナップされています。
関連キーワード
ワーキングベルト(TC-50シリーズ)を通して使います。
ナイロン織布で発泡ポリエチレンをつつむことにより、軽く、ソフトタッチで弾力があるため、安全帯や作業ベルト使用時の腰の負担を軽減できます。
ベルト通し3ヵ所はすべてマジックテープ仕上げです。
幅×長さ(mm)100×675
質量(g)159
ナイロン織布(ナイロン420d)で発泡ポリエチレンをつつむことにより、軽く、ソフトタッチで弾力がある為、安全帯や作業ベルト使用時の腰の負担を軽減できます。ベルト通し3カ所はすべてマジックテープ仕上げ
用途屋内作業・屋外作業に。●電工関係、内装工事などに。
トラスコ品番232-0495
寸法(mm)675×100
材質/仕上ナイロン発泡ポリエチレン(PE)
質量(g)159
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
背骨付近に短繊維ロンウェーブを使用しています。
プラスチックボーンを配し、悪い姿勢を矯正します。
腰部は3ヵ所で固定、ずり上がりません。
マジックテープ式で締め付け具合の調整が可能です。
用途重量物の運搬。
長時間の立ち仕事。
色ブラック
長さの調節が簡単なナイロン製作業用ベルト
長さ調節簡単!マジックテープ 着脱簡単!ワンタッチバックル
ウエスト有効サイズ(cm)75~106
腰サポーターと首サポーターのセット品です。、装着すれば即実感、『腰』…腰椎から骨盤まで強力サポート!自発熱パッドぬくもり血行促進!、腰を強力サポート。ぴったりフィットする3Dアーチ設計。2種類のボーンでしっかり腰を支える。金属ボーン⇒腰椎固定、筋肉の負担軽減。樹脂ボーン⇒日常保護、腰をしなやかに保護。、ホールド&加圧。2重加圧で腰への負担を軽減する。幅広で腰全体をしっかり固定!腰椎から骨盤までをカバーし、よい姿勢をキープ。、自発熱パッド効果抜群。トルマリン+健康磁石6個。、季節に合わせてお好みで。2種類のパッドで保温と発熱、血液の循環を改善!パッドなしでも腰回りをサポート。『コーラルフリースパッド』…腰を冷やしたくない方。『自発熱パッド』…温灸+磁石。発熱効果抜群。、『首』…高密度トルマリンで血流UP!磁石でツボを刺激し代謝を促進!、速暖、首元を暖かく快適に!自発熱:トルマリン&ゲルマニウム&竹炭&サーマル。磁気:ツボに合わせた5個の内蔵磁石。保温:4層構造でも軽くて薄い。マイナスイオンと遠赤外線で暖かい!、高密度トルマリン&健康磁石。腰椎ツボを健康磁石で刺激。代謝の促進。高密度のトルマリンで大量のマイナスイオンと遠赤外線を放出。、ワンタッチ強力マジックテープ。着用しやすく自在に調整できます。、こだわりをもった逸品。人間工学に基づいた設計で細部までこだわりました。
胴ベルト型墜落制止用器具にセットすれば腰当たりがソフトで、楽になります。工具吊りフック・工具ハンガー付です。すべてのベルト通しがマジックテープなので取り付けが簡単です。
用途胴ベルト型墜落制止用器具にセットし腰当りを和らげます
材質ベルト:ナイロン
長さ(mm)650
幅(mm)100
寸法(mm)サポーター部:650
サイズM
適合ベルト幅(mm)50
ベルト通し数:3
すべてのベルト通しがマジックテープなので取り付けが簡単です。1本吊り専用安全帯の胴ベルトにセットすれば腰当たりがソフトで、楽になります。工具吊りフック・工具ハンガー付です。ベルト幅50mmと60mmに兼用可能です。
トラスコ品番127-5939
材質ベルト:ナイロン
長さ(mm)650
幅(mm)100
色ブラック
適合ベルト幅(mm)50・60
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
腰の負担を大幅に軽減。マジックテープと固定具のダブルロックで絶対安心。お手持ちの胴ベルトに簡単取り付けできます。暗くても視認性に優れた反射帯付。
色ブラック
サイズフリーサイズ
適合ベルト幅(mm)60
機能反射テープ付き。肩パット可動式。背側ベルトは背丈に合わせて調節可能。
適合工具携帯電話、無線機
腰の負担を大幅に軽減。背丈に合わせて調節可能。肩パットは可動式。マジックテープと固定具のダブルロックで絶対安心。お手持ちの胴ベルトに簡単取り付けできます。
色ブラック
サイズフリーサイズ
タイプ腰の負担を大幅に軽減
適合ベルト幅(mm)50
機能肩パット可動式。背側ベルトは背丈に合わせて調節可能。マジックテープと固定具のダブルロックで絶対安心。お手持ちの胴ベルトに簡単に取り付けできます。
適合工具携帯電話、無線機
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1本つり専用安全帯にセットすることにより腰当たりが柔らかく、広い面積で受けるため、長時間の作業も快適にできます。拘束感の少ない、細幅タイプのサポータベルトです。ベルト通しがすべてマジックテープ式ですので、お手持ちの胴ベルトに装着している工具類等を外さずに取付が可能です。
用途1本つり専用安全帯と組み合わせて使用するサポータベルトです。
色黒
質量(g)約165
補助ベルト幅(mm)60
補助ベルト長さ(mm)650
1本
¥3,798
税込¥4,178
10日以内出荷
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。