安全保護具 :「メガネ ずれ 防止」の検索結果
安全保護具とは、あらゆる現場環境で作業者の身を守るために使用する用品類です。ヘルメットや耳栓など体に直接身に付けるものから、安全帯や落下防止用コード、ベルト・ベルトサポーターなどの高所作業用のもの、安全ベスト・タスキなど他者に存在を知らせるものなど幅広くカバーしています。その他にも、熱を遮断する遮熱シートや、クールベストなどの暑さ対策グッズもラインナップされています。
ゴーグルをヘルメットに着用したときのずれ、外れを防止します。
ゴーグルの幅広バンドにも対応します。
色白
質量(g/個)4.5
材質ジュラコン(R)
質量(g)9
メガネのつるに通して耳の後ろで、メガネをロック!! ズリ落ちを防止。
用途メガネのつるに差し込むだけで耳の後ろに引っ 掛かりメガネのズレをロックします。
セット内容1ペア入り/アジャスター・専用ケース付
材質シリコン
メガネのつるに通して耳の後ろで、メガネをロック!! ズリ落ちを防止。
用途メガネのつるに差し込むだけで耳の後ろに引っ 掛かりメガネのズレをロックします。
セット内容1ペア入り/アジャスター・専用ケース付
材質シリコン
保護メガネの落下を防止し、動きの激しい作業の際にしっかりとメガネを安定させ、ズレを防止します。
色ブラック
TGK品番941-87-03-53
品名メガネバンド
タイプベルクロテープ式
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
プラスチック製メガネのズレ防止に。ほほにフレームが当たらない。
まつ毛がレンズに当たらない。
用途鼻当て部分に貼るだけ!簡単シリコン製シール
セット内容1ペア
材質シリコン
寸法(mm)15
メガネのつるに通して耳の後ろで、メガネをロック!! ズリ落ちを防止。
用途メガネのつるに差し込むだけで耳の後ろに引っ 掛かりメガネのズレをロックします。
セット内容1ペア入り/アジャスター・専用ケース付
材質シリコン
水に強く、ノンアレルギーで伸縮性のあるシリコン素材のカラフルなメガネチェーンです。
材質シリコン
チェーン長(mm)540
長さ調節付きです。メタルフリーです。
トラスコ品番819-0826
長さ(mm)250~480
材質/仕上POM(ポリアセタール)、合成ゴム織り込み布
質量(g)11
タイプウベックス フィオスCB用のヘッドバンドです。/保護メガネをしっかりキープして様々な角度で作業してもずれません。
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
ノーズピースは独自のフレキシブルな調整機構を採用しています。
ラバー素材とPCの一体成型のテンプルは強度に優れ、ずれ落ちを防止します。
用途飛来物等からの眼の保護に
形状2眼型
仕様UVカット、防曇加工、防傷加工、角度調整、ノーズパッド
質量(g)28
規格ANSI規格品(Z87.1)(1670001JPはJIS規格品)
材質(レンズ)ポリカーボネート
トラップスBは、保護メガネの落下を防止します。
テンプルに差し込んで使用し、ストッパーで長さ調節ができます。
色ブラック
TGK品番941-87-03-52
品名トラップス B
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
メガネの鼻パッド跡を軽減。メガネの重さを軽減。
用途鼻当て部分に貼るだけの化粧用の抗菌スポンジパフで出来たシール
セット内容1パック:2ペア入り
材質スポンジ部分:ニトリルブタジエンラバー
厚さ(mm)2
寸法(mm)14
サイズS
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
この商品は、メガネを掛けることで耳に痛みや肌荒れを引き起こしやすい方に対し、化粧用パフメーカーと共同開発しました。パフの質感が痛みを軽減させます。アレルギーなどの肌荒れにも最適です。メガネのズリ落ち防止にも高い効果があります。洗浄可能です。(洗浄後は脱水してください。サングラスや老眼鏡にも使用できます。差込むだけでの簡単装着です。
用途モダンに差し込むだけで耳掛け部の痛みを軽減、メガネのズリ落ち防止
色グレー
材質化粧用粧材(パフ)
寸法(内径×外径×全長)(mm)3×7×55
1箱(6袋)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
タフで頑丈!視界を守る曇らないレンズ!。1:ラバーフレームでずれにくい!。2:視界が広い!4:曇らないレンズ!
用途研磨作業、切削作業、ハツリ作業、大工仕事、現場作業、草刈作業等で飛来物から眼を保護します。
機能耐衝撃/キズ防止/曇り止め/UVカット
規格ANSI規格品(Z80,Z87)
目をしっかり包むアイカップ型フレーム
計算されたボディ曲面が、目元にしっかりとフィット。粉じんなどから目を確実に保護します。
ずれ落ちを防止するやさしい肌ざわりのノーズパッドとテンプル(耳かけ部分)で、軽快な作業をサポートします。
仕様曇りに強いVF-P、レンズ交換可、金属部品不使用
形状二眼型
質量(g)29
レンズ色クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×41×161
レンズVF-plus+
材質(フレーム)プラスチック
材質(レンズ)ポリカーボネート
色(フレーム)ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
9日以内出荷
ガスケットタイプの保護めがねの中で最軽量の34g。日本人の骨格に合った設計で、長時間でもノンストレス。
人と環境にやさしい金属部品不使用モデル。金属アレルギーの方でも使用でき衛生的。
プロテクトカバー装着で防護性能がさらにアップ。粉じんや飛来物の侵入を防ぐ。
有害な紫外線(380mm以下)を99.9%以上カット。
顔のカーブにフィットしたフレーム設計で隙間から入ってくる紫外線も軽減。新設計ツインレンズ採用により隙間なくフィット。また、レンズの形状を左右方向に伸ばすことによりワイドな視界を確保。
肌に触れる部分にラバー樹脂を採用。めがねのずれ防止と柔らかい掛け心地を実現したソフト鼻パッド付き。鼻パッドの表裏を付け替えるだけで自分に合ったベストな位置や高さに調節可能。
用途作業中に発生する飛来物、粉じん、薬品、熱、有害な光から眼の保護用。
仕様軽量型
材質フレーム:プラスチック、プロテクトカバー:プラスチック・コロロプレンゴム
形状二眼型
質量(g)34
レンズ色クリア
適合規格JIS
内容保護メガネ本体、プロテクトカバー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)151×50×156
フレーム色ブラック
レンズPET-AF(ポリカーポネート/両面ハーバーコート&くもり止め)
材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
スモールタイプ(横幅150mm)で小顔の方・女性・子供の使用に適しています。
ソフトなあたりの鼻パットでずれ落ちを防止します。
テンプルは4段階調節が可能で、ツルは最大10mm延長可能です。
(伸縮調節)防曇性能が高いVF-Pコートレンズで曇りにくいです。
仕様小顔の方・女性・子供向け、鼻パッド有、角度調整可、つる伸縮可、防曇
形状二眼型
寸法(mm)150×132~142×53
質量(g)30
レンズ色クリア
機能防曇
材質(フレーム)ナイロン
材質(レンズ)VF-PコートPC(ポリカーボネート)
アズワン品番3-7581-01
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
色黒
トラスコ品番116-4274
幅(mm)9
全長(mm)170~260
質量(g)5
1本
¥559
税込¥615
当日出荷
計算されたボディ曲面が、目元にしっかりとフィット。粉じんなどから目を確実に保護します。
ずれ落ちを防止するやさしい肌ざわりのノーズパッドとテンプル(耳かけ部分)で、軽快な作業をサポートします。
機能曇り止め、レンズ交換可
形状二眼型
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
トラスコ品番125-8909
質量(g)29
規格JIS
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×41×161
フレーム色スモーク
材質(フレーム)プラスチック
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
男女兼用、小型用保護メガネ(使用範囲160mmまで)
小型、超軽量で、快適なかけごこち
曇りに強いVF puls+コートレンズ使用
防塵率の高い、ジャストフィット小型フレーム
ソフトなあたりの鼻パットで、ずれ落ちを防止
6段階調整可能なヒンジで様々な顔にもフィット
本体寸法(mm)W154×H36×D160
本体質量(g)26
フレームクリアミド(TR-90)
仕様テンプル:ポリカーボネート、テンプルラバー:TPR、ノーズパット:TPR
形状2眼型
材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
¥2,640
税込¥2,904
7日以内出荷
装着した際に一定の角度で止まる仕様なので、そのままでも楽に飲食ができる。飲食する際に持ち上げてもすぐに元の位置に戻る為、会話をしながら飲食が可能。着けた状態を維持することでウイルスの飛沫防止効果があるので。飲食店でのクラスター対策になる。シールドを上げた状態で止めることも可能。フレームは消毒・殺菌すれば再利用可能。眼鏡をつけたまま装着可能。マイクの使用も可能。髪のセットも乱れにくく、化粧くずれもしにくい。
仕様シールド/片面マスキングによるキズ防止、マスキングと反対面は防曇加工(くもりどめ)
質量(g)本体/約27
特性意匠登録申請済み
プラスチック製メガネのズレ防止に。ほほにフレームが当たらない。
まつ毛がレンズに当たらない。
用途鼻当て部分に貼るだけ!簡単シリコン製シール
材質シリコン
セット内容1ペア
寸法(mm)19
メガネのつるに被せるだけ!! ズリ落ち防止。
用途靴下を履くイメージです。
セット内容1ペア
材質シリコン
ゆがみの少ない一眼ワイドビューレンズです。
テンプルの傾きとノーズパッドの高さ調整が可能です。
ラバー素材とPCの一体成型のテンプルは強度に優れ、ずれ落ちを防止します。
防曇、耐傷性に優れたプラチナコーティングです。(1654001JPのみ)
用途飛来物等からの眼の保護に
形状1眼型
仕様UVカット、防曇加工、防傷加工、角度調整、ノーズパッド
質量(g)34
規格ANSI規格品(Z87.1)(1654001JPはJIS規格品)
材質(レンズ)ポリカーボネート
ゴーグルとメガネの良さを融合したゴーグラスタイプです。外側が摩耗などに強いハードコート、内側が曇りに強いVF-plus+コートの仕様です。ゴーグルの密閉度を保ちながら、メガネの着脱しやすさを実現しました。顔当たり部分にエラストマーを使用し、やわらかい装着感です。通気孔がない密閉タイプで、粉塵などの侵入を防ぎます。メガネ・マスク併用可能です。ずれ落ち防止のストッパー付きです。
用途研磨作業に切削作業にグラインダー取扱に機械取扱作業に刈払作業に消防作業に。
トラスコ品番199-5872
材質レンズ:ポリカーボネート(VF Plusコーティング加工)、フレーム:ポリプロピレン、エラストマー樹脂
長さ(mm)184
幅(mm)180
色バンド:グレー
高さ(mm)76
レンズ色クリア
フレーム色シルバー
加工防曇加工、防傷加工
コーティング外側ハードコート/内側VF-plus+コート
色(バンド)グレー
レンズ厚さ(mm)2.0
紫外線カットあり
RoHS指令(10物質対応)対応
通気孔なし(密閉型)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
より良いフィット感と、ずれ防止のために自在に動く3Dテンプルチップを採用しました。
お好みのカーブに調節が可能です。
UV&BLUE光線カット機能のレンズは、目へのダメージを軽減し、疲れないための機能性が充実した逸品です。
用途ビジネスシーンに。新聞、スマホを見るときに。
材質レンズ:ポリカーボネイト、フレーム:プラスチック
幅(mm)141
高さ(mm)38.2
レンズ色クリア
紫外線カット〇
色ブラック
材質ポリエステル
トラスコ品番836-5848
質量(g)5
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
メガネの置き忘れや、作業中の落下防止に最適です。メタル、プラ枠兼用です。ストラップの中間で脱着可能です。
用途安全メガネ用落下防止ストラップ。
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。