安全保護具 :「ロープ緊張器」の検索結果
安全保護具とは、あらゆる現場環境で作業者の身を守るために使用する用品類です。ヘルメットや耳栓など体に直接身に付けるものから、安全帯や落下防止用コード、ベルト・ベルトサポーターなどの高所作業用のもの、安全ベスト・タスキなど他者に存在を知らせるものなど幅広くカバーしています。その他にも、熱を遮断する遮熱シートや、クールベストなどの暑さ対策グッズもラインナップされています。
緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付のニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。
※水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。
色黄(赤線入り)
仕様両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)
ロープ径(Φmm)16
フック緊張器付フック直結回転型(97ハリップ回転式)
引張強度(kN)14
材質(フック)スチール(FS-90Z)、(緊張器側)スチール、ステンレス(FS-90ST+97HR-3)
材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白
切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません
再生紙使用マーク適合
垂直用片側フック付親綱併用で水平親綱の設置が可能です。
親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。
フック付ロープ、長さ1.2mなのでH型鋼等に回し掛けができます。
用途水平親綱の設置に。併用親綱ロープを緊張器本体に挿入後は、必ずロープエンドの抜け防止として必ず結び目処理を十分確認し実施してください。
色黄(赤線入り)
仕様大口径フック付ロープ連結型緊張器
材質(本体)スチール、ステンレス(97HR-1)
ロープ径(Φmm)16
引張強度(kN)14
材質(フック)スチール(FSー90Z)
仕上り寸法(m)約1.2
材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち、中芯部分:PPダンライン白
切断荷重(kN)約32
再生紙使用マーク適合
1個
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付の青色ニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。
ロープ径(Φmm)16
仕様両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)、フック直結回転型(97ハリップ回転式)
色青(黄線入り)
引張強度(kN)フック部:14(約1420kgf)
材質(フック)スチール(FS-90Z)、緊張器側:スチール・ステンレス(FS-90ST+97HR-3)
材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白
切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません
再生紙使用マーク適合
片側大口径(50mm)フック付の青色ニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の垂直移動用親綱です。ロープエンドはテープ止め処理で水平親綱として使用の際、緊張器にロープを挿入しやすい仕様です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための(垂直)親綱ロープとして。緊張器併用で水平親綱として。
ロープ径(Φmm)16
仕様片側フック付、エンドテープ止め
色青(黄線入り)
引張強度(kN)フック部:14(約1420kgf)
材質(フック)スチール(FS-90Z)
材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白
切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません
再生紙使用マーク適合
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。