安全保護具 :「医療用耳栓」の検索結果

安全保護具とは、あらゆる現場環境で作業者の身を守るために使用する用品類です。ヘルメットや耳栓など体に直接身に付けるものから、安全帯や落下防止用コード、ベルト・ベルトサポーターなどの高所作業用のもの、安全ベスト・タスキなど他者に存在を知らせるものなど幅広くカバーしています。その他にも、熱を遮断する遮熱シートや、クールベストなどの暑さ対策グッズもラインナップされています。
関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸めるだけで耳内のかたちや輪郭にぴったりフィットします。
材質シリコン アズワン品番8-7316-01
1箱(4個)
799 税込879
当日出荷

人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合しています。 。米軍はもとより世界中の軍隊・警察に正式採用されている耳栓です。材質は医療用ポリマー樹脂を使用しています。耳栓をしたまま電話での会話が可能です。有害な騒音のみをシャットアウトし、通常会話を妨げることはありません。
コードあり 材質医療用ポリマー樹脂 サイズM コード長さ(mm)670
1組(2個)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。 長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
NRR値32(ANSI S3.19準拠) 材質ポリウレタンフォーム コードなし ケースなし
1組(2個)ほか
29 税込32
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソフトな4段フランジで優しい装着感でもしっかり遮音します。 手袋を使用したまま片手で簡単装着可能。 繰り返し洗浄して使えるリユースタイプ。 ES-209S耳栓の主原料であるシリコンは耐熱性、耐久性に優れ、生活用品をはじめ 様々な製品に活用されており、医療においては誤飲等で体内に入った場合でも 吸収されない為、体に無害で低アレルギー性の性質で安心してご使用できます。
NRR値27 規格ANSI S3.19-1974 適合品、JIS T8161 EP-1(1種)適合品 材質シリコン製 クリア タイプ耳栓(リユース) 寸法(Φ×mm)12(フランジ最大)×29 コードなし
1組(2個)
219 税込241
当日出荷

騒音をカットしながら会話できる耳栓です。 2000Hzまでの会話域では14.5dB程度まで消音しますが超えると最大33.4dBまで消音するので騒音をカットしながら会話できます。 空気圧調整機能を備えていますので航空機内で気圧調整耳栓として使用可能です。
コード NRR値10~33.4dB ブルー 質量(g)12 質量(g/個)6 ケースあり
1組(2個)
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフト、低刺激性、医療グレードのポリマー素材。着けていても、安全な音を普通に聞くことができます。人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合ロープロファイル設計では、マスク、ヘルメット、帽子を身に着けていても使用可能。
NRR値28 コードあり 材質ソフトメモリーフォーム トラスコ品番490-4311 サイズM 質量(g)3.5 コード長さ(mm)670
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

トラベラックス・マックス・シリコンイヤープラグ メテックス 動画あり
シリコン耳せん。米国環境庁認定の防音性能(騒音低下レベル22db)、医師が勧める高性能耳せん。 防水性が高いので水泳にも便利。安全無害なシリコン製、携帯に便利なプラスチックケース入り。 違和感のない半透明、肌色のベージュ、スポーティーなフラッシュオレンジの3色をご用意。
NRR値22 コードなし 材質シリコン ケースあり 寸法(mm)直径20×厚さ8 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2組)ほか
779 税込857
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。 細くつぶして耳管に挿入後、ポリウレタンフォーム素材の復元力で柔らかく耳管にフィットします。 低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。 NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB) 125/34.4/4.8 250/39.9/4.9 500/41.7/5.4 1000/40.7/3.8 2000/37.5/3.2 4000/43.7/3.6 8000/47.2/6.5 NRR値29dB 適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合 コードなし 材質ポリウレタン(PUR) 形状スタンダードタイプ(フォームタイプ) サイズフリー 質量(g)0.77 タイプ使い捨てタイプ 色(本体)オレンジ
1組(2個)ほか
80 税込88
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

騒音環境で鼓膜や内耳を痛めないようにする聴覚保護具です。長時間でも快適に着用できます。着用したまま会話ができます。水洗いが可能で清潔に保てます。
用途騒音環境にある製造工場に。工事現場に。音響関係業務に。アミューズメント施設に。農機や重機操作時に。電車や地下鉄や飛行機関連業務に。エアロビクスやマシーントレーニングスポーツ関連業務に。 材質耳栓本体:医療用シリコン、ABS樹脂 質量(g)10 2018年トラスコ掲載ページ6 0239 ケースあり
1セット(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イヤーマフ 高遮音タイプ モノタロウ 動画あり
モノタロウブランドイヤーマフの高遮音タイプのイヤーマフになります。 ヘッドバンド部が伸縮式なので持ち運びの際にコンパクトな状態になります。 耳当たりも良く、快適な装着感を得られます。
用途研磨、粉砕作業や道路工事など騒音軽減として NRR値26dB(ANSI S3.19準拠) タイプヘッドバンドタイプ 寸法(幅W×高さH)(mm)(耳あて部)約77×103 材質(ヘッドバンド)ABS 材質(耳当て)(筐体)ABS、(ヘッドバンド部)POM、スチール(クッション部)PVC 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

スイッチひとつで集中、リラックス。 デジタル耳せんは、騒音は消えて声は聞こえる新しいタイプの耳せん。 従来の耳せんのようにアナウンス放送や呼びかけ声等必要な音まで消してしまうことはありません。 集中したい時、リラックスしたい時にいつでも安心してお使いいただけます。 コード巻き取り方式で携帯性もバツグン。ポケットやカバンに入れたままでも使いやすい85cmコードは、本体に巻き付けてすっきり収納。絡みや断線を防ぐコードストッパー付。
NRR値20 ホワイト コードあり ケースあり 仕様ノイズキャンセルレベル:最大-20dB 付属品ポーチ、イヤーピース(XS、S、M、L) トラスコ品番495-7539 質量(g)33(電池除く、コードを含む) 電源単4形アルカリ乾電池または単4形エネループ×1本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×14×64(イヤホン、コードストッパー除く) コード長さ(cm)85(Y型) 電池寿命アルカリ乾電池使用時:約100時間、エネループ使用時:約60時間
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

フライト時の耳の痛みや不快感を軽減。 不快な雑音をカット。 会話やアナウンスなどはキャッチ。 シリコーンゴム製で耳あたりソフトな付け心地。 繰り返し使用OK。 持ち運びに便利な携帯ケース付。 イスラエル製。
ブルー コードなし ケースあり 機能気圧調節機能
1組(2個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常に軽量な薄型設計モデル。 丈夫なヘッドバンドで音漏れを防ぎ、圧力を必要最小限に調整します。 カップサイズは小さくても内部は耳を圧迫しない広々サイズです。 作業中に外部の物体とぶつかりにくい、安全で滑らかなデザインです。 汎用性が高く、他の安全保護具との組合せも容易です。
質量(g)120 規格米国ANSI Z 3.19-1974 NRR値21 トラスコ品番373-9805 ホワイト イヤホン形状ネックバンド型
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

素材は熱可塑性エラストマーを採用しているので、ソフトな装着感が得られます。洗って再使用できるので衛生的。大中小の3つのフランジで、様々な外耳道にぴったりフィットします。高音域はより高い遮音性能を発揮し、会話域の遮音値を抑えた新設計です。
NRR値25 コードあり トラスコ品番336-9803 材質熱可塑性エラストマー ブルー サイズフリー 質量(g)3 規格JIS T8161 EP-1(1種)適合 周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/31.1/3.5250/31.1/4.6500/32.6/5.21000/29.7/2.72000/30.9/3.54000/35.2/4.38000/44.3/4.2 ケースなし
1組(2個)
259 税込285
当日出荷

塩ビフォーム。水を吸わない。米軍で30年の使用実績。 PVC素材で出来ており、水を吸いづらく、水による復元への影響が少ないです。
NRR値29 コードなし トラスコ品番344-7189 材質塩ビ イエロー サイズフリー 質量(g)0.3 規格JIS T8161 EP-1(1種)適合 質量(g/個)0.15 周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/35.6/4.6250/36.8/4.4500/38.7/2.91000/37.4/3.82000/38.0/3.24000/45.9/4.18000/46.6/4.2 アズワン品番9-043-02
1組(2個)
90 税込99
当日出荷

騒音から耳の負担を軽減します。 約30秒でふっくら耳穴にフィットします。
直径×長さ(mm)13×27 材質ウレタン 周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/39.9/5.3250/42.2/5.8500/43.6/5.51000/39.5/4.32000/38.4/3.04000/47.9/3.78000/48.8/4.1 オレンジ コードなし
1セット(4個)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Moldex(モルデックス)耳栓 ♯6620
MRI室での患者様用ディスポアイテムとして、コストパフォーマンスに優れています。 長めのサイズですので、耳の奥に入り込んでしまうことがありません。
材質弾性PU(ポリウレタン) アズワン品番8-1300-01 遮音性能33dB低下
1組
97 税込107
翌々日出荷

快適・高耐久・スタイリッシュなイヤーマフ。 バンド部分、カップ部分に硬質・高耐久性素材を採用。 ツインヘッドバンドが頭頂部の放熱を助け、且つ長期間快適な加力をキープ。 クッション部分が柔らかく、開放部が広い。
用途自宅学習、塾の自習室、読書、デスクワーク、射撃、近隣騒音対策、聴覚過敏対策など。 材質(クッションカバー)ポリウレタン、塩化ビニル、ABS樹脂、(カップ部)ABS樹脂、熱可塑性樹脂 タイプヘッドバンドタイプ
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]Ring Silence
ノイズを軽減して集中力アップ!音を遮断しすぎない耳栓!遮断しすぎない、やさしい耳栓です。独自設計により、アラームや人の声など必要な音は通しつつ、集中を妨げるノイズだけをしっかり軽減します。やわらかいシリコン素材が耳にやさしくフィットし、長時間の装着でも快適です。仕事や勉強、快眠、旅行、さらには水泳時にも使用可能。水洗いできる素材なので、清潔にお使いいただけます。また、繰り返し使えて経済的です。XS~Lまで4サイズのイヤーチップ付きで、耳にぴったりのサイズを選べます。持ち運びに便利な専用ケース付きで、外出先・旅行先でも安心。
セット内容本体2個組×1、イヤーチップ4種類×1、専用ケース×1 材質シリコン 寸法(mm)本体:20×15×15、ケース:Φ38×17.5 包装形態箱入り
1個
910 税込1,001
5日以内出荷

EP7用替えチップです。
ブラック 材質医療用ポリマー樹脂 トラスコ品番490-4320 適合機種EP7-BK-MPR サイズM 質量(g)1
1セット(2個×3組)
4,798 税込5,278
当日出荷

お子様の耳にフィットする小さめサイズのイヤープラグ。イヤープラグは2種類のサイズ(スモール、ミディアム)を用意。医療グレードのTPE素材を採用し、低アレルギー性を実現。水洗い可能で衛生的。紛失を防ぎ、持ち運びに便利なケース付き。
用途キッズ用(子供の自然な聴力を維持する。低刺激素材で小さめのイヤーチップ) セット内容ユニバーサル・イヤープラグ(大)2個、ユニバーサル・イヤープラグ(中)2個、アルミ製キーリング付きキャリングケース、取扱説明書 質量(kg)0.032 (イヤーチップ)ピンク サイズイヤーチップ(スモール、ミディアム) フィルター-20 dB average damping 寸法(cm)15.2 × 7.5 × 22.5
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

花火のピーク音圧レベル(150~160dB)を安全なレベルまで下げるイヤープロテクター。医療グレードの素材を先端部に使用することで一日中快適に使用でき、音の指向性を保持するのでディスプレイを見逃すことがありません。イヤープラグは、ラージとミディアムの2種類のサイズをご用意。フィルターは最適な快適性のために耳の通気性を確保。水洗いもでき衛生的。紛失を防止する特製ケース付
用途打ち上げ花火、爆竹(春節)用 (間近で鑑賞したい人に) セット内容ユニバーサル・イヤープラグ(大)2個、ユニバーサル・イヤープラグ(中)2個、アルミ製キーリング付きキャリングケース、取扱説明書 質量(kg)0.032 (イヤーチップ)トランスパレント サイズイヤーチップ(ミディアム、ラージ) フィルター-15 dB average damping, Impulse filter 寸法(cm)15.2 × 7.5 × 22.5
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります