安全保護具 :「吊り環」の検索結果

安全保護具とは、あらゆる現場環境で作業者の身を守るために使用する用品類です。ヘルメットや耳栓など体に直接身に付けるものから、安全帯や落下防止用コード、ベルト・ベルトサポーターなどの高所作業用のもの、安全ベスト・タスキなど他者に存在を知らせるものなど幅広くカバーしています。その他にも、熱を遮断する遮熱シートや、クールベストなどの暑さ対策グッズもラインナップされています。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラビナ オートロック式 モノタロウ 動画あり
アルミ製の変形D型カラビナで、オートロック式の安全環付です。スライドさせることで簡単に装着できるオートロック式なので、開閉をロックして物の落下を防止してくれます。バッグやワークベルトなどに取り付けて、カギや小物の吊り下げができます。安全環を開けてから開閉桿をおさえて開き、対象物をかけた後必ず安全環をしめてください。使用時は安全環を下側にし、かつ長軸方向に力がかかるように取付けてください。
用途現場作業、荷物の吊下げ、結束など 材質アルミ 形状オフセットD型 全長(mm)114.7 質量(g)89 寸法(幅W×高さH)(mm)72×114.7 有効径(Φmm)10.4 破断強度(kN)25 ロック機能あり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

腰に吊り下げられる着脱可能な小判型ポケット!。ゴミ箱やストリッパー入れとしても使用可能。形状は小判型:太ももからの飛び出しを抑え、動作してもぶつからない形。ワークポジショニング用ベルトに回し掛け可能なナス環フック付:一本で吊り下げでき、ワークポジショニング用ベルトのD環にも取付け可能。中身が確認しやすい青空色
材質1680デニール ポリウレタン / スチール / アクリルテープ 質量(g)150 本体サイズ(mm)W140 × H150 × D100
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

シンギングロック社製ワーク用ブランコです。吊りベルトの幅が45mmと安定性に優れています。ブランコの左右と下に付いているD環は25kgまで荷重をかけて使用が可能です。
用途安全保護具 質量(kg)1.6 定格荷重(kg)250 引張強度(kN)吊り元ウェビング:25 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)46×16
1個
24,980 税込27,478
12日以内出荷

ハーネスでの活動を長時間続ける時に役立つワークシートです。ハーネスフロントD環にカラビナまたは、リングキャッチで接続します。フィックスタイプはカラビナで、下降器を接続できますのでブランコ作業に最適です。オープンタイプはハーネス腹部のD環に接続して一体にすることで乗り込みの必要が無くなり、スムーズに作業することが出来ます。吊りベルトの長さを調節し、身体に受ける負担を大幅に軽減します。
用途安全保護具 材質●表面:ポリエステル ●中芯:ウレタン防水、フィンランドバーチ材 質量(g)960 タイプフィックス 使用荷重(kg)250 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)43×18
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷

ハーネスでの活動を長時間続ける時に役立つワークシートです。ハーネスフロントD環にカラビナまたは、リングキャッチで接続します。フィックスタイプはカラビナで、下降器を接続できますのでブランコ作業に最適です。オープンタイプはハーネス腹部のD環に接続して一体にすることで乗り込みの必要が無くなり、スムーズに作業することが出来ます。吊りベルトの長さを調節し、身体に受ける負担を大幅に軽減します。
用途安全保護具 材質●表面:ポリエステル ●中芯:ウレタン防水、フィンランドバーチ材 質量(g)960 タイプオープン 使用荷重(kg)250 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)43×18
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷

『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります