安全保護具 :「墜落制止用器具 表示」の検索結果
安全保護具とは、あらゆる現場環境で作業者の身を守るために使用する用品類です。ヘルメットや耳栓など体に直接身に付けるものから、安全帯や落下防止用コード、ベルト・ベルトサポーターなどの高所作業用のもの、安全ベスト・タスキなど他者に存在を知らせるものなど幅広くカバーしています。その他にも、熱を遮断する遮熱シートや、クールベストなどの暑さ対策グッズもラインナップされています。
4種類の音声を切替て同時使用に対応
同一現場で音を使い分けられます。
操作は電源ボタン1つだけ!
初めての操作でも安心です。
大音量で注意を促します。音量調節スイッチ付。
TMK-02は4種類の音声入り!
同一現場で音を使い分けられます。
セット内容本体、保護カバー、スナップフック
材質ABS(本体ケース)
質量(g)使用時:約690(乾電池・スナップフック含)
使用温度範囲(℃)-10~+50
寸法(Φ×高さH)(mm)84×139.8
動作表示赤色LED
使用場所屋外/屋内
音声内容(1)擬音:ピピピピ・ピピピピ/吊り荷が移動中です。ご注意ください。 (2)アラーム音1 (3)アラーム音2 (4)アラーム音3
関連資料(0.3MB)
防水性防滴構造
音量(dB)最大約90(1m前方)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
表示が差し込めるポケットタイプのカラーバンドです。フルハーネス型や胴ベルト型の墜落制止用器具へ取付けられます。肩、胸、腰、背中等のベルト部分に巻きつけ、面ファスナーで固定できます。色を分けることで識別表示ができます
用途工事現場等での識別確認や、役割表示に最適です
縦(mm)150
横(mm)140
材質本体:ナイロンメッシュ ポケット部:PVC 面ファスナー部:ナイロン
フレックスシリーズで最軽量のハーネスです。調整も簡単に行うことができ、正確にフィットします。EN361に準拠したテキスタイルの落下防止アイレット(背面に1つ、胸部に2つ)は荷重負荷時でも開いており、カラビナを簡単に取付可能です。背面パッドの落下インジケーターは6kNを超える荷重がかかると背面プレートのウインドウに赤いラベルを表示。すべての耐荷重ストラップにはインジケーターテープ付きです。取り外し可能なレッグパッドが付属しています。安全性を高めるために脚部と腰部にトリプルロックバックルを採用しています。
1着
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
フルハーネス用ポケットバンド専用の表示プレートです
用途工事現場等での識別確認や、役割表示に最適です
色透明、黒文字
縦(mm)140
横(mm)40
材質透明ペット
フルハーネス型や胴ベルト型の墜落制止用器具へ色別識別表示が出来ます。肩、胸、腰、背中等のベルト部分に巻き付け面ファスナーで固定します。識別色部分は高輝度反射材を使用しています。
用途墜落制止用器具への反射材取付、識別確認に。
トラスコ品番183-8645
材質ナイロンメッシュ、高輝度反射材
幅(mm)(反射部)50
色黄反射
質量(g)22
縦(mm)140
横(mm)150
1組(2枚)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
現場活動はもちろん、救助大会にも使用されています!全国消防救助技術大会実施要領適合カラビナ。安全性を確保 レッドマーキングで警告表示することで、安全環が確実に閉じているか確認できます。機能的なデザイン キーロックにすることで、ロープやウェビングとの引っ掛かりを解消。安全環は取り外しができるので、溝に入ってしまった泥や汚れをカンタンに取り除けます。広めのゲート トラスティ10は25mm、トラスティ12は28mmゲート。開き幅があるので、幅広い分野で活躍できます。
用途安全保護具
材質ステンレス
寸法(mm)ゲートオープン:22
質量(g)190
引張強度(kN)28
サイズ(mm)110×58
1個
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
フルハーネス型や胴ベルト型の墜落制止用器具へ色別識別表示が出来ます。肩、胸、腰、背中等のベルト部分に巻き付け面ファスナーで固定します。識別色部分は高輝度反射材を使用しています。
用途墜落制止用器具への反射材取付、識別確認に。
トラスコ品番184-1788
材質ナイロンメッシュ、高輝度反射材
幅(mm)(反射部)50
色白反射
質量(g)22
縦(mm)140
横(mm)150
1組(2枚)
¥2,098
税込¥2,308
翌日出荷
フルハーネス型や胴ベルト型の墜落制止用器具へ色別識別表示が出来ます。肩、胸、腰、背中等のベルト部分に巻き付け面ファスナーで固定します。識別色部分は高輝度反射材を使用しています。
用途墜落制止用器具への反射材取付、識別確認に。
トラスコ品番183-8705
材質ナイロンメッシュ、高輝度反射材
幅(mm)(反射部)50
色赤反射
質量(g)22
縦(mm)140
横(mm)150
1組(2枚)
¥2,098
税込¥2,308
翌日出荷
フルハーネス型や胴ベルト型の墜落制止用器具へ色別識別表示が出来ます。肩、胸、腰、背中等のベルト部分に巻き付け面ファスナーで固定します。識別色部分は高輝度反射材を使用しています。
用途墜落制止用器具への反射材取付、識別確認に。
トラスコ品番184-1862
材質ナイロンメッシュ、高輝度反射材
幅(mm)(反射部)50
色青反射
質量(g)22
縦(mm)140
横(mm)150
1組(2枚)
¥2,098
税込¥2,308
翌日出荷
一般的な反射ベストよりも「丈」が短い構造で、墜落制止用器具や腰袋を装着しても邪魔になりません。ウエストは面ファスナーによるフレキシブルなサイズ調整が可能です。
用途交通整理や現場作業時の安全確保に。
仕様サイズ調整可能(ウエスト部のみ)
材質本体:PVC、反射帯:PVC
幅(mm)反射帯:50
サイズフリー
タイプショート丈
幅(cm)50~60
着丈(cm)40
表示内容無地
RoHS指令(10物質対応)対応
胴回り(cm)90~120
フルハーネス型や胴ベルト型の墜落制止用器具へ色別識別表示が出来ます。肩、胸、腰、背中等のベルト部分に巻き付け面ファスナーで固定します。識別色部分は高輝度反射材を使用しています。
用途墜落制止用器具への反射材取付、識別確認に。
トラスコ品番184-1805
材質ナイロンメッシュ、高輝度反射材
幅(mm)(反射部)50
色緑反射
質量(g)22
縦(mm)140
横(mm)150
1組(2枚)
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
フルハーネス型や胴ベルト型の墜落制止用器具へ色別識別表示が出来ます。肩、胸、腰、背中等のベルト部分に巻き付け面ファスナーで固定します。識別色部分は高輝度反射材を使用しています。
用途墜落制止用器具への反射材取付、識別確認に。
トラスコ品番184-0236
材質ナイロンメッシュ、高輝度反射材
幅(mm)(反射部)50
色蛍光赤反射
質量(g)22
縦(mm)140
横(mm)150
1組(2枚)
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
着脱に便利なワンタッチバックル式の胴ベルトです。工具吊りとして使用できる他、フルハーネスと併用することで、ベルトがより身体にフィットし、ズレを防ぎます。この作業ベルトは胴ベルト型用ランヤードを取り付ければ、墜落制止用器具として使用することができる性能を表示しています。その際の使用可能質量はランヤードに依存します。
質量(g)330
軽量・小型の巻取式ランヤード。ランヤード長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
仕様●ランヤード:巻取式 幅18mm×長さ1550mm●構造物側:フック FS-93SV(軽量・SV回転)●人体側:ショックアブソーバ+カラビナ FS-21KS/フックハンガー付●重さ(g):約880●ショックアブソーバの表示 使用可能質量(kg):130●ショックアブソーバの表示 最大自由落下距離(m):2.3●ショックアブソーバの表示 落下距離(m):3.2~ 4.5
アズワン品番67-9212-45
1個
¥15,980
税込¥17,578
15日以内出荷
型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードロープ。
色(ランヤード)黒
落下距離(m)(ショックアブソーバの表示)4.5
最大使用質量(kg)(ショックアブソーバの表示)130
自由落下距離(m)(ショックアブソーバの表示)最大2.3
片手で操作できるワン・ハンドリトラ巻取器と伸縮自在なノビロンランヤードを採用。
仕様【主ランヤード/構造物側】織ロープ巻取式 幅15mm×長さ 1650mm/フック FS-93SV (軽量・SV回転)、【副ランヤード/構造物側】ノビロン 幅32mm×長さ 収縮時1100~1200mm、伸長時1550mm/フック FS-93SV(軽量・SV回転)、【人体側】ショックアブソーバ+フック FS-33/フックハンガー2個付
質量(g)約1670
落下距離(m)(ショックアブソーバの表示)4.4
最大使用質量(kg)(ショックアブソーバの表示)130
自由落下距離(m)(ショックアブソーバの表示)最大2.3
1セット
¥22,980
税込¥25,278
17日以内出荷
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。