安全保護具 :「夜用サングラス」の検索結果
安全保護具とは、あらゆる現場環境で作業者の身を守るために使用する用品類です。ヘルメットや耳栓など体に直接身に付けるものから、安全帯や落下防止用コード、ベルト・ベルトサポーターなどの高所作業用のもの、安全ベスト・タスキなど他者に存在を知らせるものなど幅広くカバーしています。その他にも、熱を遮断する遮熱シートや、クールベストなどの暑さ対策グッズもラインナップされています。
対向車のヘッドライトの眩しさを和らげる。紫外線を99.9%カット。
用途運転・ドライブ、濃霧や豪雨・吹雪の際にも。夜間専用サングラス、夜間用グラスとして。
質量(g)20
偏光率(%)15(プラスマイナス2)
下方の視認性を高めたハーフリムフレームです。調整可能なノーズパッドとテンプルで優れたホールド感を実現しています。付属のスペアレンズは夜間運転も可能な透明性の高いレンズです。激しい動きでもズレにくい設計なので、野外で身体を動かす機会には最適です。
用途野外で身体を動かすときや運転時に。
機能UVカット、ツル調整可能、ノーズパッド
仕様UV400プロテクションポリカーボネイトレンズ硬質ナイロンフレームフレキシブルラバーテンプルフレキシブルノーズパッド
付属品スペアレンズスペアレンズ(クリア×レッドミラー・可視光線透過率92%)
材質硬質ナイロン
質量(g)27
レンズ色スモーク×アイスブルーミラー
フレーム色マットブラック
可視光線透過率(%)14
特性UVカット、ツル調整可能、ノーズパッド
1個
¥8,398
税込¥9,238
翌々日出荷
夜のドライブの対向車ヘッドライト等の眩しさ対策に
用途夜間(曇天)運転専用ナイトスナイパーレンズ
材質レンズ:ポリカーボネート、キャップ:TPE(熱可塑性エラストマー)、金属アーム:真鍮、プラ部分:ポリカーボネート、付属ケース:ポリプロピレン(PP)
質量(g)12
レンズ色イエロー
レンズサイズ(mm)横58×縦39
1本
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
180度以上の視界が確保できるパノラミックビューレンズを搭載した、大型メガネの上からでも掛けられるオーバーグラスです。
用途大型眼鏡を使用されている方が、ドライブやスポーツ時に紫外線や風、ホコリから目を守りたいときに。
機能UVカット、ツル調整可能、防傷加工
仕様UV400プロテクション偏光トリアセテートレンズ(TAC)パノラミックビューレンズ硬質ナイロンフレーム(TR90)フレキシブルラバーテンプル大型メガネ使用可顔あたりソフト
材質フレーム:硬質ナイロン、レンズ:トリアセテート
高さ(mm)50
質量(g)34
全幅(mm)163
レンズ色マヅメグリーン
フレーム色グラデーションシルバー
可視光線透過率(%)33
レンズ厚さ(mm)1
特性UVカット、ツル調整可能、防傷加工
1個
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
形状二眼型
材質金属アーム:真鍮 プラスチック部分:ポリカーボネート
色イエロー
寸法A(mm)58
寸法B(mm)39
寸法C(mm)130
材質(ケース)PVC
材質(キャップ)PVC
材質(レンズ)偏光トリアセテート
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
超軽量、ソフトな装着感。紫外線99%以上カットします。すべり止め加工。
形状二眼型
機能超軽量、紫外線カット、すべり止め加工
寸法(mm)143×42
質量(g)22
レンズ色イエロー
材質(レンズ)ポリカハードコート
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
*視界の明るさを最も感じる「ルミナスイエロー」レンズを採用。*夜釣り時、暗闇での目印・ライン等が更によく見えます。*常夜灯・対向車のヘッドライト等の眩しさが軽減されます(夜間運転適合スペック品)。*夜間時、不意な危険物・飛来物から大切な目を保護します。
用途夕方~夜~朝、マヅメ時に最適!
レンズルミナスイエロー(夜間用弱偏光)
対向車のヘッドライトの眩しさを和らげる夜間用グラス。濃霧や豪雨・吹雪の際にも使用可能。ブルーライト/HEV(380~500nm)を76%ブロック。長時間でも快適な掛け心地の軽量フレーム
用途夜間用サングラスとして。運転のサポートに。ナイトグラス/偏光サングラス/夜/夜間/夜間専用/運転/夜間運転/ドライブ/濃霧/豪雨/吹雪/メガネ/眼鏡/偏光/UVカット/紫外線カット/ブルーライトカット/カラーレンズ/メンズ/レディース/男女兼用/軽量/おしゃれ
材質フレーム:ナイロン、レンズ:TAC偏光
機能UVカット、ブルーライトロック
可視光線透過率(%)83
紫外線遮断率(%)99以上
眼に有害なUV-Bをカットしあなたの眼を守ります。
耐衝撃性に優れています。
眼の脇まで周り込んだ機能的デザインにより顔にフィットし周りからの紫外線の侵入をブロックします。
規格ANSI 規格適合、EN 規格認定
紫外線透過率(%)313nm:0.0001365nm:0.0001
質量(g)22
仕様防曇レンズ
形状一眼型
機能UVカット、耐衝撃性
材質(フレーム)ポリカーボネート
材質(レンズ)ポリカーボネート
対向車のヘッドライトの眩しさを和らげる夜間用グラス。夜間の運転や夜釣りに。濃霧や豪雨、吹雪などの悪天候時にもお勧め。天地が大きめのレンズサイズでも落ち着いた印象を与える端正なレンズシェイプ。すっきりとした細身の金属ステンレス製フレーム。掛けやすく調整可能な金属クリングスとシリコン製ノーズパッド。日常使いにもフィットするユニセックスモデル。ブルーライト/ HEV(380nm~500nm)を76%ブロック。
用途夜間用サングラスとして。めがね 眼鏡 メガネ 男性用 メンズ UVカット 紫外線カット アウトドア おしゃれ ギフト プレゼント 女性用 レディース 男女兼用 夜間運転 夜釣り
材質レンズ:プラスチックナイトレンズ、本体:ナイロン/ステンレス
機能UVカット、反射防止
可視光線透過率(%)83
度数なし
紫外線カット99%以上
眼鏡の上から使用できるクリップ式の偏光グラス。ハネ上げ可能。対向車のヘッドライトの眩しさを和らげるため夜間運転時に活躍。濃霧や豪雨・吹雪の際にも使用可能。ブルーライト/HEV(380~500nm)を76%ブロック
用途対向車のヘッドライトの眩しさを和らげるため夜間運転時に活躍。濃霧や豪雨・吹雪の際にも使用可能。夜間用グラス/夜間用サングラス/夜間専用サングラス/ナイトグラス/偏光サングラス/偏光グラス/クリップ式/クリップオン/クリップ/跳ね上げ式/ハネ上げ/ハネあげ/ポップアップレンズ/夜/夜間/夜間専用/運転/夜間運転/ドライブ/濃霧/豪雨/吹雪/メガネ/眼鏡/偏光/UVカット/紫外線カット/ブルーライトカット/カラーレンズ/メンズ/レディース/男女兼用
材質金具:ステンレス、レンズ:プラスチック
機能UVカット
可視光線透過率(%)83
紫外線遮断率(%)99以上
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
側面にもレンズを配置した4面仕様で180°弱の視界を実現。ワイド設計で幅広のフレームも入ります。偏光レンズのオーバーグラスです。
用途フィッシングやスキー、スノーボードなどのウォーター&ウインタースポーツ、さらにゴルフやサイクリングなど幅広いアウトドアを楽しむ際や快適なドライビングの必携アイテムです。
紫外線透過率(%)1.0
材質ポリカーボネート樹脂
付属品収納ポーチ
偏光率(%)98
タイプ男女兼用
紫外線や飛来物から目を守るだけでなく、長時間使用しても負担を感じないサングラス重量17グラムの軽量モデルです。夜間使用に適したクリアレンズ付です。
用途夜間のサイクリング(スペアレンズで)やランニング、ウォーキングなど。
機能防傷加工・UVカット・鼻パッド有
仕様クリアスペアレンズ、ノンスリップテンプル、フレキシブルノーズパッド
形状二眼型
質量(g)17
寸法(幅W×高さH)(mm)140×38
材質(フレーム)硬質ナイロン
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2
紫外線カット400nm
2018年トラスコ掲載ページ6 0052
まぶしい光や反射光によるギラツキをカットします。
UVカット仕様(99.9%)のレンズを採用しています。
レンズ色グレー
レンズ厚さ(mm)2
質量(g)32.5
仕様防傷加工、UVカット、偏光度95%以上、サイド付
トラスコ品番276-5888
形状二眼型
材質(バネ部)ステンレス
機能UVカット
材質(フレーム)ナイロン
可視光線透過率(%)約25
材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
3M独自の応力分散技術により、どんな顔幅の方へも快適なフィットを提供します。
調整を必要とせず、ただかけるだけで抜群の快適・安全を提供します。
形状二眼型
仕様紫外線99.9%カット、曇り止めコーティング
規格ANSI規格品(Z87.1)
材質ポリカーボネート
質量(g)23
レンズ厚さ(mm)2
~大人気モデルエアレスシリーズのNEW商品~
「軽さ」と「快適な掛け心地」を追求し、ランニングをはじめとしたあらゆるスポーツに使用可能です。
調整可能なノーズパッドの採用、フレーム形状のリファインにより、さらに快適な掛け心地を提供します。
あらゆる危険から眼を護る高性能素材レンズ
耐衝撃・対擦傷性に優れた「PETROID LENS(ペトロイドレンズ)」を使用。
宇宙服のヘルメットシールドにも使用され、ガラスの10倍以上という耐衝撃性を持つプラスチック素材「ポリカーボネート」を使用し、激しい衝撃や予測できないアクシデントも起こりうるスポーツシーンで眼を護ります。さらに独自のハードコート膜で表面の傷も防ぎます。
有害な紫外線から眼を護る
SWANSサングラスはすべてのレンズが有害な紫外線を99.9%以上カットします。
長時間強い日差しの下で眼をさらすと、眼の障害の一因にもなると指摘されている紫外線。SWANSペトロイドレンズは、どのレンズカラーでも紫外線を99.9%以上カットし、日本人の顔のカーヴにフィットしたフレーム設計で隙間から入ってくる紫外線も軽減します。
フィット感を高める
調整可能ノーズパッドを採用。フレームの鼻があたる部分には、肌あたりが良くフィット感も抜群なラバーパットを装備。
可動タイプで鼻幅や高さに合わせてカスタマイズが可能です。
機能UVカット
仕様ノーズ調節可能
付属品セミハードケース、取扱説明書
適合大人用
質量(g)17
材質(フレーム)ナイロン
材質(レンズ)ポリカーボネート
紫外線透過率(%)0.1以下
寸法(高さH×幅W)(mm)40×140
紫外線カット99.9%以上
対向車のヘッドライトの眩しさを和らげる夜間用グラス。濃霧や豪雨、吹雪などの悪天候時にもお勧め。誰にでも合いやすいスクエアシェイプのレンズとマットなグラデーションカラーが映えるテンプル。簡単に調整できるラバー製ノーズパッド。アクティブなスポーツシーンにも幅広く対応する、使い回しの良いモデル。ブルーライト/ HEV(380nm~500nm)を76%ブロック。
用途夜間用サングラスとして。めがね 眼鏡 メガネ 男性用 メンズ UVカット 紫外線カット アウトドア おしゃれ 夜間運転 夜釣り サングラス
仕様●LENS COAT:反射防止ARコート●LENS CURVE:4カーブ
材質レンズ:プラスチックナイトレンズ、本体:ナイロン
サイズLarge
機能UVカット、反射防止
可視光線透過率(%)83
度数なし
紫外線カット99%以上
対向車のヘッドライトの眩しさを和らげる夜間用グラス。夜間の運転や夜釣りに。濃霧や豪雨、吹雪などの悪天候時にもお勧め。女性や小顔な方にも掛けやすい、小ぶりなラウンドシェイプのユニセックスモデル。クリアな透明感とニュアンスのある色味に調えた、軽やかな樹脂製フロント。ブリッジやテンプルの金属フレームにあしらわれたレリーフ模様が程良いアクセントに。バネヒンジの柔軟な着用感と軽さ、カジュアルなデザインでアウトドアから普段使いまで。
用途夜間用サングラスとして。めがね 眼鏡 メガネ 男性用 メンズ UVカット 紫外線カット アウトドア おしゃれ ギフト プレゼント 女性用 レディース 男女兼用 夜間運転 夜釣り 男女兼用 サングラス
材質レンズ:プラスチックナイトレンズ、本体:ナイロン/メタル
機能UVカット、反射防止
可視光線透過率(%)83
度数なし
紫外線カット99%以上
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。