安全保護具 :「安全紐」の検索結果
安全保護具とは、あらゆる現場環境で作業者の身を守るために使用する用品類です。ヘルメットや耳栓など体に直接身に付けるものから、安全帯や落下防止用コード、ベルト・ベルトサポーターなどの高所作業用のもの、安全ベスト・タスキなど他者に存在を知らせるものなど幅広くカバーしています。その他にも、熱を遮断する遮熱シートや、クールベストなどの暑さ対策グッズもラインナップされています。
関連キーワード
工具類の落下防止アイテム。今までに無い、からまない布製ゴムコード。両フック・片ループ共に雨の日の作業も安心の撥水加工採用。
用途工具等の落下防止に。落下の衝撃を吸収。
からまない!!セーフティコード。2つ折りですっきり装着!収納時に丸く広がらないから障害物等に引っ掛けにくく、作業時も安心。雨の日の作業も安心の撥水加工。蛍光テープ付き。
最大長(mm)1340
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。
コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内)
使用荷重(kg)0.5まで
自然長(mm)約320
材質(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工
コード径(Φmm)約2.0
最大長(mm)約1100
こんなお得な商品も!

セイフティコード
モノタロウ
¥599
税込¥659
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。
コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。
スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
トラスコ品番445-4111
適合機種TSG-5100-H
質量(g)37
1パック
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
高所作業用工具落下防止紐。ロープが邪魔にならない自動巻取り式。引き込み力を感じない最適張力により作業性を向上させます。リール本体をスライドさせることでロープの巻取りをロックすることも可能。万一の工具の落下にも衝撃吸収ロープが伸び、工具の跳ね返りを防止するストレスフリー構造。腰元への装着が簡単なナスカン仕様。リール本体が軽量、コンパクトなため複数利用が可能。
最大伸長(mm)1200
布製だから絡みにくい!。撥水効果抜群!。丈夫な材質!。布製だから破断強度が非常に強い!
最大長(mm)1340
ロック付きカナビラでワイヤーが外れない。
使用荷重(kg)5以下
質量(g)150
径(Φmm)8
自然長(mm)840
最大長(mm)1500
布製で絡みにくい便利な落下防止用セイフティコードです。
両端のナスカンは幅約8mm×厚み約4mmのスチール製で、より安全性を高めています。
用途高所作業時の工具などの落下防止用として(使用荷重範囲内)
使用荷重(kg)3以下
自然長(mm)約760
材質【ナスカン】亜鉛ダイキャスト、【ワイヤー】ポリエステル、【芯】ポリエステル+ゴム
最大長(mm)約1450
ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途工具の落下防止に。
最大使用荷重(kg)0.5
自然長(mm)310
最大長(mm)1100
材質(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)25
芯径(mm)0.8
コード径(Φmm)2.0
工具類の落下防止アイテム!。からまないステンレススプリング入り。切れにくくて長寿命。インパクトドライバーにも対応!。雨の日の作業も安心の撥水加工採用!
自然長(mm)680
最大長(mm)1260
工具類の落下防止アイテム!。細くても丈夫なステンレススプリング入り。作業工具専用。ベルト側は大きいフック、工具側は小さいフックをご使用下さい。
自然長(mm)680
最大長(mm)1260
こんなお得な商品も!

セイフティコード
モノタロウ
¥599
税込¥659
付属品接続コード
ウベックス保護メガネ用オプション品です。
色ブラック
トラスコ品番819-0825
全長(mm)68.5
質量(g)4
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
本品は首周りに合うように簡単調整が可能です。またスライドして使用するグリップスのシリーズと相性がよく、サングラスや眼鏡、セーフティアイウェアに装着可能です。定格荷重で使用可能です。高品質なPUで加工されたワイヤーストラップ付属です。長さを自在に調整できます。
用途保護メガネの落下防止に
長さ(mm)【閉じた長さ】230
耐荷重(N)0.980665
最大荷重(kg)0.22
1個(1個)
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
眼鏡をかけたままでもOK。便利なひも付き。首から下げれる。軽量・衝撃に強い・割れにくくキズつきにくいポリカーボネート製。
用途刈払作業、建設現場、大工工事に、花粉対策にも
寸法(mm)60×165×5
面ファスナーで肩ベルトに留められ邪魔にならない
用途ハーネス用アクセサリー
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
草刈り時の飛散物から目を保護します。メガネを装着したままで使用できます。
用途草刈り時の飛散物防止に。
サイズフリー
形状ゴーグル型
仕様メガネ併用可
1個
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
色ブルー/レッド
トラスコ品番114-5535
全長(mm)700
質量(g)5
1個
¥889
税込¥978
欠品中
ゴム製セーフティコードでスーッと伸びて、からまない。強靭なパーツ、摩耗、紫外線に強い被覆素材。
用途作業工具の落下防止に・小物紛失防止に
耐荷重(kg)1
自然長(mm)550
材質ポリエステル、ゴム
幅(mm)(コード)16
質量(g)47
最大長(mm)1300
ノーズパッドの表裏を付け替えて鼻幅を変えることが可能です。よりフィット性に優れたメガネです。
用途切削、刈払いなどの作業。木工、製材などの作業。機械操作研磨作業
機能ノーズパッド付け替え可
形状一眼型
レンズ厚さ(mm)約2
幅を持たせた遮音性能により、作業にマッチした製品選択ができるラインナップ。フォーム、プラグ、マフのラインナップにより付け心地を考慮
色カラフル
コードなし
材質発泡ウレタン、塩ビ、ポリプロピレンなど
ケースなし
遮音値(dB)32
メガネの置き忘れや、作業中の落下防止に最適です。メタル、プラ枠兼用です。ストラップの中間で脱着可能です。
用途安全メガネ用落下防止ストラップ。
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ベンチレーター(換気口)なし。
顔との密着性が良いゴーグル。
調整可能なヘッドバンドは、装着感の良いゴム織紐です。
顔にフィットするフレーム。
180°見渡せるパノラマレンズ。
ゴグル形の中で最も強力な防曇性能。
400nmまでの紫外線を、100%カットします。
視力矯正めがねの上からかけられます。
アイピース・ヘッドバンド交換が可能。
メタルフリーで軽量化。
用途建築物等の解体・改修工事のがれき処理
PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等
BC災害レベルD ※総務省消防庁「化学災害又は生物災害時における消防機関が行う活動マニュアル」による。
除染作業対策、農薬散布作業、浮遊粉じん・液体飛沫防止・その他一般作業(飛来物等)
火山灰対策
リラクトリーセラミックファイバー(RCF)等を用いた特殊な作業等の管理
ナノマテリアルの製造・取扱い作業
インジウム化合物対策
石綿(アスベスト)関連作業
ダイオキシン類対策用
感染症対策
家畜検査
滅菌・消毒作業
種類レンズ交換可 メガネ、マスク併用可、紫外線カット、防曇処理、換気口無、硬化処理
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性交換用アイピース〈78684〉、交換用ヘッドバンド〈07351〉
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
フィット感を追求した L-fit グラスシリーズ。
どなたにもフィットする、超軽量保護めがね
LF-301シリーズの上ひさしなしタイプ。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ペトロイド・AFレンズ
仕様耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収
トラスコ品番375-6564
形状一眼型
色クリア
質量(g)24
フレーム色クリスタルブルー
加工硬化処理
機能くもり止めハードコートレンズ、鼻パッド付け替え可、軽量
JIS規格JIS規格品
材質(フレーム)プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。
軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利です。
ストラップは引き出しが軽くスムーズに移動ができます。
すばやく動いてもロックがかかりにくい「作業重視」の制動機構を採用しました。
ケースや内部メカの耐久性もあり、本体ケースには衝撃に強いポリカーポネート樹脂採用。
高強度アラミド芯入り幅17mmテトロンストラップで丈夫で安心です。
数値は「安全帯構造指針」にもとづく落下テスト結果です。
用途建設・土木工事など一般高所作業及び昇降時の墜落防止用
仕様ストラップ:No.20ABRフック付
付属品引寄ロープ
質量(g)約1450(取付用カラビナ含まず)
有効径(Φmm)(カラビナ)17、(フック)17
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)185×148×67
ストラップ幅(mm)17
落下距離(m)2.0以下
最大使用荷重(kg)30~120(装備含む)
落下衝撃荷重(kN)8.0以下
材質(ストラップ)高強度繊維芯入りポリエステル被覆
有効長(m)約6
取扱説明書(2.2MB)
1本
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
顔との密着性が良いゴーグル。
調整可能なヘッドバンドは、装着感の良いゴム織紐です。
顔にフィットするフレーム。
180°見渡せるパノラマレンズ。
ゴグル形の中で最も強力な防曇性能。
400nmまでの紫外線を、100%カットします。
視力矯正めがねの上からかけられます。
アイピース・ヘッドバンド交換が可能。
メタルフリーで軽量化。
用途建築物等の解体・改修工事のがれき処理
PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等
BC災害レベルD ※総務省消防庁「化学災害又は生物災害時における消防機関が行う活動マニュアル」による。
除染作業対策、農薬散布作業、浮遊粉じん・液体飛沫防止・その他一般作業(飛来物等)
火山灰対策
リラクトリーセラミックファイバー(RCF)等を用いた特殊な作業等の管理
ナノマテリアルの製造・取扱い作業
インジウム化合物対策
石綿(アスベスト)関連作業
ダイオキシン類対策用
感染症対策
家畜検査
滅菌・消毒作業
種類レンズ交換可 メガネ、マスク併用可、紫外線カット、防曇処理、換気口付、硬化処理
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性交換用アイピース〈78684〉、交換用ヘッドバンド〈07351〉
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

防災用ヘルメット 折りたたみ式 飛来・落下用
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
上部をくるっと回すだけで、ヘルメットの高さが約半分に
ビジネスバッグにも収納でき、電車などの移動でも邪魔にならずに持ち運びが可能
不織布製収納袋(水色)付き
頭周囲47~62cmに対応「フレキシブルヘッドバンド」搭載
仕様「保護帽の規格」合格品
材質保護帽:ABS 、ハンモック/ヘッドバンド:ポリエチレン成形品、あご紐:VP-T16型(ワンタッチ式バックル・合成繊維テープ)
寸法(mm)(装着時)208×278×140(収納時)208×278×80
質量(g)420(帽体295)
種類折りたたみ
適合頭囲(cm)47~62(ヘッドバンドの調節可能範囲)
ひもタイプワンタッチ式バックル
使用区分飛来・落下物、墜落時保護用
こんなお得な商品も!

安全ブロック 日本製
モノタロウ
¥32,980
税込¥36,278
小型墜落阻止器具"マイブロック"がさらに軽くスリムに。
ストラップは引き出しが軽くスムーズ。すばやく動いてもロックがかかりにくい「作業重視」の制動機構を採用。
ケースや内部メカの耐久性も向上。
本体ケースには衝撃に強いポリカーボネート樹脂。
高強度アラミド芯入り幅17mmテトロンストラップで丈夫で安心。
数値は「安全帯構造指針」に基く落下テスト結果です。
付属品引寄ロープ
ランヤード(ストラップ幅)(mm)17
最大使用荷重(kg)30~100
落下衝撃荷重(kN)6.5以下
材質(ストラップ)アラミド繊維芯入りテトロン繊維製ストラップ
ランヤード(ストラップ)厚さ(mm)1.8
フルハーネスのDリングに装着し、安全ブロックと接続して使用可能です。ストラップをフルハーネスの胸ベルトに仮留めするためのフック付です。
用途高所作業用
仕様CE、EN354
質量(g)220
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
チェーンソーを安全帯に締結するストラップです。 チェーンソー専用に設計されたストラップです。 高所作業でのチェンソー落下防止のため安全帯とチェーンソーを締結できます。 チェーンソーを使用しないときにカラビナなどで安全帯に固定するリング付きで、両手が使用できます。
用途チェンソー脱落防止用、チェンソー腰づり用。
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
付属のヘッドストラップと取り替えるとゴーグルとしても使用できます。
機能通気孔付、フォームラバーパット付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ
レンズ色クリアー
材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ
エスコ品番EA800EA-21
寸法(mm)【めがね】A:120、B:130、C:80、D:40×85
1個
¥2,120
税込¥2,332
翌日出荷
ペンチ・ニッパー・ドライバー等の工具差しです。作業用ベルトに通して固定し、工具を差してお使いください。ステンストラップに安全コード等も付けられます。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。
材質本体:牛黒床皮、金具:スチールメッキ/ステン
寸法(mm)左右差し口30×20、左右差込部分80、50/60ベルト兼用、ステンストラップ付、ステンストラップ部分40
質量(g)130
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×120×35
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
ラチェット・モンキー・ミゼットカッター等の工具差しです。作業用ベルトに通して固定し、工具を差してお使いください。ステンストラップに安全コード等も付けられます。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。
材質本体:牛黒床皮、金具:スチールメッキ/ステン
ミゼットカッター・ペンチ等の工具差しです。作業用ベルトに通して固定し、工具を差してお使いください。ステンストラップに安全コード等も付けられます。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。
材質本体:牛黒床皮、金具:スチールメッキ/ステン
寸法(mm)差し口50×30、差込部分130、50/60ベルト兼用、ステンストラップ付、ステンストラップ部分40
質量(g)130
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×95×40
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
ラチェット・モンキー・バール等の工具差しです。作業用ベルトに通して固定し、工具を差してお使いください。ステンストラップに安全コード等も付けられます。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。
材質本体:牛黒床皮、金具:スチールメッキ/ステン
寸法(mm)差し口20×20、差込部分95、50ベルト用、ステンストラップ付、ステンストラップ部分40
質量(g)90
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×60×35
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
ペンチ・ラチェット・モンキー等の工具差しです。作業用ベルトに通して固定し、工具を差してお使いください。ステンストラップに安全コード等も付けられます。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。
材質本体:牛黒床皮、金具:スチールメッキ/ステン
寸法(mm)内側差し口25×20、内側差込部分135、外側差し口35×15外側差込部分85、50/60ベルト兼用、ステンストラップ付:ステンストラップ部分40
質量(g)160
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×100×50
1個
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
1
2
3
4
5
次へ
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。