安全保護具 :「実験 メガネ」の検索結果
安全保護具とは、あらゆる現場環境で作業者の身を守るために使用する用品類です。ヘルメットや耳栓など体に直接身に付けるものから、安全帯や落下防止用コード、ベルト・ベルトサポーターなどの高所作業用のもの、安全ベスト・タスキなど他者に存在を知らせるものなど幅広くカバーしています。その他にも、熱を遮断する遮熱シートや、クールベストなどの暑さ対策グッズもラインナップされています。
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。メタルフリーです。-30℃の環境下でも優れた防曇、防傷効果を発揮します。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
2018年トラスコ掲載ページ6 0032
オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。
レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。
プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
メガネ併用可。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として
材質ポリカーボネート
形状一眼型
レンズ色クリア
レンズ加工無し
機能メガネ併用可、耐衝撃性
3M セキュアフィット 保護めがねシリーズ特有の超快適なフィット感に加え、顔あたりの柔らかいひさしパーツが付いています。(パーツ取り外し不可)。ひさしが上部から流入する粉じんを軽減。3M スコッチガード 防曇コーティングにより曇りづらさが長持ちします。防曇コーティングの親水膜が水滴を平滑にし、留まるのを防ぎます。
UVカットレンズ使用
レンズ色クリア
材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー
質量(g)23
タイプマスク併用可
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ厚さ(mm)2
すっきりデザインのオーバーグラス
機能曇り止め/メガネ併用可/角度調整可
形状二眼型
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート(両面曇り止めコート(高性能V+コート))
付属品専用ポーチ
質量(g)36
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×52×177
テンプル色グリーン
材質(テンプル)プラスチック
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
紫外線カット、耐衝撃性
用途粉じん、液体飛沫からの眼の保護。オートクレーブ滅菌可能。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様121℃20分でのオートクレーブ滅菌可能
トラスコ品番470-3766
形状1眼型
質量(g)52
タイプメガネ併用可
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×64×169
機能上ひさしサイド付、めがね併用可
テンプル色クリア
アズワン品番64-9176-98
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(テンプル)ポリカーボネート
材質(トリム)シリコン
再生紙使用マーク適合
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ゆがみの少ない一眼ワイドビューレンズです。
テンプルの傾きとノーズパッドの高さ調整が可能です。
ラバー素材とPCの一体成型のテンプルは強度に優れ、ずれ落ちを防止します。
防曇、耐傷性に優れたプラチナコーティングです。(1654001JPのみ)
用途飛来物等からの眼の保護に
形状1眼型
仕様UVカット、防曇加工、防傷加工、角度調整、ノーズパッド
質量(g)34
規格ANSI規格品(Z87.1)(1654001JPはJIS規格品)
材質(レンズ)ポリカーボネート
軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。スポーツグラスのようなデザインです。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:-、ノーズパッド:-、ツル調整:○
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカボネート)、PBT(ポリブチレンテレフタレート)、 TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)23
規格EN166規格品
テンプル色ブラック
レンズ厚さ(mm)2.6
顔の輪郭にフィットするデザイン。目とメガネの隙間が小さく、ホコリや異物から目を守ります。
耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
レンズには硬化処理が施されており、耐擦傷性にも優れております。
UV385(99.9%カット)機能付き。
防曇機能付き。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として
質量(g)約32
レンズ色クリア
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
テンプル部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:-、ノーズパッド:-、ツル調整:-
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカーボネート)、PBT(ポリブチレンテレフタレート)、TPE(熱可塑性エラストマー)
規格EN166規格品
レンズ厚さ(mm)1.5
デザイン性に優れている快適な安全保護メガネです。
鼻パッド部に塩ビ(PVC)素材を使っており、鼻へのあたりが非常に優しい構造になっています。
つる部分にも塩ビ素材を貼り付けてあり、耳へのあたりを和らげる加工をしております。
防曇(曇り止め)加工で、レンズ表面に傷が付きにくい硬化処理を施しております。
用途研磨、切削作業、大工、草刈作業などに。
形状一眼型
機能防曇加工、傷付防止
質量(g)29
レンズ色クリア(透明)
フレーム色ブルー/黒
レンズ防曇処理&硬化処理
材質(フレーム)ナイロン&PVC(塩ビ)
材質(レンズ)PC(ポリカーボネート)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(パッド)PVC(塩ビ)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
メガネ併用可能です。防じん性とフィット性に優れたニュークッションバー付です。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様上ひさしサイド付、クッションバー付、防曇加工、防傷加工、UVカット、ロックラバー、角度調整可能
材質(クッションバー)エラストマー
質量(g)49
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×65×168
材質(フレーム)ナイロン
レンズ厚さ(mm)約2
軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。スポーツグラスのようなデザインです。
機能防曇加工、防傷加工、UV400、ノーズパッド
形状一眼型
質量(g)23
レンズ厚さ(mm)2.1
スペクタクル形一眼式
ストレートフィッティング
クッション付きで装着部分が痛くない。
半面形面体マスクとの併用ができます。
アイピースに曇り止め加工を施しています。
レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。
紫外線をカットし弱めます。
EN166-2001Personal eye protection(欧州規格)適合品
形状一眼型
機能マスク併用可、曇り止め加工、紫外線カット
材質ポリカーボネート(レンズ)ナイロン(フレーム)ポリカーボネート(鼻あて※レンズと一体型)
質量(g)約35
規格EN 規格認定
レンズ色クリア
加工硬化処理
レンズ防曇
1個
¥698
税込¥768
当日出荷
高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
オーバーグラスタイプです。
軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので着用時のストレスを軽減します。
用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業
仕様曇り止め、傷防止コーティング、軽量
トラスコ品番207-1870
形状一眼型
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、PA/ TPE
質量(g)39
レンズ色クリア
フレーム色ブラック/ホワイト
加工防曇:○/防傷:〇
コーティングsv excellence
テンプル色ブラック/ホワイト
材質(レンズ)ポリカーボネート、PA/ TPE
レンズ厚さ(mm)2.1
アズワン品番64-8393-40
紫外線カット○
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
コンパクト設計でフィット性能が高いオーバーグラス。
仕様UVカット(紫外線カットレンズ)、眼鏡併用可能、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド、上ひさしサイド付、エラストマークッション
機能フレーム幅調整可能、テンプル角度調整可能
形状一眼型
レンズ防曇
材質(レンズ)PET-AF(ハードコート&くもり止め)
トラスコ品番788-7167
質量(g)54
タイプメガネ併用可
規格JIS規格品
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)157×57×159
加工硬化処理
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
高品質かつ耐久性のある曇り止め、傷防止コーティングです。折り畳んだ時にフラットになり収納が容易です。テンプル部分にソフト素材を使用して圧迫感を軽減しています。包み込む形状のレンズにより高い保護性能と広視野を実現しています。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
トラスコ品番819-0782
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、ポリアセタール、 熱可塑性エラストマー
レンズ色クリア
加工防曇、防傷
角度調整範囲○
コーティングextreme
テンプル色ブルー
レンズ厚さ(mm)2.2
紫外線カット○
調整機能ツル調整可
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
上ひさしサイド付レンズは飛来物が目に入りにくい設計となっており、快適な作業条件を保ちます。
クッションバーが付いていて、大きな飛来物が衝突したときの顔面衝撃を和らげます。
ご使用の度つき眼鏡の上からでも装着可能です。(一部大型眼鏡は併用できない場合があります)
用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等
レンズ色クリア
仕様JIS規格品、クッションバー付(軟質塩ビ製)
種別対飛来物用
形状1眼型
質量(g)43
タイプメガネ併用可
規格JIS T8147
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150
フレーム色透明
加工硬化処理
材質(フレーム)ポリカーボネート製
材質(トリム)エラストマー
フィット性能が高いオーバーグラス保護めがねです。フレーム幅調整、フレックッスフレームとテンプル角度調節(5段階)でジャストフィットします。
用途飛来物が発生する作業の際に
仕様紫外線・UVカット、オーバーグラス(メガネをかけたまま装着可能)、ノーズパッド、顔幅調節、くもり止め、イヤーパッド、つる角度調節、クッション付
メーカー山本光学
アズワン品番64-3672-63
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。視野が広く安全に作業が行えます。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
質量(g)80
規格JIS T 8147規格品、EN166規格品
レンズ色クリア
レンズ厚さ(mm)2.4
密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い作業現場に最適です。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。視野が広く安全に作業が行えます。メガネの上から着用できます。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、レンズ交換:○、顔あたりソフト:○
材質/仕上フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート)
トラスコ品番819-0812
形状ゴーグル型
質量(g)80
タイプ密閉タイプ
規格JIS T 8147規格品、EN166規格品
レンズ色クリア
フレーム色グレー
機能耐衝撃性、曇り止め
テンプル色グレー
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.4
アズワン品番64-4818-69
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
卓越した視野を備えた革新的なゴーグルです。日本人の顔にフィットしたCB(カスタムブリッジ)バージョンです。幅広ヘッドバンドにより抜群の安定感を提供します。
用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業。
フレーム色アンスラサイト
材質(フレーム)熱可塑性エラストマー(TPE)
コーティングexcellence
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.4
紫外線カット○
特性防曇加工、防傷加工、顔あたりソフト、レンズ交換
通気孔○
日本人の顔にフィットしたCB(カスタムブリッジ)バージョンです。軽くてフィット感の良いゴーグルです。めがねの上から着用可能です。角度調節しやすいヘッドバンドです。
用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業。
トラスコ品番255-9302
レンズ色クリア
フレーム色トランスルーセント ブルー
材質(フレーム)ポリ塩化ビニル(PVC)
コーティング内側防曇
材質(レンズ)セルロースアセテート
レンズ厚さ(mm)1
アズワン品番65-1964-60
紫外線カット○
特性防曇加工、顔あたりソフト、レンズ交換
通気孔○
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
従来品と比べ、下方の視野角が20%upしています。密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い作業現場に最適です。日本人の顔にフィットしたCB(カスタムブリッジ)バージョンです。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
仕様マスク・メガネ併用可、レンズ交換可、防傷加工あり、顔あたりソフト、防曇加工あり
トラスコ品番552-5074
材質レンズ:ポリカーボネート(PC)、フレーム:熱可塑性エラストマー(TPE)
長さ(mm)240
幅(mm)193.1
高さ(mm)84.8
レンズ色クリア
適合規格EN166規格品・EN170規格品・JIS T8147規格品
フレーム色アンスラサイト
コーティングexcellence
色(バンド)ブルー
レンズ厚さ(mm)2.4
紫外線カット400
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
日本人の顔にフィットしたCB(カスタムブリッジ)バージョンです。軽くてフィット感の良いゴーグルです。めがねの上から着用可能です。角度調節しやすいヘッドバンドです。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
トラスコ品番553-2978
材質レンズ:セルロースアセテート、フレーム:ポリ塩化ビニル(PVC)
レンズ色クリア
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。メタルフリーです。耐薬品性があります。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:○、ノーズパッド:○、ツル調整:-
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカーボネート)、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、 POM(ポリアセタール)、TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)30
テンプル色グレー
レンズ厚さ(mm)2.4
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:○、ノーズパッド:○、ツル調整:○
レンズ色クリア
トラスコ品番819-0787
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカボネート)、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)47
規格EN166規格品
テンプル色ブルー
レンズ厚さ(mm)2.9
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。視野が広く安全に作業が行えます。高品質かつ耐久性のある曇り止め、傷防止コーティングです。高い耐衝撃性能があります。(120m/s以上)メガネの上から着用できます。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。レスキュー、消防隊。
仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、顔あたりソフト:○、レンズ交換:○
材質(レンズ)ポリカーボネート
規格EN166規格品
コーティングexcellence
レンズ厚さ(mm)2.2
2018年トラスコ掲載ページ6 0070
シルバーミラーレンズにより眩しさを軽減します。
スポーツグラスのようなデザインです。
軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません
用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業
仕様軽量、ノーズパッド:○
トラスコ品番207-1862
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート、 熱可塑性エラストマー
質量(g)23
タイプシルバーミラー
レンズ色シルバーミラー12%
フレーム色ブラック/グレー
加工防曇:○/防傷:〇
コーティング内側防曇 /外側シルバーミラー
テンプル色ブラック/グレー
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.1
アズワン品番64-8393-46
紫外線カット○
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。ヒンジレスの軟質テンプルが包み込むようにフィットします。メタルフリーです。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:-、ノーズパッド:-、ツル調整:○
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PA(ポリアミド)、TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)18
レンズ厚さ(mm)2.3
テンプルの長さと角度を調整できます。
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用し、優れたフィット感です。
高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
メタルフリーです。
用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業
仕様ツル調整:○/ノーズパッド:○
トラスコ品番207-1859
形状二眼型
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、TPU/ TPE
質量(g)29
レンズ色グレー 23%
加工防曇:○/防傷:〇
角度調整範囲○
コーティングsv excellence
テンプル色アンスラサイト/ライム
材質(レンズ)ポリカーボネート、TPU/ TPE
レンズ厚さ(mm)1.91
アズワン品番64-8393-41
紫外線カット○
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。
シルバーミラーレンズにより眩しさを軽減します。
メタルフリーです。
用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業
仕様ノーズパッド:○
トラスコ品番207-1861
形状二眼型
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、TPU/ TPE
質量(g)30
レンズ色シルバーミラー12%
加工防曇:○/防傷:〇
角度調整範囲○
コーティング内側防曇 /外側シルバーミラー
テンプル色ブラック/ライトグレー
材質(レンズ)ポリカーボネート、TPU/ TPE
レンズ厚さ(mm)2.14
アズワン品番64-8393-44
紫外線カット○
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
軽量(23g)モデルです。
目元全体をカバーできます。
用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業
仕様曇り止め、傷防止コーティング、軽量
トラスコ品番207-1865
形状一眼型
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、ABS樹脂
質量(g)23
レンズ色クリア
フレーム色半透明ピンク
加工防曇:○/防傷:〇
コーティングsv excellence
テンプル色半透明ピンク
材質(レンズ)ポリカーボネート、ABS樹脂
レンズ厚さ(mm)1.9
アズワン品番64-8393-50
紫外線カット○
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。
高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
メタルフリーです。
用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業
仕様ノーズパッド:○
トラスコ品番207-1860
形状二眼型
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、TPU/ TPE
質量(g)29
レンズ色アンバー
加工防曇:○/防傷:〇
角度調整範囲○
コーティングsv excellence
テンプル色アンスラサイト/イエロー
材質(レンズ)ポリカーボネート、TPU/ TPE
レンズ厚さ(mm)2.1
アズワン品番64-8393-43
紫外線カット○
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。メタルフリーです。調光機能付です。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、角度調整:○、ノーズパッド:○
レンズ色ライトグリーン
材質(レンズ)ポリカーボネート
トラスコ品番836-6625
質量(g)96000
規格EN166規格品
材質(フレーム)ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 ポリアセタール、熱可塑性エラストマー
コーティングvariomatic
テンプル色ブラック
レンズ厚さ(mm)2.2
2018年トラスコ掲載ページ6 0032
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
フレームレスで広視野を実現しています。
メタルフリーです。
用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業
仕様曇り止め、傷防止コーティング
トラスコ品番207-1869
形状一眼型
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:POM/ TPE
質量(g)30
レンズ色グレー 23%
フレーム色ブラック/オレンジ
加工防曇:○/防傷:〇
コーティングsv excellence
テンプル色ブラック/オレンジ
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.1
アズワン品番64-8393-45
紫外線カット○
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止、反射防止コーティングです。耐薬品性があります。メタルフリーです。ARは乱反射を防止してくれ、良好な視界を実現します。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、角度調整:○、ノーズパッド:○
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
トラスコ品番836-6627
質量(g)85000
規格JIS T 8147規格品
材質(フレーム)ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 ポリアセタール、熱可塑性エラストマー
コーティングAR
テンプル色ブルー
レンズ厚さ(mm)2.2
2018年トラスコ掲載ページ6 0032
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
レンズ両面に強力な曇り止めコーティングを施しています。テンプル部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:-、角度調整:-、ノーズパッド:-、ツル調整:-
レンズ色クリア
トラスコ品番819-0794
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカーボネート)、PBT(ポリブチレンテレフタレート)、TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)30
規格EN166規格品
機能防曇
テンプル色ホワイト
レンズ厚さ(mm)1.5
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
スポーティーなデザインの二眼型保護めがねです。テンプル部にソフト素材を使用しています。テンプル長さ調節可能です。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、ツル調整:-、角度調整:-、ノーズパッド:-
レンズ色クリア
トラスコ品番819-0805
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:TPR(熱可塑性ゴム)、 EVA(エチレンビニールアセテート)
質量(g)44
規格EN166規格品
テンプル色ブラック
レンズ厚さ(mm)2.3
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ソフトフレームを使用して圧迫感を軽減しています。ヘッドバンドタイプなのでどんな角度での作業にも対応できます。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:-、ノーズパッド:○、ツル調整:○
レンズ色クリア
トラスコ品番819-0785
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカボネート)、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)50
テンプル色ブルー
レンズ厚さ(mm)2.9
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
オートクレーブ対応です。テンプル部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:-、ノーズパッド:-、ツル調整:-
レンズ色クリア
トラスコ品番819-0795
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカーボネート)、PBT(ポリブチレンテレフタレート)、TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)29
規格EN166規格品
テンプル色ライトブルー
レンズ厚さ(mm)1.5
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
1
2
次へ
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。