安全保護具 :「巻き 取り ロープ」の検索結果
安全保護具とは、あらゆる現場環境で作業者の身を守るために使用する用品類です。ヘルメットや耳栓など体に直接身に付けるものから、安全帯や落下防止用コード、ベルト・ベルトサポーターなどの高所作業用のもの、安全ベスト・タスキなど他者に存在を知らせるものなど幅広くカバーしています。その他にも、熱を遮断する遮熱シートや、クールベストなどの暑さ対策グッズもラインナップされています。
関連キーワード
高所作業用工具落下防止紐。ロープが邪魔にならない自動巻取り式。引き込み力を感じない最適張力により作業性を向上させます。リール本体をスライドさせることでロープの巻取りをロックすることも可能。万一の工具の落下にも衝撃吸収ロープが伸び、工具の跳ね返りを防止するストレスフリー構造。腰元への装着が簡単なナスカン仕様。リール本体が軽量、コンパクトなため複数利用が可能。
最大伸長(mm)1200
ダブルフックと補助ロープの2つのフックで掛け替え時の無胴網状態を排除します。
ロック装着付き巻取器+巻取補助ロープ
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜
質量(g)約1750
種類巻取式
ストラップ幅(mm)17
バックルパススルー
フックNo.56H(U字つり防止コブ付き)
ランヤード(長さ)(mm)約1660
材質(調節バックル)アルミ製
材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロン
ロック機構ロック式
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
ランヤード2丁掛け
緩衝リングを有するロック装置付き巻取器装備のコンパクトモデル
巻取器内蔵のインターロック機能で万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。
脱着しやすいワンタッチバックル付き
移動の際に絶えず構造物と接続された状態を維持する巻取補助ロープ付き
色ブルー
質量(g)1560
タイプ胴ベルト型用
ベルト長さ(mm)1130
ランヤード(長さ)(mm)1150
ロック機構ロック式
最大使用質量(kg)85
ロープ仕様巻取式
1本
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
昇降用墜落防止装置として、また高所の定位置作業でも使用できます。ワイヤー以外のパーツはシールド設計されており異物を寄せ付けない安心機構です。簡単にレバー位置を変えることにより救助用ウインチとして使用できます。
用途万一の時本体に付いているレバーでウインチとして使用し被災者を救助することができます。ケース内ワイヤー以外の部分がシールドされていますので合成繊維ロープが使用できない環境や塩害などのきびしい高所作業環境で使用できます。
使用荷重(kg)120
仕様安全帯構造指針適合品ロングゴムストッパー付、本体取り付け台付けロープ付、ワイヤー引寄せロープ付、カラビナ付
タイプウインチ機能付タイプ
口径(Φmm)(フック)20
落下距離(m)0.6以内
ロープの固定・巻取の切替が簡単で便利な2wayストッパー付きです。
巻取器内蔵のインターロック機能で万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。
移動の際に絶えず構造物と接続された状態を維持する巻取補助ロープ付き
色ブルー
質量(g)1950
種類巻取式
バックルパススルー
落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8
ランヤード(長さ)(mm)1660
胴ベルト長さ(mm)1170
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
ランヤード2丁掛け
1本
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
コンパクトな巻取器を用いた、胴ベルト型墜落制止用器具用の補助ロープ
環止め、フック掛け付
質量(g)680
ランヤード(長さ)(mm)1150
1本
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
シングルランヤード胴ベルト型にプラスで2丁掛けにできる。
材質巻取器:樹脂製ケース
質量(g)約620
種類巻取式
ケース色イエロ
ストラップ幅(mm)17
フックNo.56H(U字つり防止コブ付き)
材質(ストラップ)高強度繊維芯入りポリエステル被覆
1本
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
ダブルフックと補助ロープの2つのフックで掛け替え時の無胴網状態を排除します。ロック装着付き巻取器+巻取補助ロープ
昇降用墜落防止装置として、また高所の定位置作業でも使用できます。ワイヤー以外のパーツはシールド設計されており異物を寄せ付けない安心機構です。
用途ケース内ワイヤー以外の部分がシールドされていますので合成繊維ロープが使用できない環境や塩害などのきびしい高所作業環境で使用できます。
使用荷重(kg)120
仕様安全帯構造指針適合品ロングゴムストッパー付、本体取り付け台付けロープ付、ワイヤー引寄せロープ付、カラビナ付
タイプテンションインジケーター付タイプ
口径(Φmm)(フック)20
落下距離(m)0.6以内
新規格に完全対応。巻取り器(ロック装置付き)は極小サイズ、超軽量。フルハーネス型、胴ベルト型に使用できるランヤード。
墜落時にストラップの繰り出しを瞬時に停止し、落下距離を最短におさえます。
フックの根元には小型の回転環を搭載し、ストラップのねじれを防止。
用途高所作業での墜落防止対策
材質樹脂ケース(巻取器)、超高分子量ポリエチレン(ストラップ)
厚さ(mm)1.35(ストラップ)
タイプフルハーネス/胴ベルト兼用
種類フルハーネス型胴ベルト型兼用、巻取式
ストラップ幅(mm)18.5
落下距離(m)ハーネス型2.9~4.3/胴ベルト型1.9~3.0
フックNo.56A(軽量タイプ)
ランヤード(長さ)(mm)約1550(ストラップ収納時 約660)
コネクタアルミ製軽量カラビナ(人体取付側)
最大使用質量(kg)130
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種/ナイロン製カバー
自由落下距離(m)ハーネス型2.2/胴ベルト型1.8
ロープの固定・巻取の切替が簡単で便利な2wayストッパー付きです。
巻取器内蔵のインターロック機能で万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。
移動の際に絶えず構造物と接続された状態を維持する補助ロープ付き
種類巻取式/ロープ式
バックルパススルー
ランヤード(長さ)(mm)1660
胴ベルト長さ(mm)1170
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
ランヤード2丁掛け
ロープの固定・巻取の切替が簡単で便利な2wayストッパー付きです。
巻取器内蔵のインターロック機能で万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。
移動の際に絶えず構造物と接続された状態を維持する補助ロープ付き(取り外し可能)
種類巻取式/ロープ式
バックルパススルー
ランヤード(長さ)(mm)1660
胴ベルト長さ(mm)1170
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
ランヤード2丁掛け
ツヨロン安全ブロックの取付にご使用ください。
一方がFS51フック、一方が50mmキツネコースで取り付け簡単です。
用途安全ブロックの取付
仕様ナイロンロープ
トラスコ品番429-9248
質量(g)480
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)14×1
1本
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
便利なフックハンガー付。クルッとリング付(ロープより戻し機構)。フックは樹脂カラーモールにより、相手をキズつけにくくなっています。ロープ長…1200mm。軽量型アルミフック・ショックアブソーバー付。質量…690g色紺
質量(g)690
種類巻取式
ベルト色紺
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
便利なフックハンガー付。クルッとリング付(ロープより戻し機構)。フックは樹脂カラーモールにより、相手をキズつけにくくなっています。ロープ長…1200mm。軽量型アルミフック・ショックアブソーバー付。質量…690g。色…黒
質量(g)690
種類巻取式
ベルト色黒
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
建設工事・塗装工事などの高所作業に用いる胴ベルト型墜落制止用器具で、労働安全衛生法第42条の規定に基づく「墜落制止用器具の規格」に合わせて製造したものです。
用途建設、塗装工事、鉱山、工場、造船、橋梁、土木作業、その他高さ2m以上の一般高所作業の際に
質量(g)908
タイプ胴ベルト型用
落下距離(m)3.3(ランヤード長さ1.7の場合)
製品サイズ(mm)670×56×109
有効長(m)1.4
最大使用質量(kg)100
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種(4KN)
商品タイプシングル
自由落下距離(m)1.8(最大)
1個
¥8,998
税込¥9,898
10日以内出荷
TOWAの巻取式ランヤードは軽量で高強度。スリングはダイニーマ製。フックはアルミ製です。
用途安全保護具
ロープ仕様巻取式
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
TOWAの巻取式ランヤードは軽量で高強度。スリングはダイニーマ製。フックはアルミ製です。
用途安全保護具
質量(g)1060
開口寸法(mm)大フック:55
全長(cm)170
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
トラスコ品番442-3944
色ベルト:ブラック
使用荷重(kg)100
フック口開き(mm)51
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)120
最大使用質量(kg)100
1本
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
胴ベルト型安全帯(一般高所作業用)の取替え用ランヤード
タイプ胴ベルト型用
商品タイプシングル
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード(長さ)(mm)1450
有効部長さ(mm)1400
用途フック収納袋。
仕様巻取式フック口径50mmまで
材質ナイロン
適合ベルト幅(mm)50・60
寸法(幅W×高さH)(mm)170×230
作業時・携帯時、ロープが自動で巻き取られ、じゃまにならない
ランヤード(長さ)(mm)1600
材質平ロープ:アラミド繊維、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、フック:スチール、フックハンガー:合成樹脂、リールカバー:合成樹脂
質量(g)約750
タイプ胴ベルト型用
機能フックハンガー付、1ロックフック、回転連結リング、ショックアブソーバ付
ロープ仕様巻取式
商品タイプシングル
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
使用荷重(kg)40-120
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)18×8
付属品引寄せロープ
トラスコ品番102-6286
材質本体ガラス繊維、ストラップ:張強力繊維、ポリエステル製、フック:スチール、ステンレス、アルミ製
質量(kg)2.2
ロープ径(Φmm)18
落下距離(m)2.0以内
落下衝撃荷重(kN)5.1
寸法(縦×横×奥行)(mm)182×182×68
フック径(mm)14
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。使い易さと経済性を追求した常時巻取リール式墜落制止用器具です。ロープが自動で収納される為作業中にロープが絡まず、スムーズに作業が行えます。
用途2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。
ランヤード(長さ)(mm)1600
ベルト色ネイビー
胴ベルト長さ(mm)1200
仕様(巻取方法)常時巻取、(大径フック回転連結リング)なし、フック連結リング、フックハンガー
材質大径フック:スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)
種類巻取式
機能(緊急ロック)なし
バックルパススルー
落下距離(m)3.3
フックスタンダード(1ロック 51Sフック)
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
ロープの固定・巻取の切替が簡単で便利な2wayストッパー付きです。
巻取器内蔵のインターロック機能で万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。
質量(g)1270
種類巻取式
バックルパススルー
ランヤード(長さ)(mm)1660
胴ベルト長さ(mm)1200
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
ランヤード1丁掛け
ハーネス本体背中部D環着脱用小フック付です。常時巻取リール式ランヤードです。
任意の箇所にスライド可能な巻込み防止付の為、ランヤード未使用の際の休止フック使用時に巻取テープを弛ませる事ができ、脇の下の違和感を低減します。
用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。
ランヤード(長さ)(mm)1600
仕様大径フック回転連結リングあり
タイプフルハーネス型用
フック口開き(mm)50
機能緊急ロック機能:なし
巻種類常時巻取
落下距離(m)4.3
材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)
最大使用荷重(kg)100
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプシングル
便利なフックハンガー付。クルッとリング付(ロープより戻し機構)。緊急ロック機構搭載。(落下長約0.3mで止まる) 。ロープ長…1200mm。質量…875g。ショックアブソーバー付。1ロックスチールハンドル付
種類巻取
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
使いやすい大型フック付でストラップの長さ調節は、押ボタンのワンタッチ操作で行えます。
タイプ胴ベルト型用
フック口開き(mm)50
ランヤード織ロープ 幅18×有効長さ1400mm
小型で軽量の巻取器。新規格対応ハーネス用ランヤード。業界最軽量 1,160g(製品重量) ※2024年10月時点(L8フック仕様)。両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)。軽量アルミ鍛造フックL8フック。ランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フック。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい
用途高所作業時の落下防止
質量(g)1160
種類【ランヤード】タイプ1・巻取(ロックなし)
規格新規格適合品
シリーズCR
内容フルハーネス用ダブルランヤード
フック軽量アルミ鍛造フックL8
最大使用質量(kg)130以下
ランヤード(長さ)(m)1.5(収縮時0.72)
巻取形式両側巻取
1本
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。
全てのリール式安全帯はこの商品の旧規格商品から始まりました。
ロープはボタンで巻き取るタイプのランヤードです。
用途2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。
ランヤード(長さ)(mm)1600
ベルト色ブラック
胴ベルト長さ(mm)1200
仕様(大径フック回転連結リング)なし、(フック収納)樹脂製ハンガー
種類巻取式
バックルパススルー
落下距離(m)3.3
材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
新規格に対応したフルハーネス用巻取式ランヤードの新製品『コルトリトラ』。ロープ式に比べて落下距離が短く抑えられるものの、従来は重くかさばりがちだった巻取器の本体部分を軽量コンパクト化し、安全性はそのままに作業時の利便性を改善しました。巻取器から引き出した織ロープには常に巻取力がかかり短く保たれるので作業の邪魔にならず、万一の墜落阻止時にはすぐさまロックがかかり、最短の落下距離で停止します。リッピング加工によりフックシールを貼る手間がなく剥がれない。対象物へのキズ防止・音の軽減。構造物側フックはアルミで軽量。根元が360度回転するSV機能付きフックを搭載し、ねじれを防ぎます。
セット内容縦ロープ巻取式(ロック装置付き/常時巻取型)/フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2+ショックアブソーバ(第一種)
質量(g)約1570
タイプフルハーネス型用
ランヤード(長さ)(mm)1600
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック機構ロック式
最大使用質量(kg)100
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプツイン
ランヤード(幅)(mm)18
1本
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
胴ベルト用第一種ショクアブソーバー付き墜落制止器具用ランヤードです。切替レバーの操作により、織ロープ(ストラップ)長さを任意に選択する使い方と、織ロープ長さが移動に応じて常に最短となる使い方ができます。
用途フルハーネスが使えない落下高さにご使用ください。
タイプ胴ベルト型用
径(Φmm)15
フック口開き(mm)構造物側:50
ランヤード(長さ)(mm)1700(ショックアブソーバー含)
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプシングル
使用荷重(kg)120
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)18×5.8
トラスコ品番102-8461
セット内容本体防雨カバー付、本体6mストラップ付、本体6mストラップ、引寄せロープ、本体防雨カバー、カラビナ
材質グラスファイバー、鉄、超強力繊維、ポリエステル ウレタン
質量(kg)1.9
ロープ径(Φmm)18
落下距離(m)2.0以内
落下衝撃荷重(kN)5.7
寸法(縦×横×奥行)(mm)182×162×68
フック径(mm)14
1セット
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
新規格に対応したフルハーネス用巻取式ランヤードの新製品『コルトリトラ』。ロープ式に比べて落下距離が短く抑えられるものの、従来は重くかさばりがちだった巻取器の本体部分を軽量コンパクト化し、安全性はそのままに作業時の利便性を改善しました。巻取器から引き出した織ロープには常に巻取力がかかり短く保たれるので作業の邪魔にならず、万一の墜落阻止時にはすぐさまロックがかかり、最短の落下距離で停止します。ツインランヤードモデルも各種ラインナップ!
商品タイプツイン
タイプフルハーネス型用
ロープ仕様巻取式
ロック機構ロック式
小型で軽量の巻取器。新規格対応ハーネス用ランヤード。両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)。軽量スチールフックL5フック。ランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フック。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい
用途高所作業時の落下防止
質量(g)1280
タイプフルハーネス型用
種類【ランヤード】タイプ1・巻取(ロックなし)
規格新規格適合品
シリーズCR
内容フルハーネス用ダブルランヤード
フック軽量スチールフックL5
最大使用質量(kg)130以下
ロープ仕様巻取り式
商品タイプダブル
ランヤード(長さ)(m)1.5(収縮時0.71)
巻取形式両側巻取
1本
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
作業時・携帯時、ロープが自動で巻き取られ、じゃまにならない
ランヤード(長さ)(mm)1600
材質平ロープ:アラミド繊維、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、フック:スチール、フックハンガー:合成樹脂、リールカバー:合成樹脂
質量(g)約880
タイプ胴ベルト型用
機能フックハンガー付、ロック機構内蔵型リール、1ロックフック、回転連結リング、ショックアブソーバ付
ロック機構ロック式
ロープ仕様巻取式
商品タイプシングル
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
新規格に対応したフルハーネス用巻取式ランヤードの新製品『コルトリトラ』。ロープ式に比べて落下距離が短く抑えられるものの、従来は重くかさばりがちだった巻取器の本体部分を軽量コンパクト化し、安全性はそのままに作業時の利便性を改善しました。巻取器から引き出した織ロープには常に巻取力がかかり短く保たれるので作業の邪魔にならず、万一の墜落阻止時にはすぐさまロックがかかり、最短の落下距離で停止します。リッピング加工によりフックシールを貼る手間がなく剥がれない。対象物へのキズ防止・音の軽減。構造物側フックはアルミで軽量。根元が360度回転するSV機能付きフックを搭載し、ねじれを防ぎます。
セット内容縦ロープ巻取式(ロック装置付き/常時巻取型)/フックFS-93SV(軽量・SV回転)+ショックアブソーバ(第一種)
質量(g)約880
タイプフルハーネス型用
ランヤード(長さ)(mm)1550
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック機構ロック式
最大使用質量(kg)100
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプシングル
ランヤード(幅)(mm)18
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ロープの固定・巻取の切替が簡単で便利な2wayストッパー付きです。
巻取器内蔵のインターロック機能で万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。
バックル、フック軽量型。
質量(g)1120
種類巻取式
バックルパススルー
ランヤード(長さ)(mm)1660
胴ベルト長さ(mm)1200
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
ランヤード1丁掛け
新規格に対応したフルハーネス用巻取式ランヤードの新製品『コルトリトラ』。ロープ式に比べて落下距離が短く抑えられるものの、従来は重くかさばりがちだった巻取器の本体部分を軽量コンパクト化し、安全性はそのままに作業時の利便性を改善しました。巻取器から引き出した織ロープには常に巻取力がかかり短く保たれるので作業の邪魔にならず、万一の墜落阻止時にはすぐさまロックがかかり、最短の落下距離で停止します。
タイプフルハーネス型用
ロック機構ロック式
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプシングル
ランヤード(幅)(mm)18
1
2
3
4
5
6
次へ
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。