安全保護具 :「強風」の検索結果
安全保護具とは、あらゆる現場環境で作業者の身を守るために使用する用品類です。ヘルメットや耳栓など体に直接身に付けるものから、安全帯や落下防止用コード、ベルト・ベルトサポーターなどの高所作業用のもの、安全ベスト・タスキなど他者に存在を知らせるものなど幅広くカバーしています。その他にも、熱を遮断する遮熱シートや、クールベストなどの暑さ対策グッズもラインナップされています。
関連キーワード
夏には嬉しい洗い替えウェア2着セットです。付属の保冷剤2個が常時フレキシブルに身体に密着効果を体感できる空調ベストを新開発しました。素材に極薄&超高密度コットン100%生地を採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地のユニセックス仕様です。保冷剤ポケットは体の動きに合わせフレキシブルに密着・追従し冷感を実感できます。バッテリーはPSEマーク認証、内蔵電池はPanasonic製を採用し「強風」のまま約9時間以上稼働します。電源のON-OFF、風量の操作はリモコン付きケーブルなので手元で簡単に操作できます。空調ファンのDCモーターには世界No.1シェアであるマブチ製です。
用途熱中症対策に。洗い替えのウェアと合わせ2着セットなので真夏でも清潔感を保てます。
付属品ウェア:2着、ファン:2個、リモコン付きケーブル、ACアダプタ充電器
トラスコ品番423-7758
材質ウェアの素材:ポリエステル90%+コットン10%、バッテリー:Panasonic製Li-ion電池18650、ファン素材:ABS、保冷剤:天然素材由来の高分子吸収体(国産吸収性ポリマー)
色ネイビー×ブラック
サイズLL
胸囲(cm)123
肩幅(cm)47
着丈(cm)67
1式
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
耳や首周りを紫外線からガード。通気性・撥水性にも優れたB-TRUEジャングルハット。顔はもちろん、対策が疎かになりがちな耳や首周りも紫外線からガードするジャングルハット。
メッシュベンチレーションを360°配置することで高い通気性を確保し、ムレを排出。さらに、多少の雨なら対応可能な撥水加工生地を採用しました。
両サイドのつばをスナップボタンで留めれば風の影響を抑えることができる2way仕様。
スナップボタン:つばを留めることのできるスナップボタンを両サイドに配置
つば裏:つば裏のデザインにはカモ柄を採用。
メッシュベンチレーション:360°配置のメッシュベンチレーションが高い通気性を確保。
サイズアジャスター:頭のサイズに合わせて簡単に調節することができます。
びん(首周り):肌触りが良く、汗を吸うパイル生地を採用。長時間の着用でも快適です。
あご紐:強風で飛ばされることを防ぐあご紐を装着。
シリコンワッペン:フロントにはスポーティーなB-TRUEデザインロゴをあしらいました。
撥水加工:水を弾き、濡れにくい撥水加工。
サイズフリー
タイプ日よけタイプ
空力性能を「快適性能」に変える。コンパクトフォルムを追及したシールド付きモデル。眼鏡との干渉を考慮した※シールド装備:マグネットでの取り付けにより着脱も簡単で眼鏡との干渉を考慮したシールドを標準装備しています。※眼鏡の形状によっては、ご使用になれない場合があります。※シールド装着時に強風を受けた場合は風でシールドが外れる場合がありますので、十分ご注意いただきますようお願いいたします。コンパクト設計で小さめのシルエットに:優れた安全性能を確保しながら、シェルとライナーの一体感を意識し、コンパクトで派手さを抑えた造形デザインを採用。 落ち着いた小さめのシルエットで初めてヘルメットをお使いになる方でも違和感なくお使いいただけます。ワンランク上の包み込むようなフィット感:アジャスターには、球体形状のサポート部分に適度なしなりを持たせたスプリング構造で、後頭部を包み込むようなフィット感を実現する「XF-8アジャスター」を採用。心地よいサポート感とワンランク上のフィット感が得られます。ノーマルインナーパッドセットの設定はございません。
規格JCF(公財)
シールド○
標準装備品AR-3シールド(カラー:ライトスモーク・可視光線透過率:65%・紫外線カット率:99%以上)、A.Iネット、XF-8アジャスター(上下4段階調整可能)
衝撃吸収ライナー○
ひもタイプ○
使用区分自転車用
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。