安全保護具 :「涼しい ベスト」の検索結果
安全保護具とは、あらゆる現場環境で作業者の身を守るために使用する用品類です。ヘルメットや耳栓など体に直接身に付けるものから、安全帯や落下防止用コード、ベルト・ベルトサポーターなどの高所作業用のもの、安全ベスト・タスキなど他者に存在を知らせるものなど幅広くカバーしています。その他にも、熱を遮断する遮熱シートや、クールベストなどの暑さ対策グッズもラインナップされています。
首元も同時冷却可能なベスト
柔軟保冷剤で柔らかく動きやすい
体を冷やし過ぎないので体に良い
結露が少なくべたつかない
重量が軽くて疲れない
装着はバックルでワンタッチ
誰でも簡単に装着
柔軟保冷パックは冷蔵庫又は冷凍庫で冷やして繰り返し使用可能
種類冷却ベスト
材質ベスト表生地・裏メッシュ/ポリエステル100%(ブラック)、保冷剤/アルミ系多層フィルム
寸法(mm)80×180×15(柔軟保冷パック)、55×340×10(首用柔軟保冷パック)
サイズフリーサイズ
質量(g)880(本体)、約130(柔軟保冷パック)、約80(首用柔軟保冷パック)
温度(℃)(凝固融解温度)16
内容(保冷パック)パラフィン60%、水40%、他不凍剤
保冷時間(時間)2(使用環境による)
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
熱中症対策として、保冷剤を入れるポケットを付けたベストです。
かさばらず重ねて着用しても違和感がありません。
冬場はカイロ入れとしても使えます。
ポケットは胸部と背中にそれぞれ2箇所、計4箇所付いています。
仕様ウエスト調整機能付
材質ポリエステル
サイズフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)内寸:130×180
1着
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
チューブを張り巡らせたベスト全体に、氷で冷却された水を循環させ身体を冷却する冷却下着です。動きやすいリュック型で、中に収納されいてる専用保冷剤を使用することで水交換の手間が省けます。ベストは ホールガーメント(縫い目がない製法)による優れたフィット性で、身体を効率良く冷却可能です。ベストはストレッチ性があり、ソフトな風合いで抗菌・防汚れ機能付き、手洗い洗濯も可能です。
用途業種問わず酷暑作業現場の熱中症対策に。
セット内容ベスト型冷却下着本体、冷却ユニット収納リュック、ポンプユニット、保冷剤×2、水袋、エクステンションチューブ、単3アルカリ電池×4本(動作確認用)
スイッチON/OFF(運転時LED点灯)
電源単三アルカリ乾電池×4本
保冷時間(分)約60~120(目安)
風通しバツグン。さっと羽織れて軽い!銀色のメッシュ生地が太陽光をカットしムレを逃がす。だから、炎天下でも涼しい。
材質ポリエチレン、ポリエステル
1着
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
通気性が良い涼しいベストです。柔軟性と通気性がとても良いパンチングメッシュを採用しました。ISO20471適合の高輝度反射クロスに穴加工を施し、反射材の熱を放出します。昼夜の視認性が高い、蛍光色メッシュを使用しています。
種類ベスト型
サイズフリー
材質本体:ポリエステルメッシュ、反射シート:高輝度反射クロス
テープ地色グレー
保冷剤6個付メッシュ生地のクールベスト(結露が生じにくいアルミタイプの保冷剤を使用) 保冷剤用ポケットは合計6つ、前部に2箇所、背部に2箇所、脇部に2箇所)
種類ベスト
材質(保冷剤)アルミ蒸着PP、高分子樹脂、水
寸法(mm)(保冷剤)160×170
色水色
サイズフリー
材質(本体)ポリエステル100%
着丈(cm)約60.5
1着
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
保冷剤2セット付きのお得なセットです。熱中症予防に効果的な「脇の下」と「背中」をピンポイントに冷却します。伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地により、体にフィットし作業の邪魔をしません。着脱簡単なバックルにより体型に合わせたサイズ調整が可能です。保冷剤ポケット内側の立体メッシュ構造により、冷えすぎ防止・冷却効果が持続します。空調ファン付きウェアとの相性抜群、フルハーネスとの併用の可能です。
用途熱中症予防対策に。ファン付き作業着との併用に。
仕様保冷剤2セット付、洗濯可(ネット使用)
セット内容ベスト本体×1着、保冷剤×2セット(3個)
寸法(mm)保冷剤:約約133×約178×厚さ約15(1個あたり)
材質/仕上本体:ポリエステル83%・ポリウレタン17%、ポケット部:ポリエステル100%、保冷剤:水、ポリアクリル酸ナトリウム(SAP)
色ブラック
サイズフリー
本体質量(g)ベスト:106
質量(g/個)保冷剤:200
胴回り(cm)約85~115
1着
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
反射材のみの安全ベスト。メッシュがない分、夏涼しい。
用途警備・保安に最適。
テープ幅(mm)50
サイズフリー
種類タスキ型
より軽く、涼しい大きめメッシュ仕様です。高輝度反射材付きで夜間作業にも適しています。前と腰はマジックテープ付きで着脱が簡単です。
用途反射ベストとして
色ネイビー
サイズフリー
質量(g)90
テープ幅(mm)50
着丈(cm)54
材質(テープ)高輝度ガラスビーズ(シルバー)
胴回り(cm)110~120
1着
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
反射材のみの安全ベスト。着丈が短いので安全帯も邪魔にならない。メッシュがない分、夏涼しい。
用途電鉄作業、安全帯着用作業に最適。
種類タスキ型
サイズフリー
材質(反射材)塩化ビニール
テープ幅(mm)50
着丈(cm)40
丈区分ショート丈
ファスナーで留めるタイプの安全ベスト。反射材に穴があいているため涼しい。小さく折り畳め持ち運びも楽々
用途交通警備/交通誘導/工事現場/祭り/イベント/夜間作業/防犯活動
サイズF
着丈(cm)45
腰廻り(cm)90~130
厚さ(cm)1
丈区分ショート丈
PCM材料の熱吸収冷却!!
28℃で融け始める物質で体温に近い温度で相変化する潜熱蓄熱材です!!
心地よい涼しさを持続!!
アウトドア・スポーツ・医療活動・作業現場等で大活躍!!
軽量!!1.6kg
冷蔵庫や冷水で固まり、短時間で機能回復
繰り返し使用可能!!
人体に無臭で無害!!
用途夏の熱中症対策に!!
空調服の下に着ると効果が長持ち!!
材質PCM
質量(kg)約1.6
サイズフリーサイズ
使用時間(時間)2~4(使用環境によりかわります)
冷却時間冷蔵庫や冷水に約30分
1着
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
熱中症予防に効果的な「脇の下」と「背中」をピンポイントに冷却します。伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地により、体にフィットし作業の邪魔をしません。着脱簡単なバックルにより体型に合わせたサイズ調整が可能です。保冷剤ポケット内側の立体メッシュ構造により、冷えすぎ防止・冷却効果が持続します。空調ファン付きウェアとの相性抜群、フルハーネスとの併用の可能です。背面にも調節用バックルがあり、保冷剤位置の調整が可能です。
用途熱中症予防対策にファン付き作業着との併用に。
トラスコ品番259-2262
セット内容ベスト本体×1着、保冷剤×1セット(3個)
材質本体:ポリエステル83%・ポリウレタン17%、ポケット部:ポリエステル100%、保冷剤:水、ポリアクリル酸ナトリウム(SAP)
寸法(mm)保冷剤(1個あたり):約133×約178×厚さ約15
色ブラック
質量(g)保冷剤(1個あたり):200
本体質量(g)ベスト:110
胸廻(cm)約115~145
1着
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
PCM材料の熱吸収冷却能力で長時間快適な涼しさを実現!!
PCMとは?NASAで開発された温度調整機能を持つ潜熱蓄熱材です。
熱中症対策に!!
冷蔵庫や冷水につけて短時間で硬化!!
約22度に一定に保ち、体に優しく快適な涼しさを持続!!
性能劣化しにくく、何度でも繰り返し使用可能で廃棄リスクが小さく環境に優しい。
PCM材料は人体に無臭で無害。
熱吸収なので衣類を濡らしません!!
冷凍庫に保管不要!!
用途オフィス、アウトドア、、スポーツなどに。
暑い夜の安眠対策に!!
寸法(mm)375×275
質量(g)440
材質PCM
連続使用時間(時間)1~6時間(気温や使用条件によって変化します)
冷却時間冷蔵庫や冷水に30分
1個
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。