安全保護具 :「溶接 メガネ 自動」の検索結果
安全保護具とは、あらゆる現場環境で作業者の身を守るために使用する用品類です。ヘルメットや耳栓など体に直接身に付けるものから、安全帯や落下防止用コード、ベルト・ベルトサポーターなどの高所作業用のもの、安全ベスト・タスキなど他者に存在を知らせるものなど幅広くカバーしています。その他にも、熱を遮断する遮熱シートや、クールベストなどの暑さ対策グッズもラインナップされています。
ファイバーレーザー、Nd-YAG、YVO4対応可能です。ツル調整ができます。オーバーグラスタイプでメガネの上からも併用可能です。
用途ヤグレーザ。企業/大学研究所。加工機製作。機器使用者。自動車工場。溶接関係。通信関係など。
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン
Nd-YAG、YVO4対応可能です。
庇にソフトクッションを使用しているので顔当たりが良くレーザ光の侵入を防ぎます。
用途ヤグレーザ、企業/大学研究所、加工機製作、機器使用者、自動車工場、溶接関係、通信関係等
機能メガネ併用可、角度調整、ツル調整、ノーズパット
形状ゴーグル型
レンズ色グリーン
トラスコ品番489-7021
質量(g)48
レンズの呼称YAG
光学濃度(OD)6
適合波長(nm)860-1100
材質(フレーム)ナイロン
可視光線透過率(%)64
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)1.5
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
ファイバーレーザー、Nd-YAG、YVO4対応可能です。二眼型タイプで顔にフィットします。オーバーグラスタイプでメガネの上からも併用可能です。ひさしにソフトクッションを使用しているので顔当たりが良くレーザ光の侵入を防ぎます。レンズ角度調整つきで、すべての方が快適なフィット感を得られます。ツルの長さ調整が可能です。
用途ヤグレーザ。企業/大学研究所。加工機製作。機器使用者。自動車工場。溶接関係。通信関係等
仕様ツル調整可能
トラスコ品番535-8875
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、テンプルパッド:TPE(エラストマー)、テンプル芯:銅
幅(mm)165
高さ(mm)49
レンズ色グリーン
適合波長(nm)800~1800
可視光線透過率(%)4
テンプル色ブラック
紫外線カット○
RoHS指令(10物質対応)対応
OD値【YAGレーザー】6
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。