安全保護具 :「紐調整」の検索結果
安全保護具とは、あらゆる現場環境で作業者の身を守るために使用する用品類です。ヘルメットや耳栓など体に直接身に付けるものから、安全帯や落下防止用コード、ベルト・ベルトサポーターなどの高所作業用のもの、安全ベスト・タスキなど他者に存在を知らせるものなど幅広くカバーしています。その他にも、熱を遮断する遮熱シートや、クールベストなどの暑さ対策グッズもラインナップされています。
フレームにソフトフォームパッド付。
半分に折りたため、コンパクトに収納できます。
布ゴム製ストラップ(調整可能)。
機能曇り止めレンズ、99.9%UVカット
材質(レンズ)ポリカーボネート
付属品ケース
エスコ品番EA800LA-24
寸法(mm)【めがね】A:125、D:35×55
レンズ色クリア
材質(フレーム)グリルアミドTR90(ナイロン樹脂)フレーム
1個
¥5,730
税込¥6,303
翌日出荷
フレーム両側先端に便利なストラップ取り付け用の穴が開いていますので、ひも等を通して、首にぶら下げるなどして着脱作業を快適に行えます。
フレームの長さが4段階に伸縮します。(最大で15mm)
鼻パッド部にPVC(塩ビ)素材を使用しており、あたりが柔らかく快適な付け心地感を味わえます。
防曇(曇り止め)加工。
レンズ表面に傷が付きにくい硬化処理を施しております。
用途研磨、切削作業、大工、草刈作業などに。
形状二眼型
機能ストラップ取付用穴付、フレーム長さ調整可、防曇加工、傷付防止
質量(g)29
レンズ色クリア(透明)
フレーム色黒
レンズ防曇処理&硬化処理
材質(フレーム)ナイロン
材質(レンズ)PC(ポリカーボネート)
材質(パッド)PVC(塩ビ)
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
丈夫で高密度な耐久性のあるウレタンフォーム素材。ゴムストラップで調整できます。DIYにもプロの方にも最適です。伸縮性のあるストラップにて装着。
種別膝当て
材質ウレタンフォーム
質量(g)181.2
1組
¥5,098
税込¥5,608
翌日出荷
布ゴム製ストラップ(調整可能)。
ストラップを付属のテンプルに取替可能。
ストラップとフレームの接続部はスイベル式になっています。
ANSIZ87に準拠(米国規格協会)。
機能99%UVカット
材質(レンズ)ポリカーボネート
エスコ品番EA800EA-5
寸法(mm)【めがね】A:135、C:130(テンプル取付時)、D:45×70
質量(g)29
レンズ色クリアー
材質(フレーム)プラスチック
ストラップ幅(mm)16
1個
¥1,570
税込¥1,727
翌日出荷
超軽量で長時間の使用も苦になりません。
ノーズパッドが調整可能です。
密閉性の高まるガスケットとストラップが装着可能(別売り)です。
用途飛来物等からの眼の保護に
形状2眼型
コーティング両面防曇・防傷
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.3
EN13356. RS Pro Hi Visストラップ. RS Pro Hi-Visストラップは、フレキシブルサイズのベルトです。胸、ウエスト、背中が目立つようにします。ストラップは調整式の面テープで固定します。ストラップは100 %ポリエステル製でPVCコーティングが施されています。. 特長と利点:. 高視認性ストラップ. フックとループファスナー. 100 %ポリエステル. PVCコーティング: 190 g. 3 cm幅の反射テープ. ベルトとショルダーバンド: 7.5 cm. 着脱が簡単. 快適. 高い視認性で周りから目立つ
仕様色 = オレンジサイズ = フリーサイズ閉鎖型 = フック&ループ性別 = 男女兼用反射バンド数 = 3材質 = ポリエステル
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
顔との密着性が良いゴーグル。
調整可能なヘッドバンドは、装着感の良いゴム織紐です。
顔にフィットするフレーム。
180°見渡せるパノラマレンズ。
ゴグル形の中で最も強力な防曇性能。
400nmまでの紫外線を、100%カットします。
視力矯正めがねの上からかけられます。
アイピース・ヘッドバンド交換が可能。
メタルフリーで軽量化。
用途建築物等の解体・改修工事のがれき処理
PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等
BC災害レベルD ※総務省消防庁「化学災害又は生物災害時における消防機関が行う活動マニュアル」による。
除染作業対策、農薬散布作業、浮遊粉じん・液体飛沫防止・その他一般作業(飛来物等)
火山灰対策
仕様レンズ交換可 メガネ、マスク併用可、紫外線カット、防曇処理、通気孔付、硬化処理
材質(アイピース)PC<ポリカーボネート>、(フレーム)アイピース側/PP<ポリプロピレン>、接顔部/TPE<熱可塑性エラストマー>
質量(g)80
種類ゴグル形
適合規格JIS T 8147:2003、EN166:2001
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
リングストラップはサイズ調整ができ、ストッパーで固定できます。
仕様取付工具重量:約3kg
材質本体:ナイロン、リング:ステンレス
幅(mm)25
全長(mm)400
線径(Φmm)5
コード長さ(mm)280
リング内径(Φmm)14×14.5
アズワン品番64-7984-64
1個
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
。通気性のあるベンチレーションモデル。
ブラックは高級感のあるマット(艶消し)塗装。
質量(g)410
RoHS指令(10物質対応)対応
特性飛来落下物用・墜落時保護用・新型通気口
クリップが2点吊りで、表示面が裏返らない構造です。
ストラップはスライド式でひも長さが調整できます。
ひもを強く引っ張られると安全パーツが外れるので安心。
最大長(mm)約1200
自然長(mm)約260
材質チェーン=PU、金属部=スチール
アズワン品番65-0406-24
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
雨だれを防ぐ溝付タイプ、側面からの圧力にも強い構造です。シールド面のみの交換が可能です。帽体とひさしは強固な一体成形で、過酷な使用条件と想定した高い強度を実現しました。丈夫でゆがみの少ないポリカーボネート製射出成形品のHGシールドが、目や顔をしっかりガードメガネをしたまま装着可能
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用(使用電圧7000V以下)。
仕様衝撃吸収ライナー付、高機能ヘッドバンドEPA(片手間簡単調整、ぐらつき防止機能付)、ワンタッチバックルあごひも付
トラスコ品番418-5234
質量(g)615
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×227×163
可視光線透過率(%)(シールド)90.5
バイザーグレー(透明)
シールド透明
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
超軽量で長時間の使用も苦になりません。
ノーズパッドが調整可能です。
密閉性の高まるガスケットとストラップが装着可能(別売り)です。
用途飛来物等からの眼の保護に
機能超軽量、ノーズパッド調整可能
材質(レンズ)ポリカーボネート
適合1662301JP、1662302A、1662306A、1662318A
トラスコ品番772-5027
色ブラック
質量(g)20
規格ANSI規格品(Z87.1)(1662301JPはJIS規格品)
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
レンズは衝撃に強いポリカーボネート(USA安全基準ANSI合格品)。紫外線99%カット。表面キズ防止加工。曇り止め処理(クリア、イエローは内側のみ)。ホコリ等がつきにくい帯電防止加工。ハードグラス用ストラップ対応。レンズの角度4段階調整機能付。
防曇、帯電防止(※HG-3C、HG-3Yのみ内側)、表面キズ防止加工
規格ANSI規格品(Z87.1)
形状二眼型
質量(g)27
機能紫外線カット、曇り止め処理、レンズ角度調整可、耐衝撃性、表面キズ防止加工、帯電防止加工
材質(レンズ)ポリカーボネート
カムフィットリテンションシステムとBoa[[(R)]]クロージャーシステムを搭載しているので片手でサイズを調整できます。調整紐とあご紐で顔に合わせた微妙なフィットを実現します。
材質ポリプロピレン(PP)
2018年トラスコ掲載ページ6 0128
全面透明で目立たず蒸れない!額部分にスポンジがないので通気性抜群!0.2mm厚PET製。くもり止め加工。超軽量。紐取付済み。立体構造でしっかりフィット。ひっかけるだけで簡単にゴム紐の長さが調整可能です。水洗い・アルコール消毒OK。メガネをかけたままでもOK!両面保護フィルム付
形状防災面
入数(枚)10
機能曇り止め、軽量型
形態包装:PP袋
材質(シールド)PET
カムフィットリテンションシステムとBoa[[(R)]]クロージャーシステムを搭載しているので片手でサイズを調整できます。調整紐とあご紐で顔に合わせた微妙なフィットを実現します。アシンメトリックな設計なので顎をしっかり包み込みぴったりフィットさせます。あご部分は肌に触れる部分がスエードになっており、こすれても肌を傷めません。
材質ポリプロピレン(PP)
2018年トラスコ掲載ページ6 0128
ジェルのクッションによりより快適な作業を実現します。アコーディオン構造により、快適性と安全性を備えました。フリーサイズです。耐久性のあるゴム製のストラップにより様々なサイズに調整できます。
種別膝当て
質量(g)906
1組
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
角度やカーブが自在に調節できるフレキシブルラバーテンプルに、ワンタッチで簡単に取り外しや長さ調整可能なストラップを採用しています。
用途スポーツやサイクリングでの使用に最適。
仕様フレキシブルラバーテンプル、専用ストラップ(脱着可能)
機能防傷加工・UVカット・つる伸縮可・メガネ併用可
形状二眼型
トラスコ品番856-2566
質量(g)40
レンズ色スモーク×シルバーミラー
寸法(幅W×高さH)(mm)150×44
フレーム色シャイニーブラック
材質(フレーム)ポリカーボネート
可視光線透過率(%)11
材質(レンズ)トリアセテート
レンズ厚さ(mm)1
紫外線カット400nm
ストラップ長さ(cm)68
2018年トラスコ掲載ページ6 0052
1個
¥7,998
税込¥8,798
9日以内出荷
調整機能付きのストラップ付きであらゆるツールを装着できます。縫製は丁寧に施されており丈夫です。シンプルなランヤードです。
トラスコ品番381-9869
材質ポリエステル
色黒
自然長(mm)870
コード長さ(cm)120
最大使用荷重(kg)1
最大長(mm)1200
最大使用質量(kg)1
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
内側は1.9cmのフェルト製のライニングが張ってあり、膝をついて快適に作業できます。
周囲はリベットで補強されており大変頑丈です。
調整可能なストラップは金属製のバックルで固定します。
フリーサイズです。
種別膝当て
材質トップグレインレザー
質量(g)679.5
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
カムロックスライダーがついており、片手でサイズ調整が可能なあご紐です。あご部分がスエードの素材なので快適なフィット感です。
材質ポリプロピレン(PP)
2018年トラスコ掲載ページ6 0129
高所作業において工具が落下するのを防いでくれます。調整機能付きのストラップに巻き付けてあらゆる工具を結べます。樹脂製のリング付きです。縫製は丁寧に施されており丈夫です。
トラスコ品番381-9889
材質ポリエステル
幅(mm)25
色黄
コード径(Φmm)4
自然長(mm)1100
最大長(mm)1300
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
軽量のタクティカル用ヘルメットです。Boa[[(R)]]クロージャーシステム搭載のあご紐「カムフィットリテンション」で、サイズ調整やヘルメットの着脱が片手で行えます。
用途タクティカル用。
セット内容RAIL2.0ショックコードキット、クイックリリースレールアダプター
2018年トラスコ掲載ページ6 0124
ベルト(幅50mmまで)にそのまま通して装着することができます。調整機能付きのストラップ付きであらゆるツールを装着できます。360°回転式のフックで繋いだランヤードが絡まりにくいです。
トラスコ品番381-9898
材質本体:樹脂、コード:ポリエステル
長さ(mm)75
色赤
高さ(mm)28
コード長さ(cm)115
最大使用荷重(kg)2
最大長(mm)1150
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
サーチ&レスキュー用ヘルメットです。Boa[[(R)]]クロージャーシステム搭載のあご紐「カムフィットリテンション」で、サイズ調整やヘルメットの着脱が片手で行えます。
用途災害救助用。
質量(kg)0.63
2018年トラスコ掲載ページ6 0127
サーチ&レスキュー用ヘルメットです。Boa[[(R)]]クロージャーシステム搭載のあご紐「カムフィットリテンション」で、サイズ調整やヘルメットの着脱が片手で行えます。
用途災害救助用。
セット内容クイックリリースレールアダプター
質量(kg)0.72
2018年トラスコ掲載ページ6 0127
世界でミリオンセラー超えのベストセラーモデル。ブリスタパッケージ版です。密閉性の高まるガスケットとストラップ(別売)が装着可能です。ノーズパッドの幅が調整可能です。防曇、耐傷に優れたプラチナコーティングです。
用途飛来物などからの眼の保護に。
その他【ノーズパッド】あり/メガネ併用不可/マスク併用可能
トラスコ品番204-9799
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、テンプル:ポリカーボネート+TPR
長さ(mm)130
形状二眼
幅(mm)132
高さ(mm)43
レンズ色クリア
適合規格JIS
機能防傷加工/防曇加工
コーティング超防曇・防傷プラチナコーティング
テンプル色レッド・ブラック
レンズ厚さ(mm)2.2
紫外線カット99%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
軽量の炭素繊維で作られたヘルメットです。Boa[[(R)]]クロージャーシステム搭載のあご紐「カムフィットリテンション」で、サイズ調整やヘルメットの着脱が片手で行えます。Zorbium[[(R)]]フォームライナーはACHヘルメット用ZAPパッドシステムを採用しています。抗菌かつウィッキング性の素材を使用しており快適です。
用途タクティカル用。
2018年トラスコ掲載ページ6 0125
セット内容RAIL2.0ショックコードキット、クイックリリースレールアダプター
上下4か所のベンチレーターで曇りを逃し快適使用。
耐衝撃性の高いポリカーボネート製黒透明レンズ、ゴーグル型安全メガネ。
正面・側面からの液体、固体、飛来物防止対策に。
PVCフレームと、調整できる柔らかいゴムストラップでフィット感がよく快適着用。
眼鏡をかけたままでもご使用いただけます。
上下の4か所にベンチレーターがあり、曇を逃して作業性UP。
鼻のあたりを和らげるノーズパット。
用途現場作業、草刈り、研磨、木工作業、機械操作、メガネが必要な作業など。
材質ポリカーボネート
タイプ一眼型
レンズ色クリア
アズワン品番64-3725-54
1個
¥729
税込¥802
6日以内出荷
今までのヘルメットがフィットしなかった女性のために、工夫を盛り込みました。
女性の頭にフィットする専用ヘッドバンド。47~57cmの範囲でサイズ調整ができる専用のヘッドバンドを搭載。
取り外して洗える「さわやかバンド」毎日洗い替えができて清潔を保てます。
日焼け跡が残りにくい透明あごひも。は紫外線が透過するため、日焼け跡が付きにくくなります。
快適性を追求した透明ひさし+溝付きタイプ。
用途飛来・落下物、墜落時保護、電気
仕様エアライト、透明ひさし、溝付き、EPA-S
付属品さわやかバンド×2枚
質量(g)455
タイプ内装J型
超軽量コンパクトゴーグルです。
ラバー素材のフレームが顔に密着します。
EN166規格のオプションN、Kに合格した、防曇・耐傷性に優れたコーティングです。
防曇、耐傷に優れたプラチナコーティングです。
用途飛来物などからの目の保護に。
仕様防曇・耐傷性
形状ゴーグル型
規格AS/NZS規格品
レンズ色クリア
加工防傷:○
調整範囲(mm)ストラップ:15
コーティング防曇・防傷
テンプル色グレー
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.2
フォールアレスト(墜落制止)、ワークポジショニング(U字つり、1本つり)等、あらゆる状況で高い快適性を発揮するフルハーネスです。幅が広いセミリジッド構造のウエストベルトとレッグループはサポート性に優れ、サイズの微調整が可能です。また、軽量で通気性の高い構造により、蒸れを抑えます。ショルダーストラップのラックにランヤード先端のコネクターをかけておくことができ、このラックにダブルランヤードの片方のアームをクリップした状態で墜落しても、エネルギーアブソーバーの伸長を妨げません。ウエストベルトとレッグループをつなぐハーネス後部のストラップに、セルフロック式のダブルバックバックルを備えているため、背部アタッチメントポイントを使用する際に短く調節することが可能です。複数のギアループが備えられているため、工具の携行や整理に便利です。
用途フォールアレスト(墜落制止)、ワークポジショニング (U 字つり、1本つり) 用。長時間のワークポジショニングが必要な高所作業に。両肩の専用ラックはフォールアレスト用ランヤードの先端コネクター用。器具を含めて150kgまでのユーザー用(ヨーロッパ規格に基づく)。
【特長】マット塗装・通気孔付・衝撃吸収ライナー付・着脱式スケルトンバイザーで狭所に対応します。
用途【用途】飛来落下物用・墜落時保護用
材質バイザー:PC樹脂、帽体:ABS樹脂
寸法(mm)約W295、約H156
質量(g)完成:455
サイズ(cm)着サイズ:最大61
内装ラチェット式調整・タオルバンド・耳紐・あご紐付・グレー色
標準装備品タオルバンド・パット付・ラチェット式調整システム・収納式シールド
労働検定合格番号【厚生労働省検定合格番号】飛来落下物用:TH3742
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)有り
ひもタイプあご紐:S式ワンタッチ、耳紐:S-8W
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
高輝度反射により頭上、背面の視認性と安全性が向上。ヘルメット内の通気性を考えたベンチレーション搭載。
ラチェット式調整、タオルバンド、スチロール装備しています。
スケルトンバイザー、あご紐は着脱可。
用途墜落時保護、飛来落下物
材質(本体)ABS樹脂、(バイザー)ポリカーボネート
サイズF
質量(g)(本体)410、(バイザー)45
規格厚生労働省保護帽の規格に適合
シリーズ0380/0381
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)295×219×156
内寸(mm)D234×W199
塗装2液ウレタン塗料スプレーガン塗装
適合頭囲(cm)最大61
ひもタイプS式ワンタッチ
バイザー色スモーク
ファブリックバイザー付きオールラウンドヘルメット『ARCA(アルカ)』。ストリートスタイルを思わせるデザインとコーディネートに馴染むアースカラーで自転車の練習から普段のお出かけまで。フィットバンド: 後頭部に取り付けたシリコン製バンドベルトは、引っ張るだけで簡単にサイズの調整が可能です。バックルカバー:あごひもバックルを覆うシリコンカバーで、お肌のはさみ込みを防ぎます。後部反射シール:クルマなどのライトにピカっと反射。夜に存在をアピール!。洗えるインナーパッドバイザー:頭を優しく包むインナーパッド。簡単に取り外してバイザーごと洗えます。一体型なのでバラバラになる心配もなし。
規格SG基準
参考質量(g)235
適合頭囲(cm)50~54
衝撃吸収ライナー○
適合年齢(歳)4~6くらい
ひもタイプ○
使用区分自転車用
高輝度反射により頭上、背面の視認性と安全性が向上。ヘルメット内の通気性を考えたベンチレーション搭載。
ラチェット式調整、タオルバンド、スチロール装備しています。
スケルトンバイザー、あご紐は着脱可。
用途墜落時保護、飛来落下物
材質(本体)ABS樹脂、(バイザー)ポリカーボネート
サイズF
規格厚生労働省保護帽の規格に適合
シリーズ0380/0381
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)295×219×156
内寸(mm)D234×W199
塗装2液ウレタン塗料スプレーガン塗装
適合頭囲(cm)最大61
ひもタイプS式ワンタッチ
バイザー色スモーク
腕に取り付けるリストストラップです。高い位置でハンドツールを用いる必要がある場合に安全に使用可。ベルクロでユーザーの腕のサイズに合わせて直径を調整できます。手すりなどにも取り付け可能です。軽量で曲げやすく高寿命です。GRIPPS H01060 ・H01062・H01067リストストラップとの使用に適しています。工業用グレードのベルクロで、ほこり、グリース、汚れを寄せ付けません。定格荷重で使用できるストラップコネクターを内蔵しています。
用途ツールの落下防止に
質量(g)35
耐荷重(N)24.5166
最大荷重(kg)2.5
1本(1本)
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
【特長】SS-19Vのデティールを継承し収納式シールドを搭載し新登場。従来のシールド付モデルよりも深くしっかりとした被り心地を実現。耳に帽体が当たらない形を採用。・マット塗装・通気孔付・衝撃吸収ライナー付
用途【用途】飛来落下物用・墜落時保護用
材質バイザー:PC樹脂、帽体:ABS樹脂
寸法(mm)約W299、約H155
質量(g)完成:550
サイズ(cm)着サイズ:最大61
内装ラチェット式調整・タオルバンド・耳紐・あご紐付・グレー色
標準装備品タオルバンド・パット付・ラチェット式調整システム・収納式シールド
労働検定合格番号【厚生労働省検定合格番号】飛来落下物用:TH5278
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)有り
ひもタイプあご紐:S式ワンタッチ、耳紐:S-6
1個
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
前ひさしタイプ(溝付)ヘルメットのスタンダードモデルです。
合成繊維テープ式内装。
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
種類アメリカン
衝撃吸収ライナー付
ひもタイプワンタッチ
材質帽体:ABS樹脂
仕様合成繊維テープ式内装、衝撃吸収ライナー付、ワンタッチバックルあごひも付、高機能ヘッドバンドEPA(片手簡単調整、ぐらつき防止機能付)
長さ(mm)278
幅(mm)218
高さ(mm)151
質量(g)370
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
1
2
3
次へ
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。