安全保護具 :「緑十字シール」の検索結果
安全保護具とは、あらゆる現場環境で作業者の身を守るために使用する用品類です。ヘルメットや耳栓など体に直接身に付けるものから、安全帯や落下防止用コード、ベルト・ベルトサポーターなどの高所作業用のもの、安全ベスト・タスキなど他者に存在を知らせるものなど幅広くカバーしています。その他にも、熱を遮断する遮熱シートや、クールベストなどの暑さ対策グッズもラインナップされています。
360℃光ってお知らせする事ができます。導光バンド全体が点滅・点灯し、全周囲から視認可能です。点滅2種と点灯の3モード使用可能です。防水性能IPX4です。使用温度-10~+50℃迄対応可能です。社名や資格シール等を隠さない透明な導光バンドです。
用途夜間工事や雨・濃霧・薄暮時の安全確保に。
セット内容バンドクリップ×2個、単4乾電池×2本(テスト用)、保証書
寸法(mm)【発光ボックス】95×44×33【道光バンド】18×800×3
材質/仕上発光ボックス:PC・ABS、バンドクリップ:PA、導光バンド:TPU
質量(g)100
使用温度範囲(℃)-10~+50
連続使用時間(時間)200時間以上(25℃時)、:120時間以上(-10℃時)
モード切替点滅1/点滅2/連続点灯
使用電池単4乾電池×2本
防水性IPX4
網目の大きいメッシュを採用し、反射材もメッシュ仕様にすることで通気性抜群です。反射材は高輝度ガラスビーズを採用し軽量です。夏場の現場作業はもちろんのこと、軽量なのでオールシーズン着用していただけます。
材質メッシュ部/ポリエステル(6mm目)、反射帯/高輝度ガラスビーズ(3mm目)
着丈(cm)約60
胴囲(cm)約90~130
色(反射部)シルバー
網目の大きいメッシュを採用し、反射材もメッシュ仕様にすることで通気性抜群です。反射材は高輝度ガラスビーズを採用し軽量です。夏場の現場作業はもちろんのこと、軽量なのでオールシーズン着用していただけます。
用途交通整理や現場作業の際に。
仕様高輝度ガラスビーズ反射
材質/仕上メッシュ部:ポリエステル(6mm目)、反射帯:高輝度ガラスビーズ(3mm目)
色【反射部】シルバー
着丈(cm)約60
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。