安全保護具 :「d環止め タジマ」の検索結果
安全保護具とは、あらゆる現場環境で作業者の身を守るために使用する用品類です。ヘルメットや耳栓など体に直接身に付けるものから、安全帯や落下防止用コード、ベルト・ベルトサポーターなどの高所作業用のもの、安全ベスト・タスキなど他者に存在を知らせるものなど幅広くカバーしています。その他にも、熱を遮断する遮熱シートや、クールベストなどの暑さ対策グッズもラインナップされています。
50mm幅ベルト用。
安全ロープ取り付け穴。
適合50mm幅ベルト
材質アルミ
許容荷重(kg)3以下
軽くて強いアルミ製
適合50mm幅ベルト用
材質アルミ
質量(g)4
穴数2
50mm幅ベルト用
安全ロープ取り付け穴
適合50mm幅ベルト
材質樹脂
許容荷重(kg)3以下
ベルトに合わせて選べる2色
適合50mm幅ベルト用
質量(g)45
50mm幅用D環止め
質量(g)13
穴数4
RoHS指令(10物質対応)対応
50mm幅用D環止め
材質PE(ポリエチレン)
穴数4
50mm幅用D環止め
材質ポリエチレン
適合50mm幅ベルト用
質量(g)50
適合ベルト幅(mm)50
丈夫でしなやかな平ロープランヤード
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード
仕様平綱ランヤード/L1:スチールフック(より戻しなし)
質量(g)850
タイプ胴ベルト型用
落下距離(m)3.1(最大自由1.8)
材質(フック)スチール
ランヤード(長さ)(mm)1500
最大使用荷重(kg)100
ロープ仕様ロープ式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプシングル
1個
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
タジマ安全帯用A環です。
適合ベルト幅(mm)50mm
質量(g)約40
適合ベルト幅(mm)50
メッキクローム
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
タジマ安全帯用D環止め安全ロープ取り付け穴付。タジマ安全帯用L型D環止め。軽量なアルミ製。安全ロープ取り付け穴付。50mm幅ベルト用。使用用途:安全帯用D環止め
仕様●安全ロープ取り付け穴 許容重量:3kg以下●カラー:シルバー●本体:アルミ
アズワン品番67-0328-88
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
軽くて強いアルミ合金製。
落下防止穴4カ所設置。
選べるカラーバリエーション。
材質アルミ合金
許容荷重(kg)3以下
質量(g)20
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83×38×2.5
穴数2
RoHS指令(10物質対応)対応
色ブラック
適合ベルト幅(mm)50
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
一般高所作業用安全帯に使用します。
D環止めと併用することで、ベルトにしっかりと固定することができます。
引張強度:11.5kNです。
材質スチール
トラスコ品番255-1713
質量(g)40
適合ベルト幅(mm)50
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
材質アルミ
長さ(mm)50
質量(g)16
穴数2
建築・工事用胴当てベルト。 厚生労働省「安全帯の規格」適合胴当てベルト。 フィット感抜群の超立体ダブルクッション。 ベルト:50mm幅専用。
用途建築・工事用胴当てベルト
ベルト50mm幅専用
タジマ安全帯用D環止め。軽くて、強いアルミ製。
仕様●型番:TA-AD2BK●ベルト幅:50mm●サイズ:36×66×3mm●重量(g):15●材質:本体/アルミ●カラー:ブラック
アズワン品番65-5662-66
1個
¥830
税込¥913
翌日出荷
革手袋でも操作しやすい、ワンフィンガーバックル
用途安全帯胴当て用ベルト
ベルト幅(mm)50
ベルト色黒
ベルト長さ(mm)1450
サイズL
質量(g)245
ウエスト(cm)(参考)約120まで
バックルワンフィンガーバックル
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
着脱しやすい、鍛造アルミワンタッチバックル
用途安全帯胴当て用ベルト
ベルト幅(mm)50
ベルト色黒
バックルワンタッチバックル
フルハーネス本体のみ+タイプ1ランヤード
ランヤード(長さ)(mm)1700
材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(胸クリップ・腿バックル・D環・丸リング・フック)スチール、(休止フック掛け×2コ・尻当て・D環固定板・ベルト止め)樹脂
色ブルー系
質量(g)約1370(ランヤード含む)
ベルト幅(mm)肩・腿:45、胸:25
種類ロープ式
クリップ胸クリップ:プレートタイプ
バックル腿バックル:プレートバックル
フックNo.57
ランヤード(直径)(Φmm)10
肩ベルト幅(mm)45
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルパススルー
胴ベルト無
ランヤード1丁掛け
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。