安全保護具 :「spc」の検索結果
安全保護具とは、あらゆる現場環境で作業者の身を守るために使用する用品類です。ヘルメットや耳栓など体に直接身に付けるものから、安全帯や落下防止用コード、ベルト・ベルトサポーターなどの高所作業用のもの、安全ベスト・タスキなど他者に存在を知らせるものなど幅広くカバーしています。その他にも、熱を遮断する遮熱シートや、クールベストなどの暑さ対策グッズもラインナップされています。
関連キーワード
高所作業対応落下防止コイルです。
伸縮自在コイルにより、筆記作業に違和感なく使用できます。
クリップ付きで、手軽に取り外しができます。
最大長(mm)1400
自然長(mm)140
適合フエキ建築用シャープペンシル2.0mm、 シャープペンシル2.0mm超硬芯
トラスコ品番818-5670
質量(g)12
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
世界でミリオンセラー超えのベストセラーモデルです。密着性の高まるガスケット装着可(別売)です。
材質レンズ・フレーム:ポリカーボネート、テンプル:ポリカーボネート、エラストマー(TPR)
幅(mm)145
高さ(mm)45
加工防曇加工:◎、防傷加工:○
コーティング超防曇・防傷プラチナコーティング
レンズ厚さ(mm)2.2
紫外線カット0.999
併用可能製品メガネ:×、マスク:◎
鼻あて○
強力消臭・制菌機能付き 肩・背中一体型パッド。
消臭・制菌機能に優れた「バクテシャット®」が気になるニオイをシャットアウト。
通気性がよく、ムレにくい超立体3Dメッシュを採用。
X型、Y型ハーネスのどちらにも使える。
用途SEGハーネス・サスペンダー用肩・背中一体型パッド
サイズフリー
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
TOWAが初めて開発したケブラー芯入りカールコードのバージョンアップです。カールコード自体が絡まりにくく、度重なる使用でも間伸びしにくい製品です。スプリングフックも捻りが加わった時でも壊れにくい最高の品質です。小物工具などに取り付けてツールの落下防止をします。この製品はTOWAから欧米に向け輸出している国際製品です。
用途安全保護具
色オレンジ
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
超防曇・防傷プラチナコーティング。マスクの上からでも白く曇らず視界を確保できます。フィッティングが大変よく長時間の着用も苦になりません。別売りのガスケットを装着しても、ズレにくく密着度が上がります
仕様【ノーズパッド】有【レンズタイプ】二眼
長さ(mm)66
幅(mm)145
高さ(mm)45
奥行(mm)66
機能【マスク併用可否】◎【防傷加工】〇【防曇加工】◎
コーティング超防曇プラチナコーティング
レンズ厚さ(mm)2.2
UV遮蔽率(%)99.9
高級感のあるマットブラックカラー
仕様【ノーズパッド】調整可能
付属品BSSIマイクロファイバーバッグ
機能【マスク併用可否】◎【防傷加工】〇【防曇加工】◎
テンプル色マットブラック
レンズ厚さ(mm)2.2
UV遮蔽率(%)99.9
BSSIのフラグシップモデルです。ブルーライトカット50%カット、コントラストを際立たせ、明るすぎず、暗すぎない裸眼以上の見やすさを目指した多機能CSPレンズ搭載バージョンです。超人気セーフティグラスRUSH+がMIL-PRF、STANAGといったミリタリースペックを取得しています。高級感のあるマットブラックのカラーを施されクールに進化。別売のガスケットを装着すれば防塵・花粉対策にも。消防・警察・救急・軍など失敗の許されない究極の過酷な環境におけるファストレスポンダーのために開発された戦う保護メガネです。BSSIはあらゆる脅威からあなたの目を保護します
用途飛来物からの目の保護に。切削作業に。
仕様米国国防総省軍事規格であるミルスペックを搭載
付属品BSSIステッカー、BSSIログ入りマイクロファイバーポーチ
材質【レンズ】ポリカーボネート、テンプル:ポリカーボネート+TPR
長さ(mm)165
幅(mm)132
高さ(mm)43
フレーム色マットブラック
機能【ノーズパッド】〇【マスク併用可否】◎【メガネ併用可否】×【防曇加工】◎【防傷加工】〇
コーティング超防曇・防傷プラチナコーティング
テンプル色マットブラック
レンズ厚さ(mm)2.2
紫外線遮断率(%)0.999
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。