絞り込み
モニターサイズ
  • 10.1(1)
  • 14(1)
発売年
  • 2022(1)
ブランド
  • アーウィン
  • ダイアモンドヘッド(19)
  • NHTechnology(NHテクノロジー)(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(4)
  • マスプロ電工(3)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • TEES(2)
  • OVER TIME(2)
  • 多摩電子(1)
  • グリーンハウス(1)
  • ベルソス(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • TOHOTAIYO(1)
  • ファミリー・ライフ(1)
  • 高橋国際商事(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モニターサイズから絞り込む
10.1(1)
14(1)
ポータブルフルセグDVDプレイヤー アーウィンポータブルフルセグDVDプレイヤーアーウィン
10,980税込12,078
1台
6日以内出荷
テレビ、DVD、CD、映像・音楽データを再生可能な10.1インチポータブルフルセグDVDプレーヤーです。家庭用AC・車用DC・内蔵バッテリーの3電源に対応し、地デジに対応。電波状況に応じて地デジ⇔ワンセグを自動切替するので好きな場所で自由にテレビを楽しむことができます。USBメモリやmicroSDカードにテレビ番組を録画したり、CDの音源をパソコンに繋ぐことなコピーすることも可能。車載用バッグ&カーアダプター付属なのでドライブのお供にもおすすめです。
仕様TV受信:地デジ (UHF470-770MHz 13 ~ 62chフルセグ&ワンセグ自動切換え)※BS/CS/データ放送/インターネット回線を利用した地デジ受信放送には非対応です付属品スリムリモコン(テスト電池含む)、ACアダプター、車載用DCアダプター、イヤホン、車載用バッグ、AVケーブル(RCA)、簡易アンテナ(ワンセグ用)、miniB-CASカード、microSDカードリーダーUSBタイプ、クイックスタートガイド、取扱説明書(保証書添付)質量(g)約940(内蔵充電池含む)出力(W)スピーカー:2+2電源DC12V2.0A、ACアダプター:AC100-240V 50/60Hzバッテリー内蔵:LIPO 7.4V 2000mAh 14.8Wh (充電時間約3.5時間、再生時間約2時間)液晶パネル10.1インチTFT(LEDバックライト)、解像度1024×600RGB、アスペクト比16:9、視覚(°):上15下35左45右45対応メディアDVD:DVD video/-R/-RW ※CPRM/VR モード対応、CD:CD DA/-R/-RW、その他:microSD&SDHC(要USBリーダーアダプター)、USB対応フォーマットMP3、WMA、AC3、JPEG、MPEG1、MPEG2、AVI ※解像度720×480以下のみ対応(対応形式でも再生できない場合があり、全ての再生の保証はしておりません)動作温度(℃)推奨:0~40出入力端子入力:電源・AV・アンテナ・miniB-CAS・USB2.0(~16GB推奨)、出力:AV・イヤホン※USB端子からは充電できませんサイズ(mm)幅264×奥行192×高さ45
ミラーリング機能搭載14インチフルセグポータブルテレビ アーウィンミラーリング機能搭載14インチフルセグポータブルテレビアーウィン
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
本商品の画面でスマホの映像を見られるミラーリング機能の付いたポータブルテレビです。 スタンド・壁掛・車載と3スタイルに対応、様々な場所でテレビをお楽しみいただけます。 録画機能も搭載、ケーブルやDCアダプターなど付属品付でお買い上げ直ぐにご使用いただけます。
質量(g)1080(内蔵バッテリー含む)消費電力(W)約18(待機時約1)電源AC100-240V、DC12V2A、内蔵充電式バッテリー(Lipo7.4V2500mAh)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)335×207×25対応機種Android5.0以降、iOS9.0以降機能ワイヤレス:ミラキャスト充電時間(時間)3~3.5対応フォーマットMP3、WMA、WAV、AAC、MP4、WMV、AVI、3GP、RMVB/MVB、JPEG、BMP画面サイズ14RoHS指令(10物質対応)対応受信チャンネル(ch)UHF(13~62)、CATV(C13~63) インターネットを介した地デジ受信環境には非対応入出力端子HDMI、AV入力、イヤホン出力、アンテナ入力、DC電源、miniB-CAS、USB2.0×2、スピーカー再生時間(時間)約2録画方式推奨/ハードディスク~500GB、USB~256GB、2TBまで動作確認済みですが容量が大きくなるほどリスト表示は遅くなります)発売年2022年

テレビ本体』には他にこんなカテゴリがあります

ポータブルテレビ