41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドルスピンナー モノタロウハンドルスピンナーモノタロウ(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
直径が30~35mmのハンドルに適合。 乗用車だけでなく、トラックやフォークリフトなどさまざまな車種にも取り付けられます。 大きめのグリップで、軽い力でもスムーズにハンドルを回すことができ、運転疲労を軽減します。 ネジやクランプを利用してハンドルにしっかり固定できるため、短時間で装着が完了し、安定性も高い。
用途駐車場での幅寄せ・車庫入れ時に付属品滑り・傷防止パット材質本体:PVC、金属リング:鉄製(メッキ処理)、固定ネジ:鉄製全長(mm)94カーボン寸法(Φmm)52(持ち手部)取付け方法1.取付リングをハンドルの運転の妨げにならない場所に取付してください。2.取付リングに、付属のナット・ワッシャーで確実に固定してください。※強く固定しすぎるとハンドルにキズが付く恐れがあります。適合ハンドルΦ30~35mm(直径)
LEGGDURA RACING Shell Type Nut 17HEX core Nut(単品) KYO-EILEGGDURA RACING Shell Type Nut 17HEX core Nut(単品)KYO-EI(2件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm) カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック
BlackRoHS指令(10物質対応)対応
KYOKUGEN Closed End Type Nut(単品) KYO-EIKYOKUGEN Closed End Type Nut(単品)KYO-EI(2件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
商品は7角形ヘプタゴンナット、ツバ径Φ20mm小径袋ナット(専用アダプター外径Φ24mm)となります。全長42mmと50mmの2タイプ、材料クロモリ(SCM435鍛造)材を使用した軽量(1個の重量L42、43g/L50、50g)ナットです。
BlackRoHS指令(10物質対応)対応
LEGGDURA RACING Shell Type Nut ローレットタイプ アルミシェル(単品) KYO-EILEGGDURA RACING Shell Type Nut ローレットタイプ アルミシェル(単品)KYO-EI(2件のレビュー)
569税込626
1個
6日以内出荷
強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm) カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック
全長(mm)44ピッチ1対辺(mm)19ねじ径M16ツバ径(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応
LUG NUT MAG TYPE M12XP1.5 21HEX KYO-EILUG NUT MAG TYPE M12XP1.5 21HEXKYO-EI(6件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
トヨタプリウス、アクア等、平面座純正アルミにお勧め。
ワッシャー外径(mm)Φ30サイズM12×P1.5二面幅(mm)21HEXRoHS指令(10物質対応)対応
LEGGDURA RACING Shell Type Nut クローズドエンドタイプ全長35mm用 アルミシェル(単品) KYO-EILEGGDURA RACING Shell Type Nut クローズドエンドタイプ全長35mm用 アルミシェル(単品)KYO-EI
449税込494
1個
当日出荷から9日以内出荷
強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm) カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
Kics LEGGDURA RACING Nut(単品) KYO-EIKics LEGGDURA RACING Nut(単品)KYO-EI(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
耐久性抜群、超・超ジュラルミンA7075-T6鍛造を採用 全長35mm二面幅19HEXの袋タイプ 1個あたりの重量22gの超軽量。 新色、イエローゴールド追加設定!
RoHS指令(10物質対応)対応
Racing Composite R40 NUT(単品) KYO-EIRacing Composite R40 NUT(単品)KYO-EI(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から8日以内出荷
レーシングナットのハイエンド製品「Racing Composite R40」素材は、クロムモリブデン鋼(SCM435鍛造)を採用し過酷なレースシーンにも実用できる超強度で、小径17HEXとツバからHEXまでの無駄な肉を削り軽量化(約40g)を達成!さらにネジの緩みを防止するフリーのテーパーカラーがワッシャーとなりホイールを車体に確実にセットさせます。カラーは、クラシカルとネオクロ(チタンコーティング、レインボー)の2種類をチョイスできホイールのアクセサリーとしても逸品です。 意匠登録第1192260号 / U.S.A. PAT. D510259 カラーと本体をフリーにしているので、ネジとボルトの 60°テーパー芯振れを防止。 カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 装着、脱着時のレンチ操作をスムーズにする為に、六角上部に大きなアールを採用。 アルミ製カラー(A7075-T6材)による徹底した軽量化。 ナット本体は超硬材(SCM435)鍛造を使用し、最強の硬度
RoHS指令(10物質対応)対応
ダミーアンテナ BRAITH(ブレイス)ダミーアンテナBRAITH(ブレイス)(4件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
市販のアンテナボールをつけるのに最適車上をファッショナブルに演出します
長さ(mm)300ブラック台座寸法(mm)40×25RoHS指令(10物質対応)対応
ウィンカーレバー BRAITH(ブレイス)ウィンカーレバーBRAITH(ブレイス)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
お車のウィンカーレバーに取付けてレバーの位置を好みの位置に調整できます。
用途ディープステアリングやロングボススペーサーを装着したお車に取付け、遠くなって操作し難くなったウィンカーレバーの位置を調整します。付属品キズ防止テープ4枚材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルノブ スリーウッドハンドルノブスリーウッド(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ハンドルの操作がラクチンになります太さ直径30~35mmの車種に適合します
質量(g)172付属品ボルト、ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
クレフィットエアロ 400 #90 PIAAクレフィットエアロ 400 #90PIAA
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
スリーブ付き軽合金専用アダプター KYO-EIスリーブ付き軽合金専用アダプターKYO-EI(3件のレビュー)
639税込703
1個
6日以内出荷
サイズナット側 nut side 19HEX、レンチ側 wrench side 21HEXRoHS指令(10物質対応)対応
Racing Composite R40 iCONIX クローズドエンドキャップ(アルミ製)(単品) KYO-EIRacing Composite R40 iCONIX クローズドエンドキャップ(アルミ製)(単品)KYO-EI(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から7日以内出荷
Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。 (意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S) クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。 本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。 キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
クレフィットエアロ 350 #88 PIAAクレフィットエアロ 350 #88PIAA
999税込1,099
1個
翌日出荷
クレフィットエアロ 300 #87 PIAAクレフィットエアロ 300 #87PIAA
969税込1,066
1個
3日以内出荷
Kics LEGGDURA RACING Lock Duralumin Shell (単品) KYO-EIKics LEGGDURA RACING Lock Duralumin Shell (単品)KYO-EI
599税込659
1個
6日以内出荷
19HEXアルミシェルは、レッド、ブルー、ゴールド、ブラックの4カラーバリエーション!! アルミ製カラー(A7075-T6材)と本体をフリーにしているので、ネジとボルトの芯振れを防止。 カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 本体ロックボルトは焼入れ加工した超硬材(SCM435)を使用し、最強の硬度。 60°テーパー座・各種球面座、ネジ径M12・M14、首下28・35・40・45mmのサイズバリエーション。 実用新案第3198543号
RoHS指令(10物質対応)対応
Racing Composite R40 iCONIX クローズドエンドキャップ(樹脂製)(単品) KYO-EIRacing Composite R40 iCONIX クローズドエンドキャップ(樹脂製)(単品)KYO-EI(1件のレビュー)
99税込109
1個
6日以内出荷
Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。 (意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S) クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。 本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。 キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
クレフィットエアロ 375 #89 PIAAクレフィットエアロ 375 #89PIAA(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
10日以内出荷
Racing Composite R40 iCONIX Nut(単品) KYO-EIRacing Composite R40 iCONIX Nut(単品)KYO-EI(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から6日以内出荷
Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。 (意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S) クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。 本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。 キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Racing Composite R40 iCONIX M14 Nut(単品) KYO-EIRacing Composite R40 iCONIX M14 Nut(単品)KYO-EI
999税込1,099
1個
6日以内出荷
M14×P1.5 : 日産GT-R(2015年NISMOバージョン)、レクサスLS、ランドクルーザー、輸入車(GMC/CHRYSLER)等に適応します。 M14×P1.25 :このネジサイズは、海外特注品(競技用部品)となります。 ナットのカラーは(ブラック、ネオクロ)2種類、キャップは(レッド、ブルー、ゴールド、ブラック)4種類チョイスできます。
RoHS指令(10物質対応)対応
革調 シフトノブカバー 低反発 ディオネ革調 シフトノブカバー 低反発ディオネ(1件のレビュー)
799税込879
1個
欠品中
シフトノブに被せてご使用ください
材質PVC、低反発ウレタン、ウレタン寸法(mm)90×140
オプションカーペット [フットレストバーNEO(品番:NP71210/NP70210)装着車専用] ネオプロト(NEOPLOT)オプションカーペット [フットレストバーNEO(品番:NP71210/NP70210)装着車専用]ネオプロト(NEOPLOT)(1件のレビュー)
599税込659
1個
3日以内出荷
NEOPLOTフットレストバーNEOを装着する際、純正フットレストが装備されている部位のカーペットの隙間を防ぐためにご用意したオプションカーペットです。
仕様フットレストバーNEO(品番 NP70210/NP71210)専用厚さ(mm)2寸法(mm)150×200ブラック
ドレスアップパーツ メーターノブ用 メッキ/クリア カーメイトドレスアップパーツ メーターノブ用 メッキ/クリアカーメイト(1件のレビュー)
699税込769
1個
5日以内出荷
スワロフスキー社製のクリスタル(チャトンタイプ)をあしらったメーターノブ用のドレスアップキャップですメーターノブにキャップを被せるだけの簡単取付です本体カラー/メッキクリスタルカラー/クリア
用途プチドレスアップパーツRoHS指令(10物質対応)対応
シフトパネル Jass Performance(ジャスパフォーマンス)シフトパネルJass Performance(ジャスパフォーマンス)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。ステンレスパネルへと変更することにより、クラシカルかつラグジュアリーな見た目へと変貌させます。
加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
ドアストライカーカバー Bタイプ BRAITH(ブレイス)ドアストライカーカバー BタイプBRAITH(ブレイス)
899税込989
1セット
6日以内出荷
両面テープ付き、取付簡単
用途ドアストライカーのサビ隠し、ドレスアップに最適!材質アルミ適合車トヨタ、ダイハツ等
ドアストライカーカバー Aタイプ BRAITH(ブレイス)ドアストライカーカバー AタイプBRAITH(ブレイス)
899税込989
1セット
6日以内出荷
両面テープ付き、取付簡単
用途ドアストライカーのサビ隠し、ドレスアップに最適!材質アルミ適合車トヨタ、ダイハツ等
ミラーダイス BRAITH(ブレイス)ミラーダイスBRAITH(ブレイス)
899税込989
1セット
6日以内出荷
サイコロ型のカーアクセサリールームミラーの高さに応じて調整可能なひも付き
用途車内のドレスアップミラーダイス材質ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×75
ステンレスロゴプレート ネオプロト(NEOPLOT)ステンレスロゴプレートネオプロト(NEOPLOT)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
ドレスアップのひとつとしてご用意したエッチングロゴプレートです。 両面テープ付きですが、四隅をネジやリベットで固定できるようなデザインとしていますのでお好みでお楽しみください。
ブラック/シルバー寸法(幅W×高さH)(mm)70×25
クレフィットエアロ 425 #91 PIAAクレフィットエアロ 425 #91PIAA
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
LEGGDURA RACING Shell Type Nut クローズドエンドタイプ全長53mm用 アルミシェル(単品) KYO-EILEGGDURA RACING Shell Type Nut クローズドエンドタイプ全長53mm用 アルミシェル(単品)KYO-EI
569税込626
1個
6日以内出荷
強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm) カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック
Racing Composite R40 専用アダプター KYO-EIRacing Composite R40 専用アダプターKYO-EI(1件のレビュー)
369税込406
1個
6日以内出荷
レーシングナットのハイエンド製品「Racing Composite R40」素材は、クロムモリブデン鋼(SCM435鍛造)を採用し過酷なレースシーンにも実用できる超強度で、小径17HEXとツバからHEXまでの無駄な肉を削り軽量化(約40g)を達成!さらにネジの緩みを防止するフリーのテーパーカラーがワッシャーとなりホイールを車体に確実にセットさせます。カラーは、クラシカルとネオクロ(チタンコーティング、レインボー)の2種類をチョイスできホイールのアクセサリーとしても逸品です。 意匠登録第1192260号 / U.S.A. PAT. D510259 カラーと本体をフリーにしているので、ネジとボルトの 60°テーパー芯振れを防止。 カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 装着、脱着時のレンチ操作をスムーズにする為に、六角上部に大きなアールを採用。 アルミ製カラー(A7075-T6材)による徹底した軽量化。 ナット本体は超硬材(SCM435)鍛造を使用し、最強の硬度
仕様ナット側 nut side / 17HEX、レンチ側 Wrench side / 21HEXRoHS指令(10物質対応)対応
Racing Composite R40 iCONIX M14 専用アダプター Adapter KYO-EIRacing Composite R40 iCONIX M14 専用アダプター AdapterKYO-EI
419税込461
1個
6日以内出荷
仕様19/21HEX 2段キーRoHS指令(10物質対応)対応
Racing Composite R40 iCONIX M12 アルミキャップ専用アダプター KYO-EIRacing Composite R40 iCONIX M12 アルミキャップ専用アダプターKYO-EI(1件のレビュー)
589税込648
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Aluminum Closed End Cap(アルミ製)(単品) KYO-EIAluminum Closed End Cap(アルミ製)(単品)KYO-EI
429税込472
1個
6日以内出荷
M14×P1.5 : 日産GT-R(2015年NISMOバージョン)、レクサスLS、ランドクルーザー、輸入車(GMC/CHRYSLER)等に適応します。 M14×P1.25 :このネジサイズは、海外特注品(競技用部品)となります。 ナットのカラーは(ブラック、ネオクロ)2種類、キャップは(レッド、ブルー、ゴールド、ブラック)4種類チョイスできます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ドレスアップパーツ エアコンノブ用 カーメイトドレスアップパーツ エアコンノブ用カーメイト(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(2個)
5日以内出荷
スワロフスキー社製クリスタルをあしらったエアコンノブ用ドレスアップカバーですエアコンノブに貼付けるだけの簡単取付です輝きが美しいチャトンタイプを採用しています
用途プチドレスアップパーツ
ドレスアップパーツ メーターノブ用 メッキ/ライトローズ カーメイトドレスアップパーツ メーターノブ用 メッキ/ライトローズカーメイト
699税込769
1個
6日以内出荷
スワロフスキー社製のクリスタル(チャトンタイプ)をあしらったメーターノブ用のドレスアップキャップですメーターノブにキャップを被せるだけの簡単取付です本体カラー/メッキクリスタルカラー/ピンク
用途プチドレスアップパーツRoHS指令(10物質対応)対応
リペア ボルト アイエルモータースポーツ製サイドミラー用 アイエルモータースポーツリペア ボルト アイエルモータースポーツ製サイドミラー用アイエルモータースポーツ
199税込219
1個
3日以内出荷
質量(kg)0.006シルバー容量1個備考・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプリペア ボルト加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。使用箇所サイドミラー関連部品品番:NA0-7069SU,NA0-7069GR,NA0-70693L,NA0-7069DU,NA0-7069HU,NA0-7069PZ,NA0-7069CH主な適合車種マツダ[MAZDA]ロードスターNA6CE/NA8C
LEGGDURA RACING KYOEILEGGDURA RACINGKYOEI
799税込879
1個
3日以内出荷
仕様(アルミシェル側)19HEX寸法(mm)外径25.5/全長80
エアロヴォーグヨウオフセットホルダー PIAAエアロヴォーグヨウオフセットホルダーPIAA
319税込351
1個
3日以内出荷
ドレスアップ用品