絞り込み
ブランド
- ラムマウント
- モノタロウ(1)
- DAYTONA(デイトナ)(66)
- Optiline(オプティライン)(21)
- GR(ジーアール)(18)
- QUAD LOCK(17)
- Mio(ミオ)(15)
- LEAD(リード工業)(13)
- MAD MAX(マッドマックス)(13)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(11)
- OUTPLORER(アウトプローラー)(11)
- RIDEZ(ライズ)(9)
- DEFINITIVE SUPPLIES(7)
- TNK工業(SPEEDPIT)(5)
- LeFH-e×TAKEWAY(4)
- DELTA(デルタ)(3)
- KIJIMA(キジマ)(3)
- ユニカー工業(2)
- SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(2)
- JTT(2)
- ブランドをもっと見る

AMPSホールラウンドベース 1.5インチボール
ラムマウント¥2,698税込¥2,9681個当日出荷GarminやTomTomなどのGPS機器取り付け用のスタンダード規格であるAMPSホールパターンは、4つの穴が約30×38mmの間隔で配置されています。RAM MOUNTSのAMPSホールベースは、タブレットホルダーなどのマウントパーツ、ボール部分が付属しないベースパーツなど一部製品の取り付けに必要なジョイントパーツです。汎用性が高く、ジョイントとしてだけでなくビス留めしてベースパーツとして使用することも可能です。仕様ボールジョイント材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)色ブラックサイズ1.5インチボールタイプマウント
標準アーム 1.5インチボール用
ラムマウント¥4,298税込¥4,7281個当日出荷全長14.4cmの標準的な長さの1.5インチボール用アーム。本体は高強度マリングレードアルミ製で、ベース部とマウント部を確実に固定します。仕様アーム(アルミ)材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)色ブラックサイズ1.5インチボールタイプアーム
ロングアーム 1.5インチボール用
ラムマウント¥7,598税込¥8,3581個当日出荷1.5インチボール用ロングアーム。本体は高強度マリングレードアルミ製で、ベース部とマウント部を確実に固定します。。・全長9.125インチ、ソケット間の長さ8インチの延長リーチを実現。・取り付けベースやデバイス ホルダーを含む、あらゆる C サイズ RAMボール コンポーネントに取り付けられます。ダブルボールおよびソケットテクノロジーにより、ラムマウンティングシステムのほぼ無限の調整が可能になります。・粉体塗装された海洋グレードのアルミニウム製で、最も要求の厳しい環境でも耐久性と信頼性を実現。。仕様アーム(アルミ)材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)全長(mm)約232色ブラックサイズ1.5インチボールタイプアーム
ショートアーム 1.5インチボール用
ラムマウント¥3,898税込¥4,2881個当日出荷マウント部とベース部を繋ぐ1.5インチボール用の中で最も短いアームパーツ。重量物のマウントによるブレの影響を受けにくく、マウント全体をコンパクトにまとめることが可能です。特記この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。仕様アーム(アルミ)材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)色ブラックサイズ1.5インチボールタイプアーム
Xグリップ(S/M)用テザー(リペア) RAM-TETHER1U
ラムマウント¥899税込¥9891個4日以内出荷仕様S/Mサイズ共通材質Rubber(ラバー)色ブラックサイズリペア質量(g)23商品項目Xグリップ用テザー関連規格品番:P067-9915,P067-9913
アーム連結ボール 1.5インチボール
ラムマウント¥3,598税込¥3,9581個当日出荷より柔軟な位置調整が可能になる1.5インチボール用アームオプション。仕様アームオプション材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)色ブラックサイズ1.5インチボールタイプアーム
タブタイト(Panasonic タフパッドFZ-G2&FZ-A3専用) ボール無
ラムマウント¥5,998税込¥6,5981個当日出荷この Panasonic FZ-G2 & FZ-A3 & Getac UX10 用 RAM Tab-Tite ホルダーは、スプリング式のクイックリリース ホルダーで、タブレットに簡単にアクセスしながらしっかりとフィットします。バネ式の設計により、タブレットの挿入と取り外しが簡単になり、さまざまな用途でタブレットを安全に保ちます。カスタム エンド カップはタブレットの機能を最適化するように設計されており、すべてのボタン、ポート、タブレット機能にアクセスできるようになります。ユニバーサル AMPS 穴パターンを含む RAM コンポーネントにホルダーを取り付けるための 4 つのナットとボルトのセットが含まれています。オフロード環境やオープン コックピット アプリケーションで使用する場合は、デバイスの安全を確保するためにテザーの使用を推奨します。 RAM Tab-Tite ホルダーは、記載されている寸法内のあらゆるタブレットと互換性があります。。Tab-Tite(タブタイト)は、タブレットを上下で挟み込むタイプの汎用タブレットホルダー。上下のカップには充電ポート/イヤホンジャックなど各種インターフェースへのアクセスを可能にするスリットが設けられ、タブレット本来の機能性を損ねることなく屋内外問わず活用することができます。背面に別途ボールジョイントを取り付けることで、対応するボールサイズの他ラムマウントパーツと組み合わせて様々な箇所に自由自在にマウントすることが可能です。。【製品詳細】。●商品内容。・#8-32x5/8インチネジ x4。・#8-32x1/2インチネジ x4。・#8-32ナイロンナット x4。。●ホルダー対応サイズ。・縦長: 266.7-317.5mm。・横幅: 187.7-200.2mm。・厚み: 25.4-31.8mm。。仕様タブレットホルダー適合【Panasonic/パナソニック】 FZ-G2 FZ-A3色ブラックサイズボール別タイプマウント
ボールマウント M10xP1.25(ミラーホール用) 1インチボール
ラムマウント¥1,998税込¥2,1981個当日出荷主にセパレートハンドル車の空いたミラーホールに取り付けるベースパーツ。ハンドル周りの取り付けスペースが少ない車両にオススメです。仕様ボルトオンタイプ材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)色ブラックサイズ1インチボールタイプベース
Xグリップ(L)用テザー(リペア)
ラムマウント¥939税込¥1,0331個4日以内出荷Xグリップ タブレットホルダー(L)サイズ用のリペアテザーバンドです。タブレットをより確実に固定することができます。仕様オプション/リペア材質ラバー(Rubber)色ブラックサイズリペアタイプマウント
スクエアベース P1x2.5inch 1インチボール
ラムマウント¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷約25x64mmのプレートに1インチボールが付いたベースパーツ。壁面にネジ止めして使用したり、汎用性の高いパーツです。仕様マリンGPS/魚探マウント材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)色ブラックサイズ1インチボールタイプマウント
タフマグネットベース 直径66mm 1インチボール
ラムマウント¥4,998税込¥5,4981個当日出荷金属面への取り付けをお考えですか? RAM Tough-Mag 直径 66 mm ベースは、あなたが探し求めていた強力で耐久性のあるソリューションです。 B サイズのボールを 1/4-20 インチのネジ付きポストにねじ込み、互換性のあるダブル ソケット アームと希望の RAM デバイス ホルダーを取り付けるだけです。このベースには、工業用強度の N35 グレードの磁石とゴム コーティングが施されており、RAM Tough-Mag を取り付ける金属表面を保護します。。直径66mmのラウンド形状に強力なマグネットを6個インサートした金属面へ取り付け可能なベースパーツ。接地面にはラバー素材を配し、工業用N35グレードのマグネットを採用することで様々な環境下で十分な固定力を発揮します。他のラムマウントパーツと組み合わせて自由自在にマウントを構築することが可能です。。【製品詳細】。●製品寸法。・直径: Φ66mm。・全高: 50.8mm。。仕様吸盤/貼付タイプ材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、ラバー(Rubber)色ブラックサイズ1インチボールタイプベース
タブタイト(10-11インチ用タブレットホルダー) FZ-G1他 ボール無
ラムマウント¥5,798税込¥6,3781個当日出荷Tab-Tite(タブタイト)は、タブレットを上下で挟み込むタイプの汎用タブレットホルダー。上下のカップには充電ポート/イヤホンジャックなど各種インターフェースへのアクセスを可能にするスリットが設けられ、タブレット本来の機能性を損ねることなく屋内外問わず活用することができます。背面に別途ボールジョイントを取り付けることで、対応するボールサイズの他ラムマウントパーツと組み合わせて様々な箇所に自由自在にマウントすることが可能です。【製品詳細】。。商品内容。・#8-32x5/8インチネジ x4。・#8-32x1/2インチネジ x4。・#8-32ナイロンナット x4。。ホルダー対応サイズ。・縦長: 273.1-339.7mm。・横幅: 165.1-196.9mm。・厚み: 3.3-23.6mm色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:340g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:10-11インチ用。内容量[数量]:1個。付属品:取付ネジ類、 #8-32 x 5/8inch ネジ、 #8-32 x 1/2inch ネジ、 #8-32 ナイロックナット。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。必須商品:RAM-B-202URAM-B-202U,RAM-202URAM-202U,RAM-D-254URAM-D-254U。商品区分:タブタイト。適合機種:【Amazon/アマゾン】 Fire HD 10(ケース取付時) 【ASUS/エイスース】 MeMO Pad FHD 10 with Case Transformer Pad(ケース取付時) 【Dell/デル】 Venue 11 Pro(ケース取付時) Venue 11 Pro 7000(ケース取付時) 【HP】 ElitePad 900(ケース取付時) 【Lenovo/レノボ】 Tab A10(ケース取付時) Tab P12 Pro(ケース取付時) ThinkPad 10(ケース取付時) Yoga Tablet 10(ケース取付時) Yoga Tablet 10 HD+(ケース取付時) 【Samsung/サムスン】 Glaxy Tab S8 Plus(ケース取付時) 【Zebra/ゼブラ】 L10 XSLATE 10.1 ET5x 10inch(ケース取付時)仕様タブレットホルダー材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズボール別タイプマウント
菱形ジョイント AMPSホールパターン(2穴) 1.5インチボール
ラムマウント¥2,298税込¥2,5281個当日出荷主にボール部分の付属しない一部マウントパーツに取り付けるボールジョイント。2穴のAMPSホールパターンは、2点の穴の中心が約48.5mmの間隔で空けられた汎用性の高いホールパターンで、ラムマウントのスマホホルダーやナビマウントなどに広く対応します。ボールジョイントを取り付けることで、対応するボールサイズの他ラムマウントパーツと組み合わせて好きな箇所へ自由自在にマウントを構築することが可能になります。別途ビス留めして使用することでベースパーツとして使用することもできます。主な対応パーツ:。・クレイドルホルダー。・機種専用スマホホルダー。・Garmin専用ホルダー。・PDAホルダー など色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。重量[グラム]:91g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)。仕様:汎用。内容量[数量]:1個。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:菱形ジョイント仕様ボールジョイント材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)色ブラックサイズ1.5インチボールタイプマウント
Xグリップ(XXL)タブレットホルダー 12-13インチタブレット用 ボール無
ラムマウント¥13,980税込¥15,3781個当日出荷メーカー名:ラムマウント。メーカー品番:RAM-HOL-UN11U。様々な環境でのハードユースに耐えるため、厳選された強度の高い材料でアッセンブルされた汎用タブレットホルダー。高強度複合材とステンレス材を組み合わせた本体はデバイスを確実に固定し、他のラムマウントパーツと組み合わせることで様々な場所に設置することが可能です。販売備考:※iPadPro(12.9インチ)は付属サポートバー使用不可。色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:485。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:(XXL)12-13インチ用。内容量[数量]:1個。付属品:取付ネジ類、#8-32 x 1/2inch タッピングネジ、#8-32 x 5/8inch タッピングネジ。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。使用上の注意:※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。必須商品:品番:RAM-B-202U,RAM-202U。商品区分:Xグリップ(タブレット用)。適合機種:【Apple】 iPad Pro 12.9 (1st Gen) iPad Pro 12.9 (2nd Gen) iPad Pro 12.9 (3rd Gen) iPad Pro 12.9 (4th Gen) iPad Pro 12.9 (5th Gen) iPad Pro 12.9 (6th Gen) 【Dell】 Latitude 5285 Latitude 7320 【Google】 Pixelbook 【HP】 Elite X2 1012 G1 Elite X2 1012 G2 Pro X2 612 Pro X2 612 G1 【Lenovo】 IdeaTab Lynx K3011 Miix 720 Yoga A12 【Microsoft】 Surface 3 Surface Book Surface Pro (2017) Surface Pro 3 Surface Pro 4 Surface Pro 5 Surface Pro 6 Surface Pro 7 Surface Pro 8 Surface Pro X 【Samsung】 Galaxy Book 12inch Galaxy Pro 12.2 Galaxy TabPro S Galaxy Tab S8 Ultra Galaxy Tab S10 Ultra 【Zebra】 R12 XSLATE特記ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)仕様(XXL)12-13インチ用、【必須商品】RAM-B-202U,RAM-202U適合【Apple】 iPad Pro 12.9 (1st Gen) iPad Pro 12.9 (2nd Gen) iPad Pro 12.9 (3rd Gen) iPad Pro 12.9 (4th Gen) iPad Pro 12.9 (5th Gen) iPad Pro 12.9 (6th Gen) 【Dell】 Latitude 5285 Latitude 7320 【Google】 Pixelbook 【HP】 Elite X2 1012 G1 Elite X2 1012 G2 Pro X2 612 Pro X2 612 G1 【Lenovo】 IdeaTab Lynx K3011 Miix 720 Yoga A12 【Microsoft】 Surface 3 Surface Book Surface Pro (2017) Surface Pro 3 Surface Pro 4 Surface Pro 5 Surface Pro 6 Surface Pro 7 Surface Pro 8 Surface Pro X 【Samsung】 Galaxy Book 12inch Galaxy Pro 12.2 Galaxy TabPro S Galaxy Tab S8 Ultra Galaxy Tab S10 Ultra 【Zebra】 R12 XSLATE材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズボール別質量(g)485
トリプルサクションベース 1.5インチボール
ラムマウント¥8,398税込¥9,2381個欠品中3個の吸盤でガラスなどの平面に取り付け可能なベースパーツ。仕様吸盤/貼付タイプ材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1.5インチボールタイプベース
AMPSホールラウンドベース(プラスチック) 1インチボール
ラムマウント¥1,398税込¥1,5381個当日出荷GarminやTomTomなどのGPS機器取り付け用のスタンダード規格であるAMPSホールパターンは、4つの穴が約30×38mmの間隔で配置されています。RAM MOUNTSのAMPSホールベースは、タブレットホルダーなどのマウントパーツ、ボール部分が付属しないベースパーツなど一部製品の取り付けに必要なジョイントパーツです。汎用性が高く、ジョイントとしてだけでなくビス留めしてベースパーツとして使用することも可能です。ライトな使い方に最適なコンポジット材仕様。仕様ボールジョイント材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1インチボールタイプマウント
タフクロー(M) Φ25.4-40.6mm対応 1.5インチボール
ラムマウント¥6,998税込¥7,6981個当日出荷RAM Tough-Claw Mサイズクランプ ボール ベース (RAP-404U) は、円形、四角形、異形のレールやバーに工具を使わずに素早く簡単に取り付けおよび取り外しができる完璧な取り付けベースです。 Tough-Claw は、外径 1 インチから 1.875 インチのレールにクランプできます。タブレット、アクションカメラ、スマートフォン、ロッド収納用のロッドホルダーなど、幅広い用途での取り付けに最適です。航空機のヨーク、自転車のハンドルバーやシートポスト、カヤックレール、ロールバーなどへの取り付けに最適な RAM Tough-Claw は、間もなく取り付けオプションのコレクションのもう 1 つ重要な RAM コンポーネントになるでしょう。。・Mサイズは、外径 1 インチから 1.6 インチの円形、四角形、異形のレールやバーに素早くクランプできるように設計されています。ラバーパッドは安定したグリップと取り付け面の保護を提供します。・スマートフォン、タブレット、カメラ、ロッドホルダーなどに最適な取り付けベース。 RAM ダブルソケットアームに取り付けるための 1.5 インチ C サイズのラバーボールが付属。・最も要求の厳しい環境でも耐久性と信頼性を実現する高強度複合材料とステンレス鋼のハードウェアで作られています。。仕様クランプタイプ材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1.5インチボールタイプベース
VESAプレート 100x100mm 1.5インチボール
ラムマウント¥3,998税込¥4,3981個当日出荷液晶ディスプレイ、モニターの取り付けに最適なVESA規格ホールパターンのマウントパーツ(商品名記載のサイズは取り付け穴ピッチの寸法となります)。他のラムマウントパーツと組み合わせて様々な場所に取り付けることが可能です。仕様その他材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)色ブラックサイズ1.5インチボールタイプマウント
トラックボールベース 1インチボール
ラムマウント¥2,198税込¥2,4181個当日出荷12x24mmのTボルトでラムマウントのトラックレールをはじめ、各種レールシステムに取り付け可能なベースパーツ。本体は高強度複合材製で、他のラムマウントパーツと組み合わせて様々なデバイスが取り付け可能です。仕様トラックレールタイプ材質高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel)色ブラックサイズレールマウントタイプベース
VESAプレート 75x75mm 1.5インチボール
ラムマウント¥3,490税込¥3,8391個当日出荷液晶ディスプレイ、モニターの取り付けに最適なVESA規格ホールパターンのマウントパーツ(商品名記載のサイズは取り付け穴ピッチの寸法となります)。他のラムマウントパーツと組み合わせて様々な場所に取り付けることが可能です。仕様その他材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)色ブラックサイズ1.5インチボールタイプマウント
ダブルU字クランプベース(ステンレスボルト) Φ25.4-31.75mm対応 1.5インチボール
ラムマウント¥4,298税込¥4,7281個欠品中RAM-235U は、直径 1.5 インチのボールを備えたダブル U ボルト ベースと 2 本のステンレス鋼 U ボルトで構成されています。ダブル U ボルト ベースは、直径 1 インチから 1.25 インチのレールに対応します。。・ステンレス鋼のダブル U ボルト ベースは、直径 1 インチから 1.25 インチのレールに対応します。・付属の C サイズ 1.5 インチ RAMラバー ボールにより、あらゆる C サイズ RAMダブル ソケット アームに接続できます。ボールとソケットのテクノロジーにより、ほぼ無限の調整が可能です。・粉体塗装された海洋グレードのアルミニウム製で、最も要求の厳しい環境でも耐久性と信頼性を実現。。仕様クランプタイプ材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)色ブラックサイズ1.5インチボールタイプベース
U字クランプベース(亜鉛メッキボルト) Φ12.7-31.75mm対応 1.5インチボール
ラムマウント¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。重量[グラム]:150g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)。内容量[数量]:1個。備考:U字クランプの取り付けには別途インチ工具(7/16inchレンチ)が必要です。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。仕様クランプタイプ材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)色ブラックサイズ1.5インチボールタイプベース
PLOT防振クランプベース Φ22.2/25.4mm対応 1インチボール
ラムマウント¥4,000税込¥4,4001個当日出荷1年以上の開発期間を投じ、従来のラムマウントパーツを超える高い防振性能を備えることに成功。本体クランプ部は制振効果に優れた亜鉛ダイカストを使用し、ボール根本部分に防振ゴムを組み込むことでピーク時の振動を最大60%低減します。アイドリングから高回転域まで、幅広い周波数帯で振動を軽減し、スマートフォンへのダメージを抑えます。自社開発にあたって防振性能だけでなく取り付けやすさにも配慮した片開きのクランプは、Φ22.2/25.4mmの幅広いハンドルバーに簡単に取付可能がです。テーパーバーのテーパー部分にも付属のM4ネジを使用することでフレキシブルに対応することができます。かつては「国内第5の二輪メーカー」として車両の開発・生産を担い、数々のオリジナル商品を世に送り出してきたプロト開発チームに加え、大手自動車メーカーから振動設計のスペシャリストをエグゼクティブアドバイザーとして迎え入れ、様々な振動対策パーツと比較検討・試作を繰り返しながら完成に至ったプロトオリジナルのラムマウントパーツです。【製品詳細】。。商品内容。・防振クランプベース本体 x1。・Φ22.2mm用スペーサーセット x1。・クランプ用M6キャップボルト x1。・回り止め用M4六角穴付止めネジ x1。。ハンドル対応径。Φ22.2/25.4mm(ミリバー/インチバー)。。取付方法。1. ハンドルへクランプを取り付けます。25.4mmハンドル(インチバー)の場合、クランプを直接ハンドルへ取付けます。22.2mmハンドル(ミリバー)の場合は、付属のスペーサーを使用してください。別途M6キャップボルト用六角レンチを使用して確実に固定してください。2. 必要に応じて回り止めネジを締めます。クランプ下側のM4六角穴付止めネジを締めこむことでより強固な固定が可能となります。ハンドルの曲げ部分や、クランプがズレてしまう場合に適宜締めこんで固定してください。3. ラムマウントパーツと組み合わせます。本製品はラムマウントの1インチボールを採用しており、同社の1インチボールサイズの各種パーツと組み合わせが可能です。別途1インチボール用パーツを求めいただき、用途に応じてマウントを組み合わせてください。4. ガタツキなどがないか確認します。取り付け後、クランプがズレたりガタついたりしないか確認をしてください。(防振構造のためクランプベースのボール根本部分が可動しますが仕様のため問題ありません)万が一、ガタつきなどが見られた場合、手順に沿って再度お取付いただき、解消しないようであればお問合せください。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:126g。材質[素材]:亜鉛合金。内容量[数量]:1個。付属品:Φ22.2mm用スペーサーセット、クランプ用M6キャップボルト、回り止め用M4六角穴付止めネジ。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。仕様クランプタイプ材質亜鉛合金色ブラックサイズ1インチボールタイプベース
スクエアベース 2穴P1.5inch 1.5インチボール
ラムマウント¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。重量[グラム]:78g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)。仕様:2穴 P1.5inch。内容量[数量]:1個。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:スクエアベース仕様ボルトオンタイプ材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)色ブラックサイズ1.5インチボールタイプベース
タフクロー(L) Φ25.4-55.8mm対応 1.5インチボール
ラムマウント¥9,798税込¥10,7781個当日出荷RAM Tough-Claw は、円形、四角形、異形のレールやバーへの工具不要の取り付けおよび取り外しに最適な取り付けベースです。 RAM Tough-Claw のLサイズは、外径 1 インチから 2.2 インチのレールに素早くクランプでき、スマートフォン、タブレット、アクション カメラ、ロッド ホルダーなどをさまざまな用途に取り付けるのに最適です。航空機のヨーク、自転車やオートバイのハンドルバー、さらにはカヤックのレールやロールバーへの取り付けにも最適な RAM Tough-Claw は、すぐにあなたのコレクションに欠かせない RAM コンポーネントとなるでしょう。。・Lサイズは、外径 1 インチから 2.2 インチの円形、四角形、異形のレールやバーに素早くクランプできるように設計されています。ゴムパッドは安定したグリップと取り付け面の保護を提供します。・スマートフォン、タブレット、カメラ、ロッドホルダーなどに最適な取り付けベース。 RAMダブルソケットアームに取り付けるための 1.5 インチ C サイズのゴムボールが付属。・最も要求の厳しい環境でも耐久性と信頼性を実現する高強度複合材料とステンレス鋼のハードウェアで作られています。。仕様クランプタイプ材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1.5インチボールタイプベース
カメラマウント&ベルトクランプベースセット(ショートアーム) Φ25.4-53.3mm対応 1インチボール
ラムマウント¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷一般的な三脚ネジ付のカメラをオートバイのアウターチューブやロールバーに取り付け可能なマウントセット。車載動画の撮影などにオススメです。仕様カメラマウント材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1インチボールタイプセット
バーマウントベース(M) Φ19.05-25.4mm対応 1インチボール
ラムマウント¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷一般的なオートバイのミリバー(22.2mm)、インチバー(25.4mm)ハンドルへ取り付け可能なベースパーツ。取り付けに必要な工具が付属し、他のラムマウントパーツと組み合わせて様々なデバイスが取り付け可能です。仕様クランプタイプ材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)色ブラックサイズ1インチボールタイプベース
カメラアダプター&ツイストロックサクションベースセット(標準アーム) 吸盤径83.8mm 1インチボール
ラムマウント¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷一般的な三脚ネジ付のカメラをガラス面などの平面へ取り付けるのに便利なマウントセット。ツイストロックサクションベースは本体のレバーを操作することで簡単に脱着することが可能です。仕様カメラマウント材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1インチボールタイプセット
ショートアーム 2.25インチボール用
ラムマウント¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷全長12.9cmの2.25インチボール用で最も短い長さのアームパーツ。本体は高強度マリングレードアルミ製で、マウント部とベース部を確実に固定します。仕様アーム(アルミ)材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)色ブラックサイズ2.25インチボールタイプアーム
水平維持ドリンクホルダー(XL) 390-940ml用 1.5インチボール用
ラムマウント¥7,798税込¥8,5781個4日以内出荷色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:XLサイズ。内容量[数量]:1個。付属品:ラバーサポートフィン、 ラバーフィン用接着剤。備考:容器のサイズ、形状、内容量によっては完全な水平にならない場合があります。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:ドリンクホルダー仕様ドリンクホルダー材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1.5インチボールタイプマウント
タフトレー(L) 10-16inchノートPC用 ボール無
ラムマウント¥9,998税込¥10,9981個欠品中色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:1183g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:(L)10-16インチ用。内容量[数量]:1個。付属品:Tray 取付ネジ類、#10-24 x 7/8inch 小ねじ、#10-24 薄型ナイロックナット。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。必須商品:RAM-202URAM-202U,RAM-D-254URAM-D-254U。商品区分:タフトレー仕様その他材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズボール別タイプマウント
タフクロー(S) Φ15.9-28.9mmm対応 1&1.5インチボール
ラムマウント¥7,998税込¥8,7981個欠品中Tough-Claw(タフクロー)は、丸パイプ・角パイプ・平面など、取り付け箇所の形状問わず工具不要で簡単に脱着が可能なベースパーツ。他のラムマウントパーツと組み合わせることで、スマートフォンやタブレット、アクションカメラやロッドホルダーを簡単に取り付けることができます。主にオートバイや自転車のハンドル、航空機のヨーク部分、カヤックのレールや自動車内のアシストグリップ、ロールバーなどへの取り付けに最適です。軽量ながらも強度の高い高強度複合材製の本体は、屋内外問わず様々な環境下で十分な耐久性を発揮します。【製品詳細】。。製品寸法。・全高: 107.7mm。・全幅: 30mm。。対応径。Φ15.9-28.9mm色[カラー]:ブラック。サイズ:1&1.5インチボール。重量[グラム]:159g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:(S)Φ15.9-28.9mm対応。内容量[数量]:1セット。特記事項:この商品は取り外しが可能なBサイズ(1インチボール)、Cサイズ(1.5インチボール)規格のボールがそれぞれ1個ずつ付属しています。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:タフクロー仕様クランプタイプ材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1&1.5インチボールタイプベース
タブタイト(8インチ用タブレットホルダー/ケース対応) ボール無
ラムマウント¥4,698税込¥5,1681個4日以内出荷Tab-Tite(タブタイト)は、タブレットを上下で挟み込むタイプの汎用タブレットホルダー。上下のカップには充電ポート/イヤホンジャックなど各種インターフェースへのアクセスを可能にするスリットが設けられ、タブレット本来の機能性を損ねることなく屋内外問わず活用することができます。背面に別途ボールジョイントを取り付けることで、対応するボールサイズの他ラムマウントパーツと組み合わせて様々な箇所に自由自在にマウントすることが可能です。【製品詳細】。。商品内容。・#8-32x5/8インチネジ x4。・#8-32x1/2インチネジ x4。・#8-32ナイロンナット x4。。ホルダー対応サイズ。・縦長: 181-241.3mm。・横幅: 128.5-144.3mm。・厚み: 3.3-25.4mm色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:227g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。適合機種:【Apple/アップル】iPadmini 6(ケース取付時) 【Amazon/アマゾン】 Fire 7 Kids Fire HD 8 Kids Fire HD 8(ケース取付時) 【ASUS/エイスース】 MeMO Pad 8(ケース取付時) VivoTab 8(ケース取付時) 【Dell/デル】 Venue 8(ケース取付時) Venue 8 (2014)(ケース取付時) Venue 8 7840(ケース取付時) Venue 8 Pro(ケース取付時) 【Huawei/ファーウェイ】 MediaPad M3(ケース取付時) MediaPad M3 Lite with Case MediaPad T1 8.0(ケース取付時) MediaPad T3 8(ケース取付時) 【Lenovo/レノボ】 Ideapad Miix 300(ケース取付時) IdeaTab A2107(ケース取付時) Tab 2 A8(ケース取付時) Tab 4 8(ケース取付時) Tab 4 8 Plus(ケース取付時) Tab A8-50(ケース取付時) Tab S8(ケース取付時) Tab3 8 with Case 【LG/エルジー】 G Pad F 8.0 (2nd Gen)(ケース取付時) G Pad F2 8.0(ケース取付時) G Pad II 8.0 (ケース取付時) G Pad X II 8.0(ケース取付時) 【Nvidia/エヌビディア】 Shield Tablet(ケース取付時) 【Panasonic/パナソニック】 Toughpad FZ-M1 【Samsung/サムスン】 Galaxy Tab 2 7.0(ケース取付時) Galaxy Tab 3 8.0 with Case Galaxy Tab A 8.4(ケース取付時) Galaxy Tab A7 Lite 8.7(ケース取付時) Galaxy Tab E 8.0(ケース取付時) Galaxy Tab Pro 8.4(ケース取付時)仕様タブレットホルダー材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズボール別タイプマウント
ツイストロックサクションベース 吸盤径83.8mm ボール無
ラムマウント¥2,398税込¥2,6381個欠品中ガラスなどの滑らかな平面に強力な固定力を発揮する吸盤タイプのベースパーツ。本体のレバーを操作することで簡単に脱着することが可能です。仕様吸盤/貼付タイプ材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズボール別タイプベース
ボールアダプター M6-1x6mmネジ付 1インチボール
ラムマウント¥1,498税込¥1,6481個当日出荷色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:23g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel)、 thread。仕様:M6-1x6mmネジ付。内容量[数量]:1個。備考:ネジが底付きする場合があります。締め込み過ぎににご注意下さい。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。仕様ボルトオンタイプ材質高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel)、 thread色ブラックサイズ1インチボールタイプベース
ボールアダプター M8-1.25x8mmネジ付 1インチボール
ラムマウント¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:37g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel)、 thread。仕様:M8-1.25x8mmネジ付。内容量[数量]:1個。備考:ネジが底付きする場合があります。締め込み過ぎににご注意下さい。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。仕様ボルトオンタイプ材質高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel)、 thread色ブラックサイズ1インチボールタイプベース
標準アーム 2.25インチボール用
ラムマウント¥12,980税込¥14,2781個当日出荷全長21.4cmの2.25インチボール用の標準的な長さのアームパーツ。本体は高強度マリングレードアルミ製で、マウント部とベース部を確実に固定します。仕様アーム(アルミ)材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)色ブラックサイズ2.25インチボールタイプアーム
トリプルサクションベース 1インチボール
ラムマウント¥7,898税込¥8,6881個当日出荷3個の吸盤でガラスなどの平面に取り付け可能なベースパーツ。仕様吸盤/貼付タイプ材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1インチボールタイプベース
Xグリップ(XL)&Sラウンドベースッセット(ロングアーム) 9-10インチタブレット用 1インチボール
ラムマウント¥19,980税込¥21,9781個欠品中ラムマウントを代表する汎用タブレットホルダー「Xグリップ」のXLサイズと汎用性の高いラウンドベースを組み合わせたマウントセット。特許取得のボールマウントシステムで自由自在に角度調整することができます。仕様タブレットホルダー材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1インチボールタイプセット
AMPSホールラウンドベース(シングルソケットアーム付) 1インチボール用
ラムマウント¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷GarminやTomTomなどのGPS機器取り付け用のスタンダード規格であるAMPSホールパターンは、4つの穴が約30×38mmの間隔で配置されています。RAM MOUNTSのAMPSホールベースは、タブレットホルダーなどのマウントパーツ、ボール部分が付属しないベースパーツなど一部製品の取り付けに必要なジョイントパーツです。汎用性が高く、ジョイントとしてだけでなくビス留めしてベースパーツとして使用することも可能です。1インチボールサイズのシングルソケットアーム付き。仕様ボルトオンタイプ材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1インチボールタイプベース
...