エクステンダー :「フレーム」の検索結果
関連キーワード
付属品HDMIケーブル(約26cm)、A-micro B USB 2.0ケーブル(約26cm)、取扱説明書
種別子機
質量(g)約100
対応機種HDMIコネクター、USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)Standard Aコネクターを搭載したWindows PC、Apple Macintosh、Chromebook・Android STB 「DS-ASTB1シリーズ」
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×25
電源電圧(V)DC5
解像度対応解像度(入力):最大1920×1080
取得規格VCCI Class B、電波法 工事設計認証
端子LAN:RJ45×1(メンテナンス用)
インターフェイス【子機】HDMI×1、microUSBポート×1
伝送距離(m)約15
消費電流(DC)USBバスパワー
動作確認済機器DS-ASTB1シリーズ・IWB-651EBシリーズ・DA-TOUCH、DA-TOUCH/WB、DA-TOUCH-P、DA-TOUCH-P/WB※WHD-4KTR1シリーズとの相互接続には対応しない。
フレームレート最大60fps
Wi-FiIEEE802.11ac
遅延時間(ms)映像:約8.6(typ)100
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
付属品micro HDMI-HDMIケーブル(約26cm)、C-C USB 3.2 Gen 1ケーブル(約22cm)、A-C USB 2.0ケーブル(約26cm)、取扱説明書
種別子機
質量(g)約91
対応機種HDMIコネクター、USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)Standard Aコネクター、またはType-Cコネクターを搭載したWindows PC、Apple Macintosh、Chromebook・Type-C端子を搭載したiPad製品・Android STB 「DS-ASTB1シリーズ」
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×72×31
解像度対応解像度(入力):最大3840×2160
使用温湿度範囲5~35℃/20~80%(結露なきこと)
取得規格VCCI ClassB、電波法工事設計認定
インターフェイスmicroHDMI×1、USBtypeCポート×1
伝送距離(m)約15
消費電流(DC)USBバスパワー
動作確認済機器DS-ASTB1シリーズ・IWB-651EBシリーズ・DA-TOUCH、DA-TOUCH/WB、DA-TOUCH-P、DA-TOUCH-P/WB※WHD-FTR1シリーズとの相互接続には対応しない。
フレームレート最大60fps(4K映像は最大30)
Wi-FiIEEE802.11ac
遅延時間(ms)映像:約200
1台
¥40,980
税込¥45,078
8日以内出荷
『PC周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。