エクステンダー :「4分配器」の検索結果

特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AV over IP 映像延長器の4K受信機ユニットです 分配や同時配信も可能。ACアダプタ別売 。HDMIエクステンダ 。over IP 。ビデオウォール・デジタルサイネージに最適 。4K@30対応 。USB対応
仕様【PoE】IEEE 802.3準拠、通常入力:48V DC、入力レンジ:36~57V DC、消費電力:10.5W 質量(kg)0.45 電源5V DC (1)、3A 電源アダプタ別売 制御(ユーザ)プッシュボタン:セット/リセット、ファンクション、ビデオチャネル 保存温度(℃)-20~60 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)3.2×9.8×18 コネクタトランスミッタ:HDMI メス ビデオ入力(2)、HDMI メス ビデオ出力(1)、DB9 メス シリアルコントロールポート(RS-232)(1)、RJ-45 ネットワーク(1)、3.5mm オーディオジャック(2)、SFP スロット、ファイバ(1)、USB Type-B メス(1)、レシーバ:、HDMI メス ビデオ出力(1)、DB9 オス シリアル制御ポート(RS-232)(1)、RJ-45 ネットワーク(1)、3.5mm オーディオジャック(2)、SFP スロット ファイバ(1)、USB Type-A(4)、3.5mm (IR)(2) 動作温度(℃)0~50 インジケータLED:電源、リンク、ファンクション、EDID、SFP、ビデオプロファイル選択 距離CATx:100m、シングルモード ファイバ(SFP):最大30km (SFPトランシーバによる)、マルチモード ファイバ(SFP):最高2km (SFPトランシーバによる) レイテンシー4K @30 = 1 フレーム (33ms)以下、1080p @60 = 17ms
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷

AV over IP 映像延長器の4K送信機ユニットです 分配や同時配信も可能。ACアダプタ別売 。HDMIエクステンダ 。over IP 。ビデオウォール・デジタルサイネージに最適 。4K@30対応 。USB対応
仕様【PoE】IEEE 802.3準拠、通常入力:48V DC、入力レンジ:36~57V DC、消費電力:10.5W 質量(kg)0.45 電源5V DC (1)、3A 電源アダプタ別売 制御(ユーザ)プッシュボタン:セット/リセット、ファンクション、ビデオチャネル 保存温度(℃)-20~60 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)3.2×9.8×18 コネクタトランスミッタ:HDMI メス ビデオ入力(2)、HDMI メス ビデオ出力(1)、DB9 メス シリアルコントロールポート(RS-232)(1)、RJ-45 ネットワーク(1)、3.5mm オーディオジャック(2)、SFP スロット、ファイバ(1)、USB Type-B メス(1)、レシーバ:、HDMI メス ビデオ出力(1)、DB9 オス シリアル制御ポート(RS-232)(1)、RJ-45 ネットワーク(1)、3.5mm オーディオジャック(2)、SFP スロット ファイバ(1)、USB Type-A(4)、3.5mm (IR)(2) 動作温度(℃)0~50 インジケータLED:電源、リンク、ファンクション、EDID、SFP、ビデオプロファイル選択 距離CATx:100m、シングルモード ファイバ(SFP):最大30km (SFPトランシーバによる)、マルチモード ファイバ(SFP):最高2km (SFPトランシーバによる) レイテンシー4K @30 = 1 フレーム (33ms)以下、1080p @60 = 17ms
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷