2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大4台接続で合計500mまでPoEを延長可能。IP67の保護構造・防水性能により耐環境性に優れ、屋外の設置が可能。IEEE802.3af/at/bt 準拠。本体電源不要
規格IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3bt 保護構造IP67アルミニウム ポート数【PoE対応】3(受電:ポート1、給電:ポート1、2) 消費電力(W)3(PoE無)/63(PoE有) 電源PoE受電(IEEE802.3at/bt)PoE受電電力(入力電力)によって最大給電電力が異なります 電力(W)【PoE供給】ポート2:60(IEEE802.3bt準拠)、ポート3:30(IEEE802.3af/at準拠)、2ポート合計:60(@90入力) インターフェース10Base-T/100Base-TX/1000Base-T 取付け方法壁掛け取り付け RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度1000Mbps 動作温度範囲(℃)-40~75 給電方式【PoE】IEEE802.3af/at:2ペア Alternative-A (1/2、3/6)、IEEE802.3bt:4ペア(1/2、3/6、4/5、7/8)
1台
25,900 税込28,490
当日出荷

ダイヤトレンド産業用PoEエクステンダー
RoHS
最大4台接続で合計500mまでPoEを延長可能。IEEE802.3af/at/bt 準拠。本体電源不要
規格IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3bt 保護構造IP30スチール ポート数【PoE対応】5(受電:ポート5、給電:ポート1~4) 消費電力(W)4(PoE無)/64(PoE有) 電源PoE受電(IEEE802.3at/bt)PoE受電電力(入力電力)によって最大給電電力が異なります 電力(W)【PoE供給】ポート1~4:30(IEEE802.3af/at準拠)、4ポート合計:60(@90入力) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×815×1035 インターフェース10Base-T/100Base-TX/1000Base-T 取付け方法DINレール取り付け、壁掛け取り付け RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度1000Mbps 動作温度範囲(℃)-40~75 給電方式【PoE】2ペア Alternative-A (1/2、3/6)
1台
21,900 税込24,090
3日以内出荷