エクステンダー :「送受信機」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ADTECHNO(エーディテクノ)HDMIエクステンダーTx送信機
・4KUHD@60、1080p60、HDCP2.2に対応。HDMI信号を非圧縮で伝送可能なHDBaseTHDMIエクステンダーT×送信機・HDBaseT受信機内蔵 ・PoE(PowerOverEthernet)電源受信に対応 ・リモコンIR信号の送受信機内蔵・高解像度(1280×800) ・広視野角(上下左右各170°)ワイドIPS液晶パネルを採用 ・HDMI入力端子搭載とDC入力端子搭載・HDCP対応・ダウンスキャン表示と表示アスペクト比設定機能・ピクセル等倍表示とアンダースキャン表示機能 ・反転表示機能・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用 ・VESAマウントインタフェース規格FPMPMI75×75mm対応
伝送距離(m)1080p6048bitColor及びフルHDの信号で最大60、4KUHD@60の信号で最大30 仕様EDID:バイパス、PoC:対応(双方向での電源供給対応)、ビデオ信号:480i/480p/720p/1080i/1080p60/4KUHD@30,60、帯域幅:10.2Gbps、イコライザー機能:自動、IRパススルー:双方向可(20KHz~60KHz)、RS-232C/ボーレート:全二重通信/最大115,200bps セット内容HD-06T×本体、ACアダプタ、専用ブラケット、固定用ネジ×4 質量(g)約110 コネクタ形状HDMI:タイプA、RJ-45コネクタ:EIA/TIA-568Bストレート結線WE/SS8P8C、3.5mmコネクタ:IR受信×1/IR送信×1 型番HD-06T× 保存温度(℃)-20~60 構成ユニット:TX (送信機) 最大消費電力(W)8(T×,R×の合計値) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×74×18(突起部含まず) 入力端子HDMI(HDCP)×1、3.5mmミニ(IR)×1、専用RS-232C端子×1 動作電圧DC12V2.0A 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)20~90(結露なきこと) 出力端子RJ-45(HDBaseT)×1、3.5mmミニ(IR)×1 HDMI規格HDMIDeepColor、Full3D、4KUHD@60(Y,Pb,Pr時4:2:0)及びCEC対応(*2)ARC、CRC非対応、HDCP:Rev.2.2対応
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷