Cat 6Aケーブルを利用し、非圧縮 USB 3.2データを最大 5Gbpsの転送速度で100m延長が可能です。高速データ通信によって様々なUSB周辺機器と接続し、様々なシーンで活用することが出来ます。双方向24V パワー・オーバー・ケーブル(PoC)機能によって、ローカルまたはリモートのどちらかで給電が行われていれば、追加の電源アダプターを使わずにご利用可能です。USB信号をCat 6Aケーブルで伝送するエクステンダー(2台1組で構成)。USB 3.2データを最大5Gbpsで100m延長。USB 2.0/1.1仕様と下位互換。リモートユニットにUSB Type-Aポートを4カ所搭載 - 複数のUSB周辺機器(フラッシュドライブ、キーボード、マウス、ウェブカメラ、インタラクティブ・ホワイトボード、その他のUSB機器)を接続可能。双方向RS-232パススルーをサポート - 制御システムに統合可能。産業用カメラ・アプリケーション向けに双方向フレーム同期(FSYNC)GPIOパススルーをサポート。双方向24Vパワー・オーバー・ケーブルにより、追加の電源アダプター不要(ローカルユニットまたはリモートユニットが給電されていること)。プラグアンドプレイ対応 - ドライバーやソフトウェアは不要。各種オペレーティングシステムで動作可能。壁掛け可能なコンパクトな筐体 - 設置の柔軟性を高め、省スペースを実現
仕様<リモートユニット>【アップストリームポート】 RJ-45 メス×1【ダウンストリームポート】 USB Type-A メス×4、USB-C メス×1(ファームウェアアップグレード)、3極ターミナルプラグ×1 (RS-232)、1極ターミナルプラグ(FSYNC)×1、注意:USB-C ポートはファームウェアアップグレード専用です。通常使用の場合は他の機器を接続しないでください。【電源】 DC電源ジャック×1 / <ローカル>【アップストリームポート】 USB Type-B メス×1【ダウンストリームポート】 RJ-45 メス×1、USB-C メス×1(ファームウェアアップグレード)、3極ターミナルプラグ×1 (RS-232)、1極ターミナルプラグ(FSYNC)×1、注意:USB-Cポートはファームウェアアップグレード専用です。通常使用の場合は他の機器を接続しないでください。【電源】 DC電源ジャック×1
質量(g)260
消費電力DC24V:1.92WBTU/h、DC24V:2.64WBTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】107.5×85×25.5
材質(ケース)メタル
LEDステータス LED×3
動作温度(℃)0~40
保管温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
信号範囲100m
ケーブル種類【イーサネットケーブル】Cat 6A
湿度(%)20~90(※結露なきこと)
グリーンマーク認定
USBUSB 3.2 Gen 1
1台
¥66,980
税込¥73,678
3日以内出荷
VE883Aは、非圧縮4K HDMI信号をシングルモードまたはマルチモードの光ファイバーケーブル1本で長距離転送できるHDMIエクステンダーです。本製品はHDMI信号に加えて、アナログオーディオ、USB 2.0、IR信号(リモコン双方向)や、RS-232シリアル信号(タッチパネル等)、ギガビットイーサネットを伝送可能です。映像信号の長距離伝送の要求に応え、かつ耐ノイズ性能に優れた製品です。最大解像度 4096 x 2160 / 3840 x 2160@60 Hz(4:4:4)、HDCP 2.3/2.2 対応 HDMIエクステンダー。延長可能距離 - VE883AK1(マルチモード仕様):最大300m、VE883AK2(シングルモード仕様):最大10km。アナログオーディオ、USB 2.0、IR、RS-232、ギガビットイーサネット対応。HDMI ビデオ、アナログオーディオ、IR、RS-232、ギガビットイーサネット信号をデュプレックス光ファイバーケーブルで最大10 kmまで延長(VE883AK2 シングルモードタイプ) 。最大延長距離 - 300m(VE883AK1 マルチモードタイプ)、10km(VE883AK2 シングルモードタイプ)。最大4096 x 2160 / 3840 x 2160@60Hz(4:4:4)信号のロスレス伝送。HDMI (3D、Deep Color), HDCP 2.3/2.2準拠。ATEN独自のFarSmoothテクノロジー - 出力レートを入力に一致させることで遅延やフリーズを防止します。双方向IR通信 - 30kHz ~ 56kHz。RS-232 - タッチパネルやバーコードスキャナー等の周辺装置を接続可能。ファームウェアアップグレード可能。ESD 静電気放電保護 - 接触 8kV、空中 15kV。ソフトウェア、ドライバ不要のプラグアンドプレイ。ホットプラグ対応。ラックマウント対応
セット内容製品本体(VE883ATK1+VE883ARK1)/電源アダプター×2/3極ターミナルブロック×2/5極ターミナルブロック×2/IRレシーバーケーブル×1/IRエミッター×1/USBケーブル×1/HDMIケーブル抜け防止ホルダー×2/SFPモジュール×2/クイックスタートガイド×1
質量(kg)(VE883AR)0.66(1.45lb)、(VE883AT)0.67(1.48lb)
消費電力(VE883AR)消費電力 DC12V:6.5W:52BTU/h ※ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。※BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。(VE883AT)消費電力 DC12V:7.01W:54BTU/h ※ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。※BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(VE883AR)ブラケット付:169.4×146.9×30/ブラケット無:166×124.9×29(VE883AT)ブラケット付:169.4×146.9×30/ブラケット無:166×124.9×29
材質(ケース)(VE883AR)メタル (VE883AT)メタル
制御(VE883AR)USBチャンネル USB Type-A メス×1(White)/RS-232チャンネル コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1/IRチャンネル ステレオミニジャック×1(Black)送受信範囲:30~56 KHz/イーサーネットチャンネル 1 x GbE (RJ-45 Female)(VE883AT)USBチャンネル USB Type-A メス×1(White)/RS-232チャンネル コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1/IRチャンネル /ステレオミニジャック×1(Black)送受信範囲:30~56 KHz/イーサーネットチャンネル 1 x GbE (RJ-45 Female)
解像度(VE883AR)最大データ伝送速度 10.2 Gbps (3.4 Gbps Per Lane)、最大ピクセルクロック 594 MHz、規格準拠 HDMI (3D, Deep Color, 4K) HDCP 2.2/2.3準拠、最大解像度 4096×2160 @ 60 Hz (4:4:4) / 3840×2160 @ 60 Hz (4:4:4)、最大距離 SFPモジュール×1;(VE883AT)最大データ伝送速度 10.2 Gbps (3.4 Gbps Per Lane)、最大ピクセルクロック 594 MHz、規格準拠 HDMI (3D, Deep Color, 4K) HDCP 2.2/2.3 準拠、最大解像度 4096×2160 @ 60 Hz (4:4:4) / 3840×2160 @ 60 Hz (4:4:4)、最大距離 SFPモジュール×1【入力解像度】(VE883AR)640x480 @ 60/67/72/75 Hz;720x400 @ 70 Hz;800x600 @ 56/60/72/75 Hz;1024x768 @ 60/70/75 Hz;1280x800 @ 60 Hz;1280x1024 @ 60/75 Hz;1400x1050 @ 60 Hz;1440x900 @ 60 Hz;1600x1200 @ 60 Hz;1680x1050 @ 60 Hz;1920x1080 @ 60/120/144/240 Hz;1920x1200 @ 60 Hz / 60 Hz (ブランキング低減);1080p 60 Hz (VE883AT)480p 60 Hz (4:3)/(16:9);720p 60 Hz;1080i 60 Hz;640x480 60Hz (4:3);576p 50 Hz (4:3)/(16:9);720p 50 Hz;1080i 50 Hz;1080p 24/25/30/50 Hz;3840x2160p 24/25/30/50/60 Hz;4096x2160p 24/25/30/50/60 Hz;3840x2160p 50 Hz 4:2:0/60 Hz 4:2:0;4096x2160p 50 Hz 4:2:0/60 Hz 4:2:0
動作環境(VE883AR)動作温度 0~40℃/保管温度 -20~60℃/湿度 0~80% RH、結露なきこと(VE883AT)動作温度 0~40℃/保管温度 -20~60℃/湿度 0~80% RH、結露なきこと
LED(VE883AR)電源 グリーン×1/リンク オレンジ×1/ビデオ出力 オレンジ×1(VE883AT)電源 グリーン×1/リンク オレンジ×1
コネクタ(VE883AR)ユニット間 LCデュプレックスコネクター×1(SFP)、ファームウェアアップグレード Micro USB Type-B メス×1(Black)、電源 ロック式DC電源ジャック×1;(VE883AT)ユニット間 LCデュプレックスコネクター×1(SFP)、ファームウェアアップグレード Micro USB Type-B メス×1(Black)、電源 ロック式DC電源ジャック×1
RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバ(VE883AR)データ伝送速度 10.3Gbps、波長 VE883AK1(マルチモードタイプ): 850 nm、VE883AK2(シングルモードタイプ): 1310 nm、ファイバータイプ VE883ARK1:マルチモード(MM)、OM3、LCデュプレックスタイプVE883ARK2:シングルモード(SM)、LCデュプレックスタイプ;(VE883AT)データ伝送速度 10.3Gbps、波長 VE883AK1(マルチモードタイプ): 850 nm、VE883AK2(シングルモードタイプ): 1310 nm、ファイバータイプ VE883ATK1:マルチモード(MM)、OM3、LCデュプレックスタイプ、VE883ATK2:シングルモード(SM)、LCデュプレックスタイプ
ビデオ仕様【入力】(VE883AT)インターフェース - HDMI Type A メス×1/インピーダンス - 100 Ω/最大距離 - ソースデバイスとの最大距離:5 m【出力】(VE883AR)インターフェース HDMI Type Aメス×1/インピーダンス 100 Ω/最大距離 ディスプレイとの最大距離:5 m
オーディオ(VE883AR)出力 5極ターミナルブロック×1(Green); (VE883AT)入力 5極ターミナルブロック×1(Green)
VE883Aは、非圧縮4K HDMI信号をシングルモードまたはマルチモードの光ファイバーケーブル1本で長距離転送できるHDMIエクステンダーです。本製品はHDMI信号に加えて、アナログオーディオ、USB 2.0、IR信号(リモコン双方向)や、RS-232シリアル信号(タッチパネル等)、ギガビットイーサネットを伝送可能です。映像信号の長距離伝送の要求に応え、かつ耐ノイズ性能に優れた製品です。最大解像度 4096 x 2160 / 3840 x 2160@60 Hz(4:4:4)、HDCP 2.3/2.2 対応 HDMIエクステンダー。延長可能距離 - VE883AK1(マルチモード仕様):最大300m、VE883AK2(シングルモード仕様):最大10km。アナログオーディオ、USB 2.0、IR、RS-232、ギガビットイーサネット対応。HDMI ビデオ、アナログオーディオ、IR、RS-232、ギガビットイーサネット信号をデュプレックス光ファイバーケーブルで最大10 kmまで延長(VE883AK2 シングルモードタイプ) 。最大延長距離 - 300m(VE883AK1 マルチモードタイプ)、10km(VE883AK2 シングルモードタイプ)。最大4096 x 2160 / 3840 x 2160@60Hz(4:4:4)信号のロスレス伝送。HDMI (3D、Deep Color), HDCP 2.3/2.2準拠。ATEN独自のFarSmoothテクノロジー - 出力レートを入力に一致させることで遅延やフリーズを防止します。双方向IR通信 - 30kHz ~ 56kHz。RS-232 - タッチパネルやバーコードスキャナー等の周辺装置を接続可能。ファームウェアアップグレード可能。ESD 静電気放電保護 - 接触 8kV、空中 15kV。ソフトウェア、ドライバ不要のプラグアンドプレイ。ホットプラグ対応。ラックマウント対応
質量(kg)(VE883AR)0.66(1.45lb)、(VE883AT)0.67(1.48lb)
消費電力(VE883AR)消費電力 DC12V:6.5W:52BTU/h ※ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。※BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。(VE883AT)消費電力 DC12V:7.01W:54BTU/h ※ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。※BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(VE883AR)ブラケット付:169.4×146.9×30/ブラケット無:166×124.9×29(VE883AT)ブラケット付:169.4×146.9×30/ブラケット無:166×124.9×29
材質(ケース)(VE883AR)メタル (VE883AT)メタル
制御(VE883AR)USBチャンネル USB Type-A メス×1(White)/RS-232チャンネル コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1/IRチャンネル ステレオミニジャック×1(Black)送受信範囲:30~56 KHz/イーサーネットチャンネル 1 x GbE (RJ-45 Female)(VE883AT)USBチャンネル USB Type-A メス×1(White)/RS-232チャンネル コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1/IRチャンネル /ステレオミニジャック×1(Black)送受信範囲:30~56 KHz/イーサーネットチャンネル 1 x GbE (RJ-45 Female)
解像度(VE883AR)最大データ伝送速度 10.2 Gbps (3.4 Gbps Per Lane)、最大ピクセルクロック 594 MHz、規格準拠 HDMI (3D, Deep Color, 4K) HDCP 2.2/2.3準拠、最大解像度 4096×2160 @ 60 Hz (4:4:4) / 3840×2160 @ 60 Hz (4:4:4)、最大距離 SFPモジュール×1;(VE883AT)最大データ伝送速度 10.2 Gbps (3.4 Gbps Per Lane)、最大ピクセルクロック 594 MHz、規格準拠 HDMI (3D, Deep Color, 4K) HDCP 2.2/2.3 準拠、最大解像度 4096×2160 @ 60 Hz (4:4:4) / 3840×2160 @ 60 Hz (4:4:4)、最大距離 SFPモジュール×1【入力解像度】(VE883AR)640x480 @ 60/67/72/75 Hz;720x400 @ 70 Hz;800x600 @ 56/60/72/75 Hz;1024x768 @ 60/70/75 Hz;1280x800 @ 60 Hz;1280x1024 @ 60/75 Hz;1400x1050 @ 60 Hz;1440x900 @ 60 Hz;1600x1200 @ 60 Hz;1680x1050 @ 60 Hz;1920x1080 @ 60/120/144/240 Hz;1920x1200 @ 60 Hz / 60 Hz (ブランキング低減);1080p 60 Hz (VE883AT)480p 60 Hz (4:3)/(16:9);720p 60 Hz;1080i 60 Hz;640x480 60Hz (4:3);576p 50 Hz (4:3)/(16:9);720p 50 Hz;1080i 50 Hz;1080p 24/25/30/50 Hz;3840x2160p 24/25/30/50/60 Hz;4096x2160p 24/25/30/50/60 Hz;3840x2160p 50 Hz 4:2:0/60 Hz 4:2:0;4096x2160p 50 Hz 4:2:0/60 Hz 4:2:0
動作環境(VE883AR)動作温度 0~40℃/保管温度 -20~60℃/湿度 0~80% RH、結露なきこと(VE883AT)動作温度 0~40℃/保管温度 -20~60℃/湿度 0~80% RH、結露なきこと
LED(VE883AR)電源 グリーン×1/リンク オレンジ×1/ビデオ出力 オレンジ×1(VE883AT)電源 グリーン×1/リンク オレンジ×1
コネクタ(VE883AR)ユニット間 LCデュプレックスコネクター×1(SFP)、ファームウェアアップグレード Micro USB Type-B メス×1(Black)、電源 ロック式DC電源ジャック×1;(VE883AT)ユニット間 LCデュプレックスコネクター×1(SFP)、ファームウェアアップグレード Micro USB Type-B メス×1(Black)、電源 ロック式DC電源ジャック×1
RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバ(VE883AR)データ伝送速度 10.3Gbps、波長 VE883AK1(マルチモードタイプ): 850 nm、VE883AK2(シングルモードタイプ): 1310 nm、ファイバータイプ VE883ARK1:マルチモード(MM)、OM3、LCデュプレックスタイプVE883ARK2:シングルモード(SM)、LCデュプレックスタイプ;(VE883AT)データ伝送速度 10.3Gbps、波長 VE883AK1(マルチモードタイプ): 850 nm、VE883AK2(シングルモードタイプ): 1310 nm、ファイバータイプ VE883ATK1:マルチモード(MM)、OM3、LCデュプレックスタイプ、VE883ATK2:シングルモード(SM)、LCデュプレックスタイプ
ビデオ仕様【入力】(VE883AT)インターフェース - HDMI Type A メス×1/インピーダンス - 100 Ω/最大距離 - ソースデバイスとの最大距離:5 m【出力】(VE883AR)インターフェース HDMI Type Aメス×1/インピーダンス 100 Ω/最大距離 ディスプレイとの最大距離:5 m
オーディオ(VE883AR)出力 5極ターミナルブロック×1(Green); (VE883AT)入力 5極ターミナルブロック×1(Green)
VE883Aは、非圧縮4K HDMI信号をシングルモードまたはマルチモードの光ファイバーケーブル1本で長距離転送できるHDMIエクステンダーです。本製品はHDMI信号に加えて、アナログオーディオ、USB 2.0、IR信号(リモコン双方向)や、RS-232シリアル信号(タッチパネル等)、ギガビットイーサネットを伝送可能です。映像信号の長距離伝送の要求に応え、かつ耐ノイズ性能に優れた製品です。最大解像度 4096 x 2160 / 3840 x 2160@60 Hz(4:4:4)、HDCP 2.3/2.2 対応 HDMIエクステンダー。延長可能距離 - VE883AK1(マルチモード仕様):最大300m、VE883AK2(シングルモード仕様):最大10km。アナログオーディオ、USB 2.0、IR、RS-232、ギガビットイーサネット対応。HDMI ビデオ、アナログオーディオ、IR、RS-232、ギガビットイーサネット信号をデュプレックス光ファイバーケーブルで最大10 kmまで延長(VE883AK2 シングルモードタイプ) 。最大延長距離 - 300m(VE883AK1 マルチモードタイプ)、10km(VE883AK2 シングルモードタイプ)。最大4096 x 2160 / 3840 x 2160@60Hz(4:4:4)信号のロスレス伝送。HDMI (3D、Deep Color), HDCP 2.3/2.2準拠。ATEN独自のFarSmoothテクノロジー - 出力レートを入力に一致させることで遅延やフリーズを防止します。双方向IR通信 - 30kHz ~ 56kHz。RS-232 - タッチパネルやバーコードスキャナー等の周辺装置を接続可能。ファームウェアアップグレード可能。ESD 静電気放電保護 - 接触 8kV、空中 15kV。ソフトウェア、ドライバ不要のプラグアンドプレイ。ホットプラグ対応。ラックマウント対応
質量(kg)(VE883AR)0.66(1.45lb)、(VE883AT)0.67(1.48lb)
消費電力(VE883AR)消費電力 DC12V:6.5W:52BTU/h ※ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。※BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。(VE883AT)消費電力 DC12V:7.01W:54BTU/h ※ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。※BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(VE883AR)ブラケット付:169.4×146.9×30/ブラケット無:166×124.9×29(VE883AT)ブラケット付:169.4×146.9×30/ブラケット無:166×124.9×29
材質(ケース)(VE883AR)メタル (VE883AT)メタル
制御(VE883AR)USBチャンネル USB Type-A メス×1(White)/RS-232チャンネル コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1/IRチャンネル ステレオミニジャック×1(Black)送受信範囲:30~56 KHz/イーサーネットチャンネル 1 x GbE (RJ-45 Female)(VE883AT)USBチャンネル USB Type-A メス×1(White)/RS-232チャンネル コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1/IRチャンネル /ステレオミニジャック×1(Black)送受信範囲:30~56 KHz/イーサーネットチャンネル 1 x GbE (RJ-45 Female)
解像度(VE883AR)最大データ伝送速度 10.2 Gbps (3.4 Gbps Per Lane)、最大ピクセルクロック 594 MHz、規格準拠 HDMI (3D, Deep Color, 4K) HDCP 2.2/2.3準拠、最大解像度 4096×2160 @ 60 Hz (4:4:4) / 3840×2160 @ 60 Hz (4:4:4)、最大距離 SFPモジュール×1;(VE883AT)最大データ伝送速度 10.2 Gbps (3.4 Gbps Per Lane)、最大ピクセルクロック 594 MHz、規格準拠 HDMI (3D, Deep Color, 4K) HDCP 2.2/2.3 準拠、最大解像度 4096×2160 @ 60 Hz (4:4:4) / 3840×2160 @ 60 Hz (4:4:4)、最大距離 SFPモジュール×1【入力解像度】(VE883AR)640x480 @ 60/67/72/75 Hz;720x400 @ 70 Hz;800x600 @ 56/60/72/75 Hz;1024x768 @ 60/70/75 Hz;1280x800 @ 60 Hz;1280x1024 @ 60/75 Hz;1400x1050 @ 60 Hz;1440x900 @ 60 Hz;1600x1200 @ 60 Hz;1680x1050 @ 60 Hz;1920x1080 @ 60/120/144/240 Hz;1920x1200 @ 60 Hz / 60 Hz (ブランキング低減);1080p 60 Hz (VE883AT)480p 60 Hz (4:3)/(16:9);720p 60 Hz;1080i 60 Hz;640x480 60Hz (4:3);576p 50 Hz (4:3)/(16:9);720p 50 Hz;1080i 50 Hz;1080p 24/25/30/50 Hz;3840x2160p 24/25/30/50/60 Hz;4096x2160p 24/25/30/50/60 Hz;3840x2160p 50 Hz 4:2:0/60 Hz 4:2:0;4096x2160p 50 Hz 4:2:0/60 Hz 4:2:0
動作環境(VE883AR)動作温度 0~40℃/保管温度 -20~60℃/湿度 0~80% RH、結露なきこと(VE883AT)動作温度 0~40℃/保管温度 -20~60℃/湿度 0~80% RH、結露なきこと
LED(VE883AR)電源 グリーン×1/リンク オレンジ×1/ビデオ出力 オレンジ×1(VE883AT)電源 グリーン×1/リンク オレンジ×1
コネクタ(VE883AR)ユニット間 LCデュプレックスコネクター×1(SFP)、ファームウェアアップグレード Micro USB Type-B メス×1(Black)、電源 ロック式DC電源ジャック×1;(VE883AT)ユニット間 LCデュプレックスコネクター×1(SFP)、ファームウェアアップグレード Micro USB Type-B メス×1(Black)、電源 ロック式DC電源ジャック×1
RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバ(VE883AR)データ伝送速度 10.3Gbps、波長 VE883AK1(マルチモードタイプ): 850 nm、VE883AK2(シングルモードタイプ): 1310 nm、ファイバータイプ VE883ARK1:マルチモード(MM)、OM3、LCデュプレックスタイプVE883ARK2:シングルモード(SM)、LCデュプレックスタイプ;(VE883AT)データ伝送速度 10.3Gbps、波長 VE883AK1(マルチモードタイプ): 850 nm、VE883AK2(シングルモードタイプ): 1310 nm、ファイバータイプ VE883ATK1:マルチモード(MM)、OM3、LCデュプレックスタイプ、VE883ATK2:シングルモード(SM)、LCデュプレックスタイプ
ビデオ仕様【入力】(VE883AT)インターフェース - HDMI Type A メス×1/インピーダンス - 100 Ω/最大距離 - ソースデバイスとの最大距離:5 m【出力】(VE883AR)インターフェース HDMI Type Aメス×1/インピーダンス 100 Ω/最大距離 ディスプレイとの最大距離:5 m
オーディオ(VE883AR)出力 5極ターミナルブロック×1(Green); (VE883AT)入力 5極ターミナルブロック×1(Green)
CE840 USB HDMI HDBaseT 3.0 KVM エクステンダーは最新のHDBaseT 3.0技術により、1本のHDBaseT製品向けCat6Aケーブル*で、非圧縮True 4K HDMIビデオ、ステレオオーディオ、USB、イーサネット、RS-232の各信号を最大100m延長します。* (ATEN 2L-2920 Cat 6A ケーブルを推奨)。HDBaseT 3.0テクノロジー対応 - 1本のCat6Aケーブル(ATEN 2L-2920を推奨)でビデオ、オーディオ、USB、RS-232C、およびイーサネットの各信号を延長送信可能。優れたビデオ品質 - HDR10+と、100 mで最大True 4K (3840 x 2160 @ 60 Hz 4:4:4 および 4096 x 2160 @ 60 Hz 4:4:4) までの解像度をサポート。HDCP 2.3および2.2準拠。デュアルコンソール操作 - ローカル/リモートユニットの両方でUSBキーボード、マウス、HDMIディスプレイのコンソールを接続してPC操作可能。USB 2.0拡張ポート - ローカル/リモートユニットの両方でキーボード・マウス以外にUSB2.0周辺装置を接続可能な汎用ハブポートを2個ずつ搭載。HDMIエンベデッドオーディオ、LPCM 7.1CH、Dolby TrueHD、Dolby Digital Plus、DTS-HD Master Audioをサポート。ESD 静電気放電保護 - 接触 8kV、空中 15kV。ファームウェアアップグレード可能。ソフトウェア、ドライバ不要。ラックマウント対応
付属品HDMI KVMケーブルセット (HDMI / USB / オーディオ: 1.8m)×1、電源アダプター 0AD8-8F12-33MG ×2、電源コード×2、マウント金具×2、クイックスタートガイド×1
質量(kg)CE840L:0.82(1.81lb) / CE840R:0.81( 1.78 lb )
スイッチ【ロングリーチモードスイッチ】CE840L:スライドスイッチ×1 / CE840R:スライドスイッチ×1【ファームウェアアップグレード】CE840L:スライドスイッチ×1 / CE840R:スライドスイッチ×1
消費電力CE840L:DC12V:7.36W:60BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)、CE840R:DC12V:7.37W:60BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
材質(ケース)【CE840L】メタル【CE840R】メタル
解像度【最大データ伝送速度】(CE840L)18Gbps、(CE840R)18Gbps【最大ピクセルクロック】(CE840L)600MHz、(CE840R)600MHz【規格準拠】(CE840L)HDMI (Deep Color, 4K/60Hz): 4K HDR+、HDCP2.3、Consumer Electronics Control (CEC)※CEC信号はローカル-リモートユニット間のHDMI通信のみ対応しています。ローカルHDMIコンソール出力ではサポートしておりません。、(CE840R)HDMI (Deep Color, 4K/60Hz): 4K HDR+、HDCP2.3、Consumer Electronics Control (CEC)※CEC信号はローカル-リモートユニット間のHDMI通信のみ対応しています。ローカルHDMIコンソール出力ではサポートしておりません。【最大解像度】(CE840L)4,096×2,160 @ 60 Hz (4:4:4)、3,840×2,160 @ 60 Hz (4:4:4)、(CE840R)4,096×2,160 @ 60 Hz (4:4:4)、3,840×2,160 @ 60 Hz (4:4:4)【最大解像度/延長距離】(CE840L)4K x 2K @ 60Hz (4:4:4) 最大 100m (HDBaseT3 認定 Cat 6a U/FTP ケーブル以上 / ATEN 2L-2920 Cat 6a ケーブル)、4Kx 2K @ 30Hz (4:4:4) 最大 50m (HDBaseT認定Cat6ケーブル/ATEN 2L-2910ケーブル)、(CE840R)4K x 2K @ 60Hz (4:4:4) 最大 100m (HDBaseT3 認定 Cat 6a U/FTP ケーブル以上 / ATEN 2L-2920 Cat 6a ケーブル)、4Kx 2K @ 30Hz (4:4:4) 最大 50m (HDBaseT認定Cat6ケーブル/ATEN 2L-2910ケーブル)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【フェイスプレート】CE840L:17.82×15.60×2.88/CE840R:17.82×15.60×2.88
LED【電源】CE840L:1(Green)、CE840R:1(Green)【リンク】CE840L:1(Orange)、CE840R:1(Orange)【解像度】CE840L:1 ×HDMI in(Orange)、CE840R:1 ×HDMI out(Orange)【コンソールステータス】CE840L:3 × ローカルUSBキーボード/マウス権限表示 (Green)、CE840R:3 × リモートUSBキーボード/マウス権限表示 (Green)
コネクタ<RS-232C>【CE840L】DB-9ピン メス×1【CE840R】DB-9ピン オス×1 / <コンソールポート>【CE840L】HDMIメス×1(Black)、USB Type-A メス×4 (キーボード・マウス用×2個、USB2.0周辺装置用×2個)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1(Pink)【CE840R】HDMIメス×1(Black)、USB Type-A メス×4 (キーボード・マウス用×2個、USB2.0周辺装置用×2個)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1(Pink)、1Gb Ethernet RJ-45メス×1(Black) / <ユニット間>【CE840L】RJ-45メス×1(黒, HDBaseT)【CE840R】RJ-45メス×1(黒, HDBaseT) / <電源>【CE840L】ロック式DC電源ジャック×1【CE840R】ロック式DC電源ジャック×1 / <KVMポート>【CE840L】HDMIメス×1 (Black)、USB Type-B メス×1 (White)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1(Pink)、1Gb Ethernet RJ-45メス×1(Black)【CE840R】N/A
ボタン数【ウェイクアップボタン】CE840L:N/A、CE840R:プッシュボタン×1【操作モード選択】CE840L:1×ローカルUSBキーボード/マウス権限ボタン、CE840R: 1×リモートUSBキーボード/マウス権限ボタン
使用環境条件【動作温度】CE840L0~40℃、CE840R0~40℃【保管温度】CE840L-20~60℃、CE840R-20~60℃【湿度】CE840L0~80%RH(※結露なきこと)、CE840R0~80%RH(※結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
1台
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
『PC周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。