エクステンダー :「VGA 延長」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ATENビデオ延長器
エコ商品
DisplayPort/HDMI/VGAの各信号を、1本のCat6/6aケーブルまたはATENCat6ケーブル2L-2910で最大100m延長。複数のソース入力に対応(DisplayPort、HDMI、VGA)-プッシュボタンでソース切替が簡単。自動切替モード-新たにプラグインされたソースを検出して自動的に切替。HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP準拠。DisplayPort/HDMI/VGAの各信号を高解像度で延長(ケーブル品質敷設環境により最大距離が異なる場合があります)。-HDMI/DisplayPort:4K@70m(Cat6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)、1080p@100m(Cat6/6a)。-VGA:1920×1200、1600×1200@70m(Cat6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)、1920×1080@100m(Cat6/6a)。HDBaseTロングリーチモード対応-1本のCat6/6aで解像度1080pを最大150mまで延長可。ビデオ出力のミラーリング-HDBaseT出力およびローカルHDMI出力で4K@30Hz(4:4:4)に対応、VGA入力時もコンバートしてローカルHDMI出力します。POH(PoweroverHDBaseT)機能対応-VE44PB。PoH/PoEパワーインジェクターによる給電。ATENHDBaseT対応レシーバーと互換。RS-232シリアル通信切替機能-システム要件に合わせてコマンドモードまたはバイパスモードに切替可能。ユーザーはレシーバー(例:VE2812R)のRS-232経由でコマンドを実行して入力ポートを切替可能。EDIDExpertTM(EDIDエミュレーション)機能搭載-スムーズな電源投入と最適なビデオ品質のために自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。プラグアンドプレイ-ソフトウェア不要。ラックマウント対応。8KV/15KVESD保護
用途VE3912Tは4K解像度のDisplayPort、HDMI、またはVGAビデオ信号を、1本のCat6/6aケーブルやATEN製HDBaseTアライアンス推奨Cat6SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)で、最大100m延長できるHDBaseTトランスミッターです。 セット内容RS-232ターミナルブロック×1、フットパッド×4、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1 スイッチビデオ入力ポートの選択プッシュボタン×1(AUTO/DisplayPort/HDMI/VGA)・ロングリーチモードスイッチスライドスイッチ×1(ロングリーチモードON/OFF)、ON:最大150m(最大1080p)、OFF:最大100m(最大4K@30Hz)・ファームウェアアップグレードスライドスイッチ×1(ファームウェアアップグレードモードON/OFF) 出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離HDMI:5m(4K@30Hz)、3m(4K@60Hz)(4:4:4) ケース質量(kg)0.65(1.43lb) 消費電力DC5V:7.02W:40BTU、POE:8.77W:48BTU 材質(ケース)メタル 入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)、D-sub15ピンメス×1(Blue)、DisplayPortメス×1(Black)・インピーダンスHDMI:100Ω、D-sub15ピン:75Ω、DisplayPort:100Ω・最大距離HDMI:5m(4K@30Hz)、D-sub15ピン:10m(1920×1080)、DisplayPort:3m(4K@30Hz) 制御RS-232コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1、タイプ:DTE、ボーレート:115200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フロー制御:無・IRステレオミニジャックメス×1(Black) 動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと コネクタユニット間RJ-45メス×1(Silver)、HDBaseT・電源ロック式DC電源ジャック×1(Black)または・RJ-45メス(POH)×1 関連部品ビデオエクステンダーVE814A、VE2812AT、VE2812R、VE811、VE813A、VE1812、VE812 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付172.9×146.9×30.0/ブラケット無166.0×124.9×29.0 最大延長(m)1本のCat6/6aケーブルまたはATENCat6ケーブル2L-2910使用時:100 RoHS指令(10物質対応)対応 ビデオ仕様最大データ伝送速度10.2Gbps(3.4Gbps/レーン)・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2準拠、CEC・解像度/距離HDMI/DisplayPort・最大4K@70m(Cat6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)・1080p@100m(Cat6/6a)/150m(ロングリーチモード使用時)VGA:・最大1920×1200、1600×1200@70m(Cat6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)・1920x1080@100m(Cat6/6a)※4K対応解像度:4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4) 互換品番ビデオコンバーターVC981/VC480/VC920/VC980・ビデオエクステンダーVE44PB/VE2812R/VE811R/VE1812R/VE801R/VE802R、【ケ-ブル】Cat6Aケーブル2L-2910・DisplayPortケーブル2L-7D03DP-1・AOC/HDMIケーブル2L-7D02H-1/2L-7D03H/2L-7D05H-1・VGAケーブル2L-2502、【アクセサリ】VE-RMK1U2XX-EA12 オーディオ入力HDMIType-Aメス×1(Black)・ステレオミニジャックメス×1(Green)・DisplayPortメス×1(Black)
1個
84,980 税込93,478
3日以内出荷

ATENビデオ延長器
エコ商品
VE2812AUSTは、1本のCat5e/6/6aまたはATEN製HDBaseTアライアンス推奨2L-2910Cat6ケーブルを使用してVGA(オーディオ付き)とHDMI信号を最大100mまで送信するためのトランスミッターです。 Cat6/6aまたはATEN2L-2910Cat6ケーブル1本でHDMI/VGA信号を延長。高解像度ビデオ。-HDMI:Cat6またはATEN2L-2910Cat6ケーブルを介して最大4K@100m。-VGA:Cat6またはATEN2L-2910Cat6ケーブルを介して最大1600×1200/1920×1200@100m。HDMI(3D、Deepcolor、4K)、HDCP2.2準拠。HDBaseTロングリーチモード対応-最大1080p@150m。POH(PoweroverHDBaseT)機能搭載-HDBaseT出力ポートに接続されたデバイスから給電を行うことが可能。自動切替-新規に接続したソースデバイスへ自動的に切替。ビデオスイッチャーまたはビデオコンバーターとして機能。-ビデオスイッチャー:2台のソースデバイス(HDMI/VGA)を接続。-コンバーター:各種インターフェース(DVI、DisplayPortまたはHDMI)のレシーバーと併用可能。RS-232チャネルはパススルーモードまたはソース切替のコマンドモード対応。対応レシーバ-VE2812R、VE1812R、VE814AR、VE811R、VE801R、VE802R、VE601R、VE901R。ホットプラグ対応。ソースとデバイスステータスをLED表示
セット内容3極着脱式ターミナルブロック×1(RS-232)、2極着脱式ターミナルブロック×1(電源)、マウントキット×1、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1 スイッチビデオ入力ポートの選択プッシュボタン×1(HDMI、VGA、自動)・ロングリーチモードスイッチスライドスイッチ×1(ON/OFF)・ファームウェアアップグレードスライドスイッチ×1(ON/OFF) ケース質量(kg)0.21(0.46lb) 消費電力DC5V:3.04W:14BTU、POH:3.8W:18BTU 材質(ケース)メタル 入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)、D-Sub15ピン(VGA)メス×1(Blue)・インピーダンスHDMI:100Ω、D-Sub15ピン(VGA):75Ω・最大距離1.8m 制御RS-232コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1、ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無・IRステレオミニジャックメス×1(Black) 動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと コネクタユニット間RJ-45メス×1・電源2極着脱式ターミナルブロック×1(Green)もしくはRJ-45メス×1(POH) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付104.2×87.9×51.9・ブラケット無114.3×114.3×6.5 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100 ビデオ仕様最大データ伝送速度10.2Gbps(3.4Gbps/レーン)・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP準拠、CEC・解像度/距離HDMI:最大4K@70m(Cat5e/6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)1080p@100m(Cat5e/6/6a)、VGA:最大1920×1200&1600×1200@70m(Cat5e/6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)1920×1080@100m(Cat5e/6/6a)※4K対応:4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4) 互換品番ビデオエクステンダーVE814AR、VE2812R、VE811R、VE1812R、VE801R、VE802R、VE812R、VE901R、【ケーブル】Cat6Aケーブル2L-2910・AOC/HDMIケーブル2L-7D02H、2L-7D03H、2L-7D05H・VGAケーブル2L-2502、【アクセサリ】2X-EA12 オーディオ入力HDMIType-Aメス×1(Black)、ステレオミニジャックメス×1(Green)
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷

ATENKVM延長器
エコ商品
2系統のVGA信号およびUSBキーボード/マウスの信号を、最大300m離れた場所でデュアルディスプレイに出力できるKVMエクステンダーです。 コンソールはローカル・リモートの各ユニットに接続できるため、どちらからでもコンピューターを操作することができます。
用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に 最大延長(m)300 付属品2L-5302U(1.8m)ケーブル×1、VGAケーブル×1、電源アダプター×2、ラックマウントキット×2、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.69 消費電力(W)(DC5.3V)3.9、8.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×77×42 機能デュアルディスプレイ対応、デュアルコンソール操作、PC遠隔起動 、自動ゲイン調節 、ワイド画面対応、Sun/Macキーボードエミュレーション対応 インターフェース【L】(KVM)SPHDメス(イエロー)×1、D-Sub15ピンメス×1、ステレオミニジャック×2(コンソール)USBタイプAメス×2、D-Sub15ピンメス×1、ステレオミニジャック×2(RS-232)DB-9ピンメス×1(ユニット間)RJ-45×2【R】(コンソール)USBタイプAメス×2、D-Sub15ピンメス×2、ステレオミニジャック×1(RS-232)DB-9ピンオス・×1(ユニット間)RJ-45×2 最大解像度1920×1200(150m/60Hz)、1280×1024(300m/60Hz) 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 アズワン品番64-8301-73 入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4A RoHS指令(10物質対応)対応
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

ATENKVM延長器
エコ商品
KE6940AiTは、ATENDVI対応IP-KVMエクステンダーのレシーバー(例:KE6940AR)と組み合わせて使用することで、コンピューターのコンソールを離れた場所から操作できる高性能なIP-KVMエクステンダーです。 高度な機能※1。独立したNICにより、CNシリーズやKNシリーズと同様なATENのKVMoverIP技術によるローカルエリアネットワーク外環境からのアクセスにも対応。マルチスクリーンコントロール-マウスカーソルを移動させるだけで、モニターを複数のレシーバー(Rx)間で切替可能。「プッシュ」&「プル」-クリック1つで1台のRxまたはビデオウォールに対してコンテンツを簡単に共有。ビデオウォール-各レイアウトにおいて最大8×8(最大64台のディスプレイ)で複数のビデオウォールを作成。詳細なスケジューリング機能-メディアの再生日時を設定することで、作業効率の改善やコストの削減が可能。バーチャルトランスミッター-異なるトランスミッターから出力されたビデオ、オーディオ、USB、シリアルの各ソースを個別にストリーミング。内部および外部認証機能-LDAP、ActiveDirectory、RADUIS、およびTACACS+の外部認証をサポート。KEシリーズ製品へのアクセスや操作権限をユーザーまたはグループで設定可能。レシーバーのアクセス制御-トランスミッターのローカルコンソール側から制御ボタンを押すだけでRxアクセスを有効/無効に設定可能※2。※1これらの高度な機能は、KEトランスミッターがKEレシーバーと併用されて、KEマトリックス管理ソフトウェア(CCKM)によって管理されている場合にサポートされます。※2制御ボタン(2XRT-0015G)は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際にはメーカー販売代理店までお問い合わせください。。ハードウェア。電源/ネットワークのフェイルオーバーに対応-製品本体には電源冗長用のDCジャックを2箇所搭載し、RJ-45ポート(1ポート)とSFPファイバーポート(2ポート)をネットワークフェイルオーバーに使用することで、ミッションクリティカルなシステムにおいて一定の可用性を確保。1GbpsSFPファイバーモジュールの拡張に対応※3-最大10km。高度プロセッサー搭載により、最大1920×1200@60Hzのビデオ信号をロスや遅延がほとんど無い状態で伝送。デジタル(DVI)またはアナログ(VGA)ビデオ出力※4に対応。オーディオ対応-ステレオスピーカー、マイクに対応高速バーチャルメディア対応。Auto-MDIX対応-ケーブルの種類(ストレート/クロス)を自動判別8KV/15KVESD保護および2KVサージ保護。ファンレスデザインにより、エネルギー効率に優れ、動作音も静かな操作環境を実現。ラックマウント対応-マウントオプション。-2X-021Gデュアルラックマウントキット。-2X-031Gシングルラックマウントキット。産業用グレードの電源アダプターを搭載-過酷な環境条件下での耐久性と適応性を保証するために、動作温度0°~50°Cまで対応。※3。SFPモジュール(2A-136G。/。2A-137G)は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際にはメーカー販売代理店までお問い合わせください。※4。DVIからVGA信号に変換するには、DVI-I→VGAコンバーターが別途必要です。。管理。ローカルコンソール-柔軟なローカルまたはIPコンソールアクセス。EDIDExpertTM(EDIDエミュレーション)機能搭載-スムーズな電源投入と最適なビデオ品質のために自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。複数同時アクセス用に4つの選択可能なアクセスモード(排他/占有/共有/表示のみモード)。-管理者は、情報共有を促進したり、ユーザー間の干渉を回避したりするために、Txデバイスのアクセスモードを選択可能。オンスクリーンプレビュー(アレイモード)-1画面に最大36台分の映像を6×6画面で表示可能。高速切替-ローカルディスプレイ上で異なるビデオ解像度を0.3秒以内に切替え可能。コマンドラインインターフェース-管理者は、CLIまたはサードパーティアプリケーションを使用し、RS-232またはTCP/IPを介してすべてのKEデバイスを制御可能。ホットキー対応。デバイスの特定と識別に役立つLED。点滅とビープ音。「プッシュ」&「プル」機能で安全にコンテンツを共有。。セキュリティ。KEを直接接続するための専用LANポート搭載-社内ネットワークからの分離が可能。セキュアなデータ通信-AES-128bit暗号化により、ネットワークを介して送信される前にすべてのデータを保護し、受信側のデータを復号化。業界標準TLSプロトコル準拠。。バーチャルメディア。バーチャルメディア使用で、ファイル転送、OSパッチ適用、ソフトウェアのインストール、および診断テストの実行が可能。USB2.0DVD/CDドライバーやUSBマスストレージ、PCハードドライブおよびISOイメージ対応。スマートカード/CACリーダー対応
仕様【エミュレーション】キーボード/マウスUSB セット内容電源アダプター、電源コード×1、KVMケーブル(デュアルリンクDVI-D、USB、オーディオ:1.8m)×1、DVI-Dケーブル(1.8m)×1、フットパッドセット(4pcs)×1、マウントキット×1、クイックスタートガイド×1 スイッチOSDー・ビデオー・グラフィック(静止画像)ー・リセットピンホール型スイッチ×1・モード選択スライドスイッチ×1(自動、RS-232設定/アクセス制御、ローカル) ケース質量(kg)1.18 消費電力DC12V:12W:60BTU 材質(ケース)メタル 解像度最大1920×1200@60Hz 動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~95%RH、結露なきこと コネクタコンソールポートUSBType-Aメス×2(White)、DVI-Iメス×2(White)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1(Pink)、DB-9ピンオス×1(Black)・KVMポートUSBType-Bメス×1(White)、DVI-Iメス×2(White)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1(Pink)、DB-9ピンメス×1(Black)・電源DC電源ジャック×2(Black)・LANポートRJ-45×1(Black)、SFPスロット×1・インターネットポートRJ-45×1(Black)・USBポートー ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)215.0×163.3×41.8 RoHS指令(10物質対応)対応 互換品番ネットワークスイッチES0152P・KVMエクステンダーKE6922R/KE6920R/KE6940AR/KE6900AR/KE6912R/KE6910R/KE9952R/KE9950R/KE8900SR/KE8952R/KE8950R/KE6940R/KE6900R・KVM管理ソフトウェアCCKM/CCVSR、【ケーブル】KVMケーブル2L-7D05U/2L-7D03U/2L-7D02U/2L-7D03UI/2L-7D02UI、【アクセサリ】2X-031G、2X-021G・KVMモジュール2XRT-0015G、2A-137G、2A-136G、UC10KM
1個
279,800 税込307,780
3日以内出荷

トランスミッター(VE150AT)およびレシーバー(VE150AR)を使用して コンピューターとモニターを最大150m離して設置できるようにするデバイスです。 ユニット間の接続にはツイストペアケーブルを使用します。 工場や建築現場のようなコンピューター本体にとって厳しい条件下での操作を行う場合に最適なソリューションです。
用途映像信号の延長に 最大延長(m)150 付属品電源アダプター×2、VGAケーブル(1.8m)×1、マウントキット×1、ユーザーガイド×1 質量(kg)0.24 消費電力(W)(DC5.3V)0.99、1.05 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×91×23 最大解像度1920×1200(30m)、1600×1200(100m)、1280×1024(150m) 周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度 コネクタ【R】D-Sub15ピン メス×1、【T】D-Sub15ピン オス×1、D-Sub15ピン メス×1 アズワン品番64-8302-12 入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/0.94A インピーダンス(Ω)(入力/出力)75 接続台数【T】デバイス:1
1台
特価
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VE2812ATは、対応レシーバーと併用することで、VGAとオーディオ信号およびHDMI信号を1本のCat6aケーブルやATEN製HDBaseTアライアンス推奨Cat6 SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)で、最大100m延長できるHDMI & VGA HDBaseTトランスミッターです。
最大延長(m)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52,980 税込58,278
3日以内出荷