RS Pro Visual Modular カプラコンバータです RS Pro Visual 金属製オーディオボックスは、モジュラコネクタタイプなので、必要に応じて交換及び追加できます。RS Pro は、この 4 ポート Visual オーディオコネクタボックスを設計しています。そのため、コネクタはカプラタイプになっており、ユーザーが簡単にケーブルを接続するだけで済みます。3.5 mm ステレオカプラ、 HDMI カプラ、 VGA カプラ、 RJ45 カプラを備え、あらゆるニーズに対応する汎用性があります。 特長と利点 簡単に操作でき、接続するだけですぐに使用できます 壁面やデスクトップに取り付けられる取り付け穴 4 つのオーディオ及びビデオコネクタポートを備えています 3.5 mm ステレオカプラ(標準ステレオジャックコネクタ) HDMIカプラ VGA カプラ RJ45カプラ 用途 これらの 4 ポートオーディオ Visual Box は、オンラインビデオコンバータと混同しないでください。ビデオコンバータアダプタは、目的の出力との互換性を保つために、入力信号を物理的に変更します。基本的には、変換プロセスを実行するケーブル又は小さな長方形のデバイスです。このビデオアダプタを使用するのは簡単で、通常、動作にソフトウェアのダウンロードは必要ありません。ケーブルの入力側をホストラップトップの正しいポートに差し込み、ディスプレイの対応するポート(プロジェクターなど)の出力側に接続するだけで、ワイヤが信号変換を独立して実行します。
仕様極数 = 4コネクタのタイプ = 3.5 mmステレオソケット、HDMI、 RJ45、 VGAオス/メス = メス寸法 = 51 x 124 x 130mm高さ = 51mm長さ = 124mm幅 = 130mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
RS Pro Visual Modular カプラコンバータ、 10 m RJ45 キット RS Pro Visual 金属製オーディオボックスは、モジュラコネクタタイプなので、必要に応じて交換及び追加できます。RS Pro は、この 4 ポート Visual オーディオコネクタボックスを設計しています。そのため、コネクタはカプラタイプになっており、ユーザーが簡単にケーブルを接続するだけで済みます。3.5 mm ステレオカプラ、 HDMI カプラ、 VGA カプラ、 RJ45 カプラを備え、あらゆるニーズに対応する汎用性があります。このキットには、すばやく簡単にフックアップできるように各種 10 m ケーブルが付属しています。 特長と利点 簡単に操作でき、接続するだけですぐに使用できます 壁面やデスクトップに取り付けられる取り付け穴 4 つのオーディオ及びビデオコネクタポートを備えています 3.5 mm ステレオカプラ(標準ステレオジャックコネクタ) HDMIカプラ VGA カプラ RJ45カプラ 10 m SVGA ケーブル x 1 10 m 3.5 mm ステレオケーブル x 1 10 m HDMI ケーブル x 1 10 m イーサネットケーブル x 1 用途 これらの 4 ポートオーディオ Visual Box は、オンラインビデオコンバータと混同しないでください。ビデオコンバータアダプタは、目的の出力との互換性を保つために、入力信号を物理的に変更します。基本的には、変換プロセスを実行するケーブル又は小さな長方形のデバイスです。このビデオアダプタを使用するのは簡単で、通常、動作にソフトウェアのダウンロードは必要ありません。ケーブルの入力側をホストラップトップの正しいポートに差し込み、ディスプレイの対応するポート(プロジェクターなど)の出力側に接続するだけで、ワイヤが信号変換を独立して実行します。
仕様極数 = 4オス/メス = メス寸法 = 51 x 124 x 130mm高さ = 51mm長さ = 124mm幅 = 130mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
RS Pro Visual Modular Audio カプラコンバータ、 5 m キット RS Pro Visual 金属製オーディオボックスは、モジュラコネクタタイプなので、必要に応じて交換及び追加できます。RS Pro は、この 7 ポート Visual オーディオコネクタボックスを設計しています。そのため、コネクタはカプラタイプになっており、ユーザーが簡単にケーブルを接続するだけで済みます。3.5 mm ステレオカプラ、 HDMI カプラ、 VGA カプラ、 RCA カプラ x 3 、 USB タイプ B- タイプ A カプラを備え、あらゆるニーズに対応する汎用性があります。このキットには、すばやく簡単に接続できるようにさまざまな 5 m ケーブルが付属しています。 特長と利点 簡単に操作でき、接続するだけですぐに使用できます 壁面やデスクトップに取り付けられる取り付け穴 4 つのオーディオ及びビデオコネクタポートを備えています 3.5 mm ステレオカプラ(標準ステレオジャックコネクタ) HDMIカプラ VGA カプラ RCA カプラ x 3 USB タイプ B-USB タイプ A カプラ 5 m SVGA ケーブル x 1 5 m 3.5 mm ステレオケーブル x 1 5 m HDMI ケーブル x 1 5 m 3 RCA ケーブル x 1 5 m アクティブ USB2.0 延長ケーブル x 1 5 m USB 2.0 タイプ A ( M ) - タイプ A ( M )データケーブル x 1 用途 これらの 7 ポートのオーディオ Visual Box は、オンラインビデオコンバータと混同しないでください。ビデオコンバータアダプタは、目的の出力との互換性を保つために、入力信号を物理的に変更します。基本的には、変換プロセスを実行するケーブル又は小さな長方形のデバイスです。このビデオアダプタを使用するのは簡単で、通常、動作にソフトウェアのダウンロードは必要ありません。ケーブルの入力側をホストラップトップの正しいポートに差し込み、ディスプレイの対応するポート(プロジェクターなど)の出力側に接続するだけで、ワイヤが信号変換を独立して実行します。
仕様極数 = 7オス/メス = メス寸法 = 51 x 120 x 190mm高さ = 53mm長さ = 120mm幅 = 190mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
RS Pro Visual Modular オーディオカプラコンバータ、 10 m キットです RS Pro Visual 金属製オーディオボックスは、モジュラコネクタタイプなので、必要に応じて交換及び追加できます。RS Pro は、この 7 ポート Visual オーディオコネクタボックスを設計しています。そのため、コネクタはカプラタイプになっており、ユーザーが簡単にケーブルを接続するだけで済みます。3.5 mm ステレオカプラ、 HDMI カプラ、 VGA カプラ、 RCA カプラ x 3 、 USB タイプ B- タイプ A カプラを備え、あらゆるニーズに対応する汎用性があります。このキットには、すばやく簡単にフックアップできるように各種 10 m ケーブルが付属しています。 特長と利点 簡単に操作でき、接続するだけですぐに使用できます 壁面やデスクトップに取り付けられる取り付け穴 4 つのオーディオ及びビデオコネクタポートを備えています 3.5 mm ステレオカプラ(標準ステレオジャックコネクタ) HDMIカプラ VGA カプラ RCA カプラ x 3 USB タイプ B-USB タイプ A カプラ 10 m SVGA ケーブル x 1 10 m 3.5 mm ステレオケーブル x 1 10 m HDMI ケーブル x 1 5 m 3 RCA ケーブル x 1 10 m アクティブ USB2.0 延長ケーブル x 1 0.5 m USB 2.0 タイプ A ( M ) - タイプ A ( M )データケーブル x 1 用途 これらの 7 ポートのオーディオ Visual Box は、オンラインビデオコンバータと混同しないでください。ビデオコンバータアダプタは、目的の出力との互換性を保つために、入力信号を物理的に変更します。基本的には、変換プロセスを実行するケーブル又は小さな長方形のデバイスです。このビデオアダプタを使用するのは簡単で、通常、動作にソフトウェアのダウンロードは必要ありません。ケーブルの入力側をホストラップトップの正しいポートに差し込み、ディスプレイの対応するポート(プロジェクターなど)の出力側に接続するだけで、ワイヤが信号変換を独立して実行します。
仕様極数 = 7オス/メス = メス寸法 = 51 x 120 x 190mm高さ = 53mm長さ = 120mm幅 = 190mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
『PC周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。