RS Pro 50 m USB 1.1 A オス -USB 1.1 A メス Cat5e エクステンダは、黒色の PVC ジャックを備えています。ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤを備え、アルミ編組、ホイルシールドが施されています。プリンタ、スキャナ、一部の外付けハードドライブなどのデバイスをコンピュータに接続するために、 USB ケーブルを延長するために使用されます。10 / 100 Base-T イーサネットインターフェイスで簡単に拡張することができます コネクタとピンはニッケル製です
仕様USB標準 = USB 1.1USBポート数 = 1延長距離 = 50m伝送方式 = CATxローカルデバイスの寸法 = 70 X 30 X 19mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
RS Pro CAT5e / CAT6 USB エクステンダ 45 m ケーブル RS Pro では、優れた CAT5e / CAT6 USB 延長ケーブルを提供します。RS Pro のこのエクステンダケーブルは、装置を高品質で接続しながら、すばやく簡単に設置できるように設計されています。優れた信頼性を実現するこのケーブルは、 Durable and Flexable ケースを備えていて、ストレインリリーフ付きでコネクタの周りの分割を防止します。USB 接続を 5 メートルの制限を超えて 45 メートルまで延長する Ability を備えています。シンプルな設計で、 USB コネクタを 1 つのデバイスに直接接続します。イーサネットケーブルを接続するために CAT5e / CAT6 コネクタを使用すると、信頼性が高く迅速に接続できます。これらのケーブルは、 Windows XP 、 Windows 7 、 Windows 8 、 Windows 10 、 MAC OS X 以上での使用に適しています。 特長と利点 ケーブルは柔軟で Durable です CAT5e / CAT6 コネクタ 5 m を超える制限事項で USB 接続を延長するように設計されています 最長 45 m まで延長可能です USB 1.1 → CAT5e / CAT6 接続 ケーブル(黒 Windows XP 、 Windows 7 、 8 、 10 、 MAC OS X 以上での使用に最適 追加のドライバは不要です RoHS 、 REACH 、 CE に準拠しています 用途 エクステンダは、 USB の 5 m の制限を超えるように設計されており、必要な場所に電子機器を設置できるスペースと自由度が広がります。エクステンダの便利さと柔軟性により、オフィスやホームワークスペースで広く使用されています。
仕様USB標準 = USB 1.1USBポート数 = 1延長距離 = 45m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
『PC周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。