エクステンダー :「アクセスポイント」の検索結果
関連キーワード
ギガビットPoE 受電デバイス(PD)の長距離設置とアクセスを実現
4つのエクステンダをデイジーチェーン方式で接続し、全長500mまでPoE受電デバイス(PD)を延長(各接続ポイントで電力出力が低下します)
コンパクトで壁への設置が可能。頑丈な金属ケースのおかげで利便性と高い信頼性を兼備
2kV ESDとサージ保護
外付け電源不要のプラグアンドプレイ式セットアップ
IEEE 802.0at 30W入力 - IEEE 802.3at/af 24W出力
出力電圧 52~56 V
接続PDを自動的に検出して、誤って実装された場合のダメージを防ぎます
用途電力供給が困難なWi-Fiアクセスポイント、IP電話、監視カメラ、キオスク端末との使用に理想的。従来のPoE接続範囲を超える、PoE+デバイスの長距離リモート設置を可能にします。SOHO、中小企業、システムインテグレータ、IT管理者に最適
最大延長(m)100
長さ(mm)94
幅(mm)69
色ブラック
質量(g)193
ポート数1
消費電力(W)3.2
湿度(%RH)5~95(結露しないこと)
保存温度(℃)-10 ~ 85
高さ(cm)2.5
動作温度(℃)0 ~ 50
データ転送速度(最大) 2(全二重通信)Gbps
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
『PC周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。