2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイスピードHDMIカプラー:HDMI 1.4b対応。4K(3840x2160p 24/25/30Hz、4096x2160p 24Hz)、フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。頑丈 & コンパクト:頑丈なPVCモールドで強度と安定性に優れた4KハイスピードHDMI対応アダプター。便利な小型サイズ(46mm x 22mm x 11mm)で業務用環境に最適。多目的中継プラグ:短尺のHDMIケーブル2本を接続、またはマイクロ/ミニHDMIケーブルに変換。信号の完全性と安定性を保つ金めっきコネクタを使用、質の高いビデオと音声を提供。用途:会議室、コンファレンスルーム、オフィス、教室などに適したHDMI中継プラグ。ノートPC、業務用ワークステーション、サウンドバーなどに接続。UHD/4Kモニタ、プロジェクタ、大型ディスプレイでプレゼンテーションを表示。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovoなどの機器で使用。仕様:46mm x 22mm x 11mm | ブラック | HDMI 1.4 | HDMI メス - メス(カプラー) | PVCモールド | ARC、Deep Color、HDCP 1.4, CEC、YCC601カラー | HDMI 1.4 以前にも対応
用途2本のHDMIケーブルを結合 ブラック コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - HDMI[19ピン]メス メス形状HDMI[19ピン] 変換タイプメス - メス
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1x USB 1.1ポート、1x RJ45ポート。カテゴリ5e/6ケーブル経由で、最長40mまで延長可能。最大データ帯域幅12 Mbpsに対応しており、フルスピードUSB 1.1対応のホスト インターフェース。リモート側で最大300mAの電力供給を行う効率的な回路設計。8kV接触および16kV大気中電気静電気放電(ESD)保護。統合型USBケーブル。ドライバ/ソフトウェア不要
用途キーボード、マウス、カメラ等のUSB入力デバイスからアクセスできない安全な場所にホストコンピュータを設置する高セキュリティ環境。壁の中に敷設した既存のカテゴリ5/6ケーブル配線を使用し部屋と部屋の間でUSB 1.1 接続を延長。設置が簡単なカテゴリ5/6ケーブル一本の実装により、中間ハブやリピータを省略したり配線量を低減。電磁干渉や汚染を受けない場所にホストコンピュータを設置しなければならない産業制御環境 配線可能距離最大40m(カテゴリ5/6ケーブル経由時) セット内容USB 1.1エクステンダローカルユニット、USB 1.1エクステンダリモートユニット、取扱説明書 材質プラスチック 長さ(mm)85 幅(mm)40 ブラック 高さ(mm)25 質量(g)110 ポート数1 電源USB電源 配線接続カテゴリ5eUTP以上 対象コネクタリモートユニットコネクタ:RJ-45メス・USBType-A(4ピン)USB2.0メス、ローカルユニットコネクタ:RJ-45メス・USBType-A(4ピン)USB2.0オス 湿度範囲20%~80%相対湿度 保存温度範囲(℃)-20~70 OSOS Independent; No additional drivers or software required データ転送速度最大12Mbps 動作温度範囲(℃)0~50
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷