USB-Type-Cポート搭載でDisplay Port Alternate Mode対応のスマートフォンの映像を大画面に映すことができます。解像度2160p4K/60Hzまで対応。最大100WのPD充電対応。映像を映しながら、Type-C端子搭載スマートフォンの給電ができる給電用Type-Cポート付。映像を映しながらType-C端子搭載スマートフォンの給電ができる給電用ポート付き。任天堂switchの画面をテレビやモニターに映せます。USBメモリー内の映像をテレビに映せます。
材質ABS、TPE
質量(g)25
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×75×14
最大解像度2160p 4K/60Hz
ケーブル長(mm)本体:50
動作温度(℃)環境:0~35
保護【著作権保護】HDCP対応※動画コンテンツによっては表示できません
インターフェイスHDMIタイプAポート、USB Type-Cコネクター、USB-Aポート、給電用USB Type-Cポート(最大100W:20V5A)
1台
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
『PC周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。