エクステンダー :「HDMI エレコム」の検索結果
最大40mまで延長可能!お持ちのHDMIケーブルを中継・延長できるコンパクトサイズのHDMI延長アダプタ。
HDMIケーブルを中継・延長するアダプタです。
接続しても邪魔になりにくいコンパクトサイズです。
HDMIケーブル2本を接続し、最大40mまで延長が可能です。
※入力側は20m以下のHDMIケーブルをご使用下さい。20mを超えると動作が不安定になる、または動作しない場合があります。
接続する機器のHDMI端子からの電力で動作するため、外部電源は不要です。
※一部のHDMI機器では、電力が十分に得られず本製品が正しく動作しない場合があります。その場合は、本体側面のUSB[MicroB]端子にパソコンもしくは、5V0.5A以上のACアダプタから給電してご使用下さい。
ソフトやドライバは不要です。接続するだけで使用が可能です。
ARC(Audio Return Channel)に対応しています。
HDCP2.0に対応しています。
適合(映像出力機器)HDMI出力端子を搭載したパソコン・タブレット等、(映像表示機器)HDMI入力端子を搭載した液晶テレビ・ディスプレイ・プロジェクター等
コネクタ形状HDMIタイプA(19pin)メス/電源端子:USB[microB]メス
保証期間6カ月
環境EU RoHS指令準拠
最大延長(m)40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
LANケーブル1本で高画質なHDMI画像信号と高音質な音声信号を長距離伝送できる。HDMI信号を最大100mまで延長可能なHDBaseT(R)認証済みHDMIエクステンダー。
総延長距離カテゴリ6a/7ケーブル使用時:100m(4Kおよび1080p)、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:100m(1080p)(対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。)
付属品電源アダプタ:2個取り付け用プレート:2個取扱説明書(保証書含):1枚
材質ケース:メタル
寸法(mm)142×30×103
質量(g)約430
備考アンチジャミング機能搭載EDIDエキスパート機能搭載
電源入力:AC100V~240V,50/60Hz、出力:DC5.3V/2.4A(ACアダプタ)
消費電力送信機:1.9W/受信機:4.5W
対応機種映像出力機器:HDMI(タイプA)端子を搭載したパソコン・AV機器等、ディスプレイ:HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・プロジェクタ等、ディスプレイ:HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・プロジェクタ等
準拠規格HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP、CEC、Dolby True HD、HD Master Audio、HDBaseT
最大解像度カテゴリ6a/7ケーブル使用時:4K(100m)、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:4K(70m)※対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。
保管温湿度範囲0~80%RH(結露なし)
保証期間1年
保管温度範囲(℃)-20~50
インターフェイス(送信側)入力端子:HDMI(タイプA)×1/ライン出力ポート:RJ45×1、(受信側)出力端子:HDMI(タイプA)×1/ライン入力ポート:RJ45×1
データ転送速度最大10.2Gbps
最大接続台数映像出力機器:1台/映像表示機器:1台
動作温度範囲(℃)0~50℃
ピクセル最大ピクセルクロック:340MHz
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
『PC周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。