エクステンダー :「usbタイプa」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
最大40mまで延長可能!お持ちのHDMIケーブルを中継・延長できるコンパクトサイズのHDMI延長アダプタ。
HDMIケーブルを中継・延長するアダプタです。
接続しても邪魔になりにくいコンパクトサイズです。
HDMIケーブル2本を接続し、最大40mまで延長が可能です。
※入力側は20m以下のHDMIケーブルをご使用下さい。20mを超えると動作が不安定になる、または動作しない場合があります。
接続する機器のHDMI端子からの電力で動作するため、外部電源は不要です。
※一部のHDMI機器では、電力が十分に得られず本製品が正しく動作しない場合があります。その場合は、本体側面のUSB[MicroB]端子にパソコンもしくは、5V0.5A以上のACアダプタから給電してご使用下さい。
ソフトやドライバは不要です。接続するだけで使用が可能です。
ARC(Audio Return Channel)に対応しています。
HDCP2.0に対応しています。
適合(映像出力機器)HDMI出力端子を搭載したパソコン・タブレット等、(映像表示機器)HDMI入力端子を搭載した液晶テレビ・ディスプレイ・プロジェクター等
コネクタ形状HDMIタイプA(19pin)メス/電源端子:USB[microB]メス
保証期間6カ月
環境EU RoHS指令準拠
最大延長(m)40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
『PC周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。